カテゴリ

  • バイク部品(27)
  • 切削工具(23)
  • メカニカル部品(19)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 制御機器(10)
  • 作業服(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • カー用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr11」の検索結果

191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天然ゴムロール WAKI(和気産業)

    天然ゴムロール

    WAKI(和気産業)(60件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(68件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • NRゴム(板) 光

    NRゴム(板)

    (47件のレビュー)
    71税込78
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • ゴムロール巻き 光

    ゴムロール巻き

    (3件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    一般的によく使用されているゴムで作られています。
    用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムクッション 光

    ゴムクッション

    (5件のレビュー)
    149税込164
    1セット(8枚)
    当日出荷
    防振・防音に効果があります 接着テープ付で簡単に貼り付けることができます
  • 角棒ゴム 光

    角棒ゴム

    (3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    工作・DIY・緩衝材などに
  • 短冊型一般標識 日本緑十字社

    短冊型一般標識

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    表面をラミ加工しているので文字が消えません。
    取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)質量(g)60ねじ穴穴ナシ(加工フリー)
  • ゴム板(天然) 光

    ゴム板(天然)

    (2件のレビュー)
    50税込55
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • ゴム長尺 光

    ゴム長尺

    (9件のレビュー)
    498税込548
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • アイテック ゴムロール巻 光

    アイテック ゴムロール巻

    (11件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
    用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)使用温度範囲(℃)-50~70
  • セリエオロ ブレーキパッド CC 07GR11CC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド CC 07GR11CC

    brembo
    3,798税込4,178
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR11CC
  • アイテックゴム粘着付 光

    アイテックゴム粘着付

    (3件のレビュー)
    128税込141
    1枚
    当日出荷
    一般的によく使用されているゴムで作られています。
    用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属

    A型 鉄製・グリーン ストロング掛金

    ストロング金属(5件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    強固な作りの鉄製掛金です。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
  • のびるのびるロープ 槌屋ヤック

    のびるのびるロープ

    槌屋ヤック(37件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。
    サイズ収縮時:約2m 伸張時:約4m仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm材質ポリエステル、ゴム紐などイエローパッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
  • アイテック再生ゴム 光

    アイテック再生ゴム

    (6件のレビュー)
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    用途再生ゴム、防音等に。材質再生ゴム
  • 短冊型標識(縦) 日本緑十字社

    短冊型標識(縦)

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
  • アイスカッター ブルー 槌屋ヤック

    アイスカッター ブルー

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    手が濡れにくいロンググリップ。
    用途ガラスの霜・氷取りに。ブルー
  • 短冊形標識(横) 日本緑十字社

    短冊形標識(横)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    579税込637
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    形状短冊型標識区分立入禁止関係寸法(mm)120×360厚さ(mm)1
  • 川崎 米とぎ用ザル・ボウル GR‐011 川崎

    川崎 米とぎ用ザル・ボウル GR‐011

    川崎
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    麺類や野菜の水切りなどに。米とぎボウルとしても。細かなザル穴で食材が落ちにくい。大きいツバで持ちやすく、使いやすい。SIAA抗菌仕様。(ザル、ボウル)
    材質ボウル、ザル、米とぎ棒本体:ポリプロピレン、米とぎ棒先端部:シリコーンゴム外径×内径×高さH(mm)205×175×105満水容量(L)1
  • 短冊形標識(横) 日本緑十字社

    短冊形標識(横)

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)120×360
  • 変速ディスクグラインダー EARTH MAN

    変速ディスクグラインダー

    EARTH MAN(32件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
    付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク全長(mm)250最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30変速あり
  • ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ

    ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

    ヒューマニティ
    4,598税込5,058
    1袋(60個)
    当日出荷から7日以内出荷
    酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
    用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
  • セルティホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    セルティホルダー

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Rタイプ対応セフティホルダー ブラケット先端装着専用(ホルダー用傾斜ブラケットフラット位置納めには必須、ホルダー用多機能ブラケットには任意選択) ガラス棚の内々独立仕様および内々連結仕様展開時の両端用(但し、同時使用品としてJPバーとの併用が必須)
    用途フラット位置用付属品ラバー材質スチール厚さ(mm)1.4クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    25,025税込27,528特価
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • MGリバース(125cm) 明和グラビア

    MGリバース(125cm)

    明和グラビア
    25,980税込28,578
    1反
    翌々日出荷
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)4.8タイプ両面プリント幅(cm)125巻数(m)20
  • 漏電火災警報器 河村電器産業

    漏電火災警報器

    河村電器産業
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • リムストライプ RIM-6M レタリングあり MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-6M レタリングあり

    MDF(エムディーエフ)
    2,898税込3,188特価
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
  • ゴムロール巻 光

    ゴムロール巻

    599税込659
    1巻
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
    用途防振、防音にパッキン材、滑り止めに。材質NR(天然ゴム)長さ(mm)1000厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー
    739税込813
    1個(1セット)
    当日出荷から7日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
  • ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ

    ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

    ヒューマニティ
    14,980税込16,478
    1袋(700個)
    当日出荷から3日以内出荷
    酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
    用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
  • ウインターコート TAKAYAWORKWEAR

    ウインターコート

    TAKAYAWORKWEAR
    21,900税込24,090
    1着
    4日以内出荷
    耐水圧5,000mm/H2O以上、透湿5,000g/m2/24hr以上のドビー素材
    用途3M社のシンサレートを中綿に使用した、本格透湿防水防寒ウェア種別コートネイビー混率(%)ポリエステル100機能耐水、透湿
  • ウインターパンツ TAKAYAWORKWEAR

    ウインターパンツ

    TAKAYAWORKWEAR
    17,900税込19,690
    1本
    4日以内出荷
    耐水圧5000mm/H2O以上、透湿5000g/m2/24hr以上のドビー素材 3M社のシンサレートを中綿に使用した、本格透湿防水防寒ウェア
    種別パンツネイビー混率(%)ポリエステル100機能耐水、透湿
  • ウインターブルゾン TAKAYAWORKWEAR

    ウインターブルゾン

    TAKAYAWORKWEAR
    17,980税込19,778
    1着ほか
    4日以内出荷
    耐水圧5000mm/H2O以上、透湿5000g/m2/24hr以上のドビー素材 3M社のシンサレートを中綿に使用した、本格透湿防水防寒ウェア
    混率(%)ポリエステル100
  • ウインターパンツ GR-1104 タカヤ商事

    ウインターパンツ GR-1104

    タカヤ商事(1件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1本
    4日以内出荷
    本格防水防寒。手袋をはめたままでもポケットの取り扱いが便利な機能。
    用途屋外作業全般混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属仕様直接ズボンのポケットに手を入れられる右サイドスルーポケット。ファスナー付きサイドポケット。グローブをしたままでも開閉しやすいカーゴポケット。しゃがみこんでもつっぱらない立体裁断。二重裾仕様で保湿性をアップする裾ファスナー&インナースパッツ。テフロン加工による優れた撥水性。透湿・防水。
  • マルチトランクボックス プラウド

    マルチトランクボックス

    プラウド
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    固定や肩掛けにも使える調整式ベルト付き。トランクの整理整頓に。裏面滑り止め付き。抗菌撥水素材付き。
    用途車のドライブ材質ポリエステル幅(mm)420サンドカーキ高さ(mm)310奥行(mm)220
  • ブルゾン GR-1105 タカヤ商事

    ブルゾン GR-1105

    タカヤ商事
    19,900税込21,890
    1枚
    4日以内出荷
    本格防水防寒。手袋をはめたままでもポケットの取り扱いが便利な機能。
    用途屋外作業全般混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属仕様フードのひさし部分を調節できるサイズアジャスタータブ。フード使用時の開き具合を調節できるフードドローコード。ファスナー付き内ポケット。露出部分には、高強力撥水ファスナー使用。外気などの浸入をガードする袖口アジャスター。テフロン加工による優れた撥水性。肘部分への立体パターン採用により持ち上げ作業などが大変スムーズに。透湿・防水。
  • ハンギングベルトセット プラウド

    ハンギングベルトセット

    プラウド
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    アシストグリップ等に簡単取付。長さ調整可能なワンタッチバックル装着。カラビナ3個、ベルトフック3個付。抗菌撥水素材。長さ85cmから115cm。
    用途車のドライブ材質ポリエステルサンドカーキサイズフリーサイズ(約85~1115cm)
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16軸方向変位(mm)0~+1.0
  • オールドリルGRタイプ サンコーテクノ

    オールドリルGRタイプ

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1パック
    5日以内出荷
    材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付