川崎
川崎 米とぎ用ザル・ボウル GR‐011
麺類や野菜の水切りなどに。米とぎボウルとしても。
細かなザル穴で食材が落ちにくい。大きいツバで持ちやすく、使いやすい。
SIAA抗菌仕様。(ザル、ボウル)
材質
ボウル、ザル、米とぎ棒本体:ポリプロピレン、米とぎ棒先端部:シリコーンゴム
外径×内径×高さH(mm)
205×175×105
満水容量(L)
1
内容量
1個
注意
※食器洗い乾燥機 使用できます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82544501
GR-011
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください