3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨に セット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1 粒度#200 厚さ(mm)基板:約1 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)200 砥石寸法(mm)厚さ約1 砥石寸法(Φmm)穴径20 ディスク外径(Φmm)100 定格時間(分)30
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

シバタ(フォークリフト)オイルエレメント(産業機械用)
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-1/T010(CREVO mini G3)(エンジン)QSB4.5-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-612-66040(加藤)119-11024000(諸岡)A-03011-7040(日立住友クレーン)YL00008003-KP相当品 高さ(mm)174 ねじ径UNF 1-1/8-16 外径(mm)93
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フランジナット
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.14MB) 図解NoMS413EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.8、MGC-605R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.8、MGC-704RD-1 ヘンソクレバー,カリトリレバー,カクドレバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.4、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.19、MGC-Q60 ギヤケースブラケット,カバー部品_No.19、MGC-605R エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.6、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.31、MSV613R2-M-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.44、MGC-704RD ミッション部品_No.4、GR16-M フェンダ左部品_No.150、MSV313B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MGC-704R サイドシャリンレバー,サイドシャリン部品_No.8、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.48など
1個
195 税込215
7日以内出荷

関連キーワード