カテゴリ
- 切削工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 建築金物(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 電気材料(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ(5)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- シバタ(フォークリフト)(4)
- 光(3)
- テクノ・ソテック(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- イズミ(2)
- パナソニックコネクト(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- グリーンライフ(1)
- 潤工社(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 測範社(1)
- KITACO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gr3-50」の検索結果

ゴム板(天然)黒
光(28件のレビュー)¥72税込¥791枚当日出荷一般的によく使用されているゴムで作られています。用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質NR(天然ゴム)形状丸色黒RoHS指令(10物質対応)対応
アイテック ゴムロール巻
光(11件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)色黒使用温度範囲(℃)-50~70
200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ
プロダックス¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷【商品の特徴】。 200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。 荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。 。 【適合車種】。 トヨタ 200系 ハイエース。 ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~9型 標準幅 。 【Sサイズ】。 こちらの商品は、3枚構成で、セカンドシート後方(シートロック金具)までしっかり敷ける「フロアパネルS」です。 バックドア側から全長2030mmの範囲をカバーし、荷室全面をほぼフルに保護。 荷物の積み下ろし時に床面を傷つけたくない方、より快適な車内空間を求める方におすすめです。 。 【選べるカラー】。 ・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。 ・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。 。 【主な仕様】。 ・材質:木製合板。 ・構成:3分割式(組み合わせで設置)。 。 【メリット】。 ・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。 ・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。 ・傷や汚れから純正床を保護。 ・施工しやすく、取り外しも簡単用途車体の保護、積載物の安定性向上
東洋水中攪乱サンドポンプ GR型
ToyoPumps¥659,800税込¥725,7801台4日以内出荷使いやすさ、長寿命、経済性を重視した強力サンドポンプです。 ケーシング上部のエアー抜き機構により、鳴水運転にも安定した運転が可能です。 軸封部に直接吐出圧がかからない設計になっており、長寿命が見込めます。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。用途各工場の排水処理、土木や建設工事の水処理装置等など・各種土木建築工事の土砂、ヘドロの排泥用。 ・鉱山、砕石場のヘドロ揚送用。 ・公害防止機器プラント。 ・その他、一般工場の沈殿物吸揚げ及び原料輸送などの固体物の揚送用。極数4起動形式直入保護装置サーマルプロテクター吐出口ホースニップルケーブル2PNCT潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)軸封部ダブルメカニカルシール
Hex-PLusビット(イジリ止付)
エスコ¥2,790税込¥3,0691本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
内径溝入れ加工用インサート GR/L
タンガロイ¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷内径溝入れ加工用インサートです。用途内径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ #GR/L
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)5日以内出荷材質UX30寸法S(mm)5.1寸法D1(mm)4.8勝手右寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)10.8寸法IC(mm)9.2寸法INSL(mm)20.8
アルミグレーチングみぞぶた細目ノンスリップ
イズミ¥39,980~税込¥43,978~1枚10日以内出荷アルミニウム製みぞぶた細目ノンスリップ用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063S長さ(mm)996ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)15仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
アルミグレーチングみぞぶた普通目ノンスリップ
イズミ¥24,980~税込¥27,478~1枚10日以内出荷アルミニウム製みぞぶた普通目ノンスリップ用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063S長さ(mm)996ピッチ(mm)30仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ジェニアス20m・30m・50m用3点止め蛇口コネクター
グリーンライフ¥579税込¥6371個当日出荷用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用3点止め蛇口コネクター適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
四角ナットセット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(50個)当日出荷から9日以内出荷M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
四角ナットセット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(50個)当日出荷から7日以内出荷M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4
四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,998税込¥3,2981パック(50個)当日出荷から5日以内出荷M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6
Grasp 高性能補修剤 GR-90 セット
テクノ・ソテック¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷セット内容Grasp50ml溶剤(GR-90HS)×3本、10本入りミキシングノズル(GR90MX)×1袋、50ml専用ガン(AG21N)×1台、補強テープ10ml(FG-10)×1巻危険物の類別非危険物
ガラスリボン
ツツミ工業¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷グラスファイバーフィラメントで高密に織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスリボンはテープ状になっているので、油圧ホースのサイズに関係なくご使用いただけます。 テープ状になっており、ホースに巻き装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火テープです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。用途ガラスリボンは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火テープです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。材質グラスファイバー厚さ(mm)1.6推奨雰囲気温度(℃)-50~260
フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-500GR3セット
パナソニックコネクト¥1,098,000~税込¥1,207,800~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)65制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)28以上(商用電源の場合)、56以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC77ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)100溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力28kVA(26.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-500GG3セット
パナソニックコネクト¥1,498,000税込¥1,647,8001セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)68制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)28以上(商用電源の場合)、56以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC77ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)100溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)2mケーブル付 接地ケーブル含む4芯、M6ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力28kVA(26.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】22以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
エアーエレメント(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-120N-2/T005(CREVO mini G3)(エンジン)4M50用途主な適合純正品番(タダノ)347-805-27510相当品高さ(mm)330外径(mm)230内径(mm)147
フューエルエレメント(メイン)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-120N-2/T005(CREVO mini G3)(エンジン)4M50、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-2/T003(CREVO 250 G3)(エンジン)6M60、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-3/T007(CREVO 250 G3α)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V7/KRC005(SR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V8/KRC011(SR-250Ri)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-2/KRC007(MR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-35H-2/KRC010(MR-350R)(エンジン)6M60、用途主な適合純正品番(タダノ)363-613-25030(加藤)119-52100103相当品高さ(mm)131外径(mm)94内径(mm)26
オイルエレメント(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-120N-2/T005(CREVO mini G3)(エンジン)4M50、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-2/T003(CREVO 250 G3)(エンジン)6M60、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-3/T007(CREVO 250 G3α)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V7/KRC005(SR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V8/KRC011(SR-250Ri)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-2/KRC007(MR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-35H-2/KRC010(MR-350R)(エンジン)6M60、用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-27550(加藤)119-52902000相当品高さ(mm)220ねじ径M36 P1.5外径(mm)125
ブローバイガスフィルター(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-120N-2/T005(CREVO mini G3)(エンジン)4M50、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-3/KRC013(MR-130Ri)(エンジン)4M50、用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-27560(加藤)119-53300101相当品高さ(mm)48外径(mm)71内径(mm)26
四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(50個)5日以内出荷から6日以内出荷M4規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4
Grasp 高性能補修剤 GR-300 セット
テクノ・ソテック¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷セット内容Grasp50ml溶剤(GR-300)×3本、10本入りミキシングノズル(GR90MX)×1袋、50ml専用ガン(AG21N)×1台、補強テープ10ml(FG-10)×1巻危険物の類別非危険物
Grasp 高性能補修剤 GR-90GI セット
テクノ・ソテック¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷セット内容Grasp50ml溶剤(GR-90GI)×3本、10本入りミキシングノズル(GR90MX)×1袋、50ml専用ガン(AG21N)×1台、補強テープ10ml(FG-10)×1巻危険物の類別非危険物
環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
プラグ
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷部品名称プラグ図解NoSSA-E602 エンジン (付属品 サービス部品)部品_No.31、SSA-Z600VT エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.13、SSA-α602M エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.44、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※2004年7月生産分から部品_No.44、SSA-Z600MAT ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.13、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.3、SSA-V600C-1 エンジン (ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.3、SSA-Z600T エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォーターポンプ)部品_No.13、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.44、SSA-Z550 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ・冷却ファン)部品_No.3、エンジン(BSA-600LDQ) ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,冷却ファン部品_No.9、SSA-E602DX エンジン(付属品・サービス部品)部品_No.31、BSA-662 1062シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.3、GR16-M トランスミッションケース部品_No.50、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン クランクケース,オイルパン,オイルゲージ部品_No.20
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381セット(5個)8日以内出荷部品名称パツキン図解NoSSA-α510DX M-A エンジン(エンジン停止レバー)部品_No.5、SSA-N550 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.3、SSA-S1002 エンジン アイドリング制限装置 ~2004年6月部品_No.5、SSA-α510 エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.3、SSA-F616 エンジン(グロープラグ・ノズルホルダ)部品_No.3、SSA-α510DX エンジン(エンジン停止レバー)部品_No.5、SSA-F615DX エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.29、SSA-S600 1996ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.3、SSA-S600 2001ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.3、SSA-α510 エンジン 速度調整板部品_No.19、GR16-M エンジン 停止ソレノイド部品_No.50、L4-530DW エンジン アイドリング制限装置部品_No.50、SSA-α1002ST エンジン(アイドリング)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.5、GB1010ALN アイドリング制限装置部品_No.50など