カテゴリ
- 安全標識(6)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- バッテリー・電装(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- Beat-Sonic(2)
- GOODRIDGE(グッドリッジ)(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- PIAA(1)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- アイマーク(2)
- エツミ(1)
- サンドビック(1)
- パナソニックコネクト(1)
- ホーザン(1)
- ミタニコーポレーション(1)
- ヤヨイ化学(2)
- ユニット(1)
- ユーボン(2)
- 日東工業(1)
- 西日本セフティデンキ(3)
エコロジープロダクト

アースマークラベル GR2
ユーボン¥1,498~税込¥1,648~1袋(20枚)当日出荷外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。障害の場合の感電または保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。用途保護アース (接地)、ProteCtive eArth (ground)シール20枚付/シート
アースラベル
日東工業¥2,298税込¥2,5281シート(50枚)当日出荷シールタイプでアース表示が容易です。摘要1シート入(アースラベル50枚で1シート)寸法(横×縦)(mm)15×15RoHS指令(10物質対応)対応
アースマークラベル GR1
ユーボン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20枚)当日出荷保護接地が明確に必要とされない場合で接地を識別する。用途アース(接地)EArth (ground)シール20枚付/シート最高耐熱温度(℃)120(耐熱試験値)
アースラベル
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(431枚)当日出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100寸法(幅W×高さH)(mm)10×10表示内容アース融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応





+2
電気絶縁用ビニールテープ
tesa(テサ/テサテープ)(37件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10巻)当日出荷耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
JJC GR3用かぶせ式キヤップ
エツミ¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷RICOH GRⅢx、GRⅢ、GRⅡ対応のかぶせ式レンズキャップ。外部は良質なアルミニウム合金、内部は柔軟なEVAを使用しているため、軽量で堅牢。大切なレンズをほこりや汚れから護ります。装着も簡単です。仕様ブランド:JJC材質アルミニウム合金、EVA色ブラック質量(g)約17対応機種RICOH GRⅢx/GRⅢ/GRⅡ
PL警告表示ラベル 横型
ユニット(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。材質ペットフィルムステッカー取付方式粘着シールタイプ耐熱温度(℃)約-40~60
アースタック
ヤヨイ化学(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(1kg)当日出荷優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。用途コンパネ・合板等木下地の段差補修種別床用部分補修剤危険物の類別非危険物施工面積1m2/1kg(1mm厚)ホルムアルデヒド等級規制対象外
フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GR3セット
パナソニックコネクト¥739,800~税込¥813,780~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)45制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、34以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC68ヒューズ容量(A)60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力17.7kVA(16.0kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
3GR エムテック
ミタニコーポレーション(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281双当日出荷タッチパネル対応グローブだから急な電話やパネル作業にも手袋を外さずに操作できます。材質ポリエステル ポリウレタン色ブラック入数(双)1機能通気性・グリップ力、タッチパネル対応
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
スーパーグラファイト 替えゴム
PIAA(60件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
トヨタの純正ディスプレイオーディオ(純正CD/DVDデッキ装着車)にRCA外部入力端子を追加できるアダプター
Beat-Sonic¥25,980税込¥28,5781台9日以内出荷トヨタ ディスプレイオーディオに映像入力できる!ビートソニックが開発した外部入力アダプターを使うことによって、ディスプレイオーディオに映像と音声の入力が可能になります。これにより不可能だと思われてきたiPhoneをつないでのミラーリングやFireTVをつないでの動画配信サービスの視聴が可能になります!。純正リアモニターにも出力可能!AVX02/05で入力された映像ソースは純正リアモニターでも楽しむことができます。特許取得済。ビートソニックは独自のトヨタ純正のディスプレイオーディオへの映像入力技術で特許を取得済です。音の歪みを大幅に抑える「Sound Optimize(サウンドオプティマイズ)機能」搭載。車両への接続はカプラーオン!配線加工がいらないカプラー接続なので簡単に純正の状態に戻せます。仕様アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inchセット内容DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書タイプ[クロスオーバータイプ(スロープ)]ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)本体質量(g)150(本体のみ)対応OSWindows 7、8、10、11出力電圧(V)リモート:DC12チャンネル数ハイレベル:4ch対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、Wi-Fi:接続なしフィルタークロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス周波数補正特性20Hz-22kHz(最大31バンド)本体寸法105mm×115mm×25mm(W×L×H)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)入力信号2Vrms以下プリセット機能6Q0.3~50.0接続端子RCAスピーカー4ch距離設定0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)モードイコライザモード:パラメトリック・グラフィック適合車種【アクア】R03/07-R07/09、MXPK11/MXPK16/MXPK10/MXPK15、ディスプレイオーディオ(7インチ/10.5インチ)、純正CD/DVDなし、【アルファード】R02/01-R05/06、AYH30W/AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W、ディスプレイオーディオ、純正CD/DVDなし、【ヴェルファイア】R02/01-R05/06、AYH30W/AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W、ディスプレイオーディオ、純正CD/DVDなし、【カムリ】R01/10-、AXVH70/AXVH75、ディスプレイオーディオ、純正CD/DVDなし、【カムリ】R01/10-、AXVH70/AXVH75、ディスプレイオーディオ+JBLプレミアムサウンドシステム、純正CD/DVDなし、【カローラ】R01/09-R04/10、ZRE212/NRE210/ZWE211/ZWE214、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【カローラクロス】R03/09-R05/10、ZSG10/ZVG11/ZVG15、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【カローラスポーツ】R01/09-R04/10、NRE210H/NRE214H/ZWE211H/ZWE213H、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【カローラツーリング】R01/09-R04/10、ZRE212W/NRE210W/ZWE211W/ZWE214W、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【グランエース】R01/12-R05/10、GDH303W、ディスプレイオーディオ(8インチ)、純正CD/DVDなし、【ハイラックス】R05/09-R08/05/td>、GUN125、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【ハイラックス GR SPORT】R03/10-R05/09、GUN125、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【ハリアー】R02/06-R04/10、AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85、ディスプレイオーディオ、【プリウス】R03/06-R05/01、ZVW51/ZVW55、ディスプレイオーディオ、【プリウスPHV】R03/06-R05/03、ZVW52、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【プリウスPHV GR SPORT】R03/06-R05/03、ZVW52、ディスプレイオーディオ、【ヤリス】R02/02-R06/01、KSP210/MXPA10/MXPA15/MXPH10/MXPH15、ディスプレイオーディオ(8インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【ヤリスクロス】R02/08-R06/01、MXPB10/MXPB15/MXPJ10/MXPJ15、ディスプレイオーディオ(8インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【GR ヤリス】R02/09-R06/04、GXPA16/MXPA12、ディスプレイオーディオ、【GR ヤリス】R02/09-R06/04、GXPA16/MXPA12、ディスプレイオーディオ+JBLサウンドシステム、【ランドクルーザー 300】R03/08-R07/03、FJA300W/VJA300W、ディスプレイオーディオ(9インチ)、純正CD/DVDなし、【ランドクルーザープラド】R02/08-、GDJ150W/GDJ151W/TRJ150W、ディスプレイオーディオ+スーパーライブサウンド、【C-HR】R01/10-、NGX10/NGX50/ZYX11、ディスプレイオーディオ、【C-HR GR SPORT】R01/10-、NGX10/NGX50/ZYX11、ディスプレイオーディオ、【RAV4】R02/08-R04/10、MXAA54/MXAA52/AXAH54/AXAH52、ディスプレイオーディオ(9インチ/8インチ)、【RAV4 PHV】R02/06- R04/10、AXAP54、ディスプレイオーディオ端子RCA:6ch(出力電圧2.2V p-p)クラスAB位相確度0/180度サンプルレート24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4PC接続PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B受信バンド数1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド利得調整範囲(dB)-15~+15映像入力NTSC 1Vpp接続長(m)約2対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
純正CD/DVDデッキのオプション選択ができないディスプレイオーディオ付車に純正CD/DVDデッキを接続するためのアダプターです
Beat-Sonic¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷純正CD/DVDデッキが追加できる。純正CD/DVDデッキのオプション選択ができないディスプレイオーディオ付車に純正CD/DVDデッキを接続するためのアダプターです。(。別途トヨタ純正CD/DVDデッキが必要です。AOX-T2には適合がございます。適合情報をご確認の上、ご購入ください。)。カプラーで簡単接続!製品の接続端子はカプラー形状になっているので配線を加工することなく取付けが可能です。ディスプレイオーディオで操作できる。追加した純正CD/DVDデッキは、ディスプレイオーディオで操作できます。設置場所が自由自在。付属の延長ハーネス(約150cm)を利用すれば純正CD/DVDデッキを使いやすい位置に設置ができます。適合【アクア】R03/07-R07/09、MXPK11/MXPK16/MXPK10/MXPK15、ディスプレイオーディオ(7インチ/10.5インチ)、【アルファード】R02/01-R05/06、AYH30W/AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W、ディスプレイオーディオ、【ヴェルファイア】R02/01-R05/06、AYH30W/AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W、ディスプレイオーディオ、【カムリ】R01/10-、AXVH70/AXVH75、ディスプレイオーディオ(9インチ/8インチ)、【カローラ】R01/09-R04/10、ZRE212/NRE210/ZWE211/ZWE214、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、【カローラクロス】R03/09-R05/10、ZSG10/ZVG11/ZVG15、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、【カローラスポーツ】R01/09-R04/10、NRE210H/NRE214H/ZWE211H/ZWE213H、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、【カローラツーリング】R01/09-R04/10、ZRE212W/NRE210W/ZWE211W/ZWE214W、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、【ハイラックス】R05/09-R08/05、GUN125、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【ハイラックス GRSPORT】R03/10-R05/09、GUN125、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【ハイラックス GRSPORT】R05/09-R08/05、GUN125、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【ハリアー】R02/06-R04/10、AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【プリウス】R03/06-R05/01、ZVW51/ZVW55、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【プリウスPHV】R03/06-R05/03、ZVW52、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【プリウスPHV GR SPORT】R03/06-R05/03、ZVW52、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【ヤリス】R02/02-R06/01、KSP210/MXPA10/MXPA15/MXPH10/MXPH15、ディスプレイオーディオ(8インチ/7インチ)、【ヤリスクロス】R02/08-R06/01、MXPB10/MXPB15/MXPJ10/MXPJ15、ディスプレイオーディオ(8インチ/7インチ)、【GR ヤリス】R02/09-R06/04、GXPA16/MXPA12、ディスプレイオーディオ、【GR ヤリス】R02/09-R06/04、GXPA16/MXPA12、ディスプレイオーディオ+JBLサウンドシステム、【ランドクルーザー 300】R03/08-R07/03、FJA300W/VJA300W、ディスプレイオーディオ(9インチ)、【ランドクルーザープラド】R02/08-、GDJ150W/GDJ151W/TRJ150W、ディスプレイオーディオ+スーパーライブサウンド、【C-HR】R01/10-、NGX10/NGX50/ZYX11、ディスプレイオーディオ、【C-HR GR SPORT】R01/10-、NGX10/NGX50/ZYX11、ディスプレイオーディオ、【RAV4】R02/08-R04/10、MXAA54/MXAA52/AXAH54/AXAH52、ディスプレイオーディオ(9インチ/8インチ)、【RAV4 PHV】R02/06- R04/10、AXAP54、ディスプレイオーディオセット内容車両接続用ハーネス(80cm)/延長用ハーネス(150cm)/ベリクロ(2枚)/結束バンド(5)/取扱説明書/保証書/適合規格純正ディスプレイオーディオ付車長さ(cm)車両接続用ハーネス:約80別売付属品品名:純正CD/DVDデッキ、参考品番:86270-K0010(※品番は参考です。詳細は必ずディーラーなどでご確認ください。)延長ケーブル(m)約1.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら