カテゴリ

  • 機構部品(86)
  • バイク部品(63)
  • オフィス家具(59)
  • 制御機器(51)
  • 自転車部品(35)
  • 自動車補修部品(27)
  • カー用品(26)
  • 電気材料(18)
  • メカニカル部品(18)
  • 測定用品(15)
  • 切削工具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 建築金物(7)
  • 農業機械(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr8」の検索結果

関連キーワード
566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Screw, HHC, Gr8, 1/4-28 50-0090 エスアンドエスサイクル

    Screw, HHC, Gr8, 1/4-28 50-0090

    エスアンドエスサイクル
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-0090
  • Screw, HHC, Gr8, 5/16-24 50-0119 エスアンドエスサイクル

    Screw, HHC, Gr8, 5/16-24 50-0119

    エスアンドエスサイクル
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-0119
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • スポットライター パイロット

    スポットライター

    パイロット(5件のレビュー)
    92税込101
    1本
    当日出荷
    経済的かつエコな蛍光ペン。部材にはリサイクル樹脂を多く含み、エコマーク認定商品で、インクが切れたら補充もできる。 線幅3.8mmでスタンダートなペン先で色数も豊富、沢山のマーキングをされる書類処理には最適。
    用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート全長(mm)137タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式・インキ補充式最大径(Φmm)12.7インク水性顔料インキグリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体エコマーク認定番号17 112 026
  • 短冊型標識(縦) 日本緑十字社

    短冊型標識(縦)

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
  • 自動らくらく缶オープナー Giaretti(ジアレッティ)

    自動らくらく缶オープナー

    Giaretti(ジアレッティ)(5件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応! 今までなかった画期的な缶オープナーです。 シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!! ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。 切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼寸法(mm)127×70×45ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン)使用電池単三電池2本(別売)
  • メガレンチ BIG DAISHOWA

    メガレンチ

    BIG DAISHOWA
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ガイドレール 北川工業

    ガイドレール

    北川工業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    当日出荷
    スリムな形状の基板ガイドです。
    材質ポリカーボネートブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)1.6±0.1
  • パイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GR ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GR

    ダイヤテックス(2件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。 粗面にもつきやすい強粘着タイプです。
    用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。粘着力(N/10mm)4.0引張強度(N/10mm)60特性強粘着2018年トラスコ掲載ページ6 1959
  • アトムズカップリング GRタイプ アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ

    アトムズ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
  • セリエオロ ブレーキパッド SX 07GR08SX brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SX 07GR08SX

    brembo
    5,498税込6,048
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR08SX。適合車種(リア):【KTM】450 SX ATV(08-10)、450 XC ATV(08-10)、505 SX ATV(08-12)、505 XC ATV(08-12)
  • スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋 高田商事

    スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋

    高田商事(1件のレビュー)
    169税込186
    1双
    当日出荷
    機能薄手・グリップ力・通気性
  • リング式6角棒レンチセット (ミリサイズ) TRUSCO

    リング式6角棒レンチセット (ミリサイズ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(8本)
    当日出荷
    リング式なので、携帯に便利です。 キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。
    形状L型全長(mm)折り畳み時/145材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC42~45先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋 高田商事

    スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋

    高田商事
    179税込197
    1双
    当日出荷
    機能薄手・グリップ力・通気性
  • セリエオロ ブレーキパッド SD 07GR08SD brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SD 07GR08SD

    brembo
    5,298税込5,828
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR08SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(リア):【KTM】450 SX ATV(08-10)、450 XC ATV(08-10)、505 SX ATV(08-12)、505 XC ATV(08-12)
  • ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ

    ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

    ヒューマニティ
    3,298税込3,628
    1袋(90個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
    用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
  • グリップアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    グリップアダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    お手持ちの150サイズのニッパー、ラジオペンチに取り付け可能。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途お手持ちの150サイズのニッパー・ラジオペンチに取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。適合機種(ニッパー類)J150KN・ J150KNH・ J150NN・ J150NNH・J150PN・ J150PNR/(ラジオペンチ類)J150RM・ J150RBT・ J150RB・ J150R・ J150RS・ J150RST全長(mm)94質量(g)3アズワン品番64-9311-82
  • メガレンチ BIG DAISHOWA

    メガレンチ

    BIG DAISHOWA
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 伸縮ミニガーデンクマデ 千吉

    伸縮ミニガーデンクマデ

    千吉(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    細かい部分の掃除や土ならしに最適です。土ならし・掃除用です。収納・保管に便利な伸縮式です。細かい部分の作業に最適です。
    用途クマデ。仕様伸縮式材質爪部:バネ鋼材質(柄部)アルミ材質(刃)バネ鋼
  • イーサネット/RS-485変換器 MG(旧エム・システム技研)

    イーサネット/RS-485変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    Modbus/TCP(Ethernet)とModbus/RTU(RS-485)のプロトコルを相互に変換 キャッシュ機能により高速応答が可能 DL8シリーズ、R8シリーズのカードと連結する構造も選択可能
    接続方式供給電源:コネクタ形ユーロ端子接続設置方法単独設置形供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカ

    パイプクランプ スタンダードシリーズ

    オーツカ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
  • VGE・VGR・VGA ガイドアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    VGE・VGR・VGA ガイドアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リムストライプ RIM-6M レタリングあり MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-6M レタリングあり

    MDF(エムディーエフ)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
  • ZN8 GR86/ZD8 BRZ専用スマートフォンホルダー 槌屋ヤック

    ZN8 GR86/ZD8 BRZ専用スマートフォンホルダー

    槌屋ヤック
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    専用設計で、メーターパネル左側にピッタリフィットします。
    用途幅60mm~88mm、厚み14mmまでのスマートフォンをホールドできます。(対応総重量300g)。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて90°回転させることができます。ダンパー内蔵により、ボタンを押すとアームがゆっくりと開きます。アームは内装に合わせたシルバー塗装仕上げです。
  • ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ

    ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

    ヒューマニティ
    12,980税込14,278
    1袋(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
    用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • ぬくもり手すりGR グリップタイプ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりGR グリップタイプ

    WAKI(和気産業)
    5,998税込6,598
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり! しっかり握れて滑りにくいグリップタイプです。
    用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本材質本体:ZDC2、カバー:ABSサイズ35Φ適合径(Φmm)35
  • オールドリルGRタイプ サンコーテクノ

    オールドリルGRタイプ

    サンコーテクノ
    879税込967
    1パック
    5日以内出荷
    材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
  • 8.0mm 50mm[Hex-Plus]ビット エスコ

    8.0mm 50mm[Hex-Plus]ビット

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GR-8材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズ8シャンク寸法1/4inch(六角)両頭機能片頭
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 1インチ テーパーネジプラグ エスコ

    1インチ テーパーネジプラグ

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GR-8形状プラグ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
  • A-1型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属

    A-1型 鉄製・グリーン ストロング掛金

    ストロング金属
    609税込670
    1個
    当日出荷
    強固な作りの鉄製掛金です。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋ねじ付トラスコ品番380-1730材質SPCCグリーン質量(g)98
  • 自動ペットボトルオープナー アピデ

    自動ペットボトルオープナー

    アピデ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    10~50mmのキャップに対応
    材質ABS樹脂サイズ開封可能キャップ径:10~50mm幅4.3×長さ18.9×高さ5cm、電源:単3形乾電池 2本使用(別売)※防水機能はありません
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
  • M 8 球面ワッシャー エスコ

    M 8 球面ワッシャー

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌々日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GR-8材質焼入鋼厚さ(mm)3.2寸法H(mm)3.2外径(Φmm)17寸法D(mm)17寸法D1(mm)8.4適合ねじM8
  • 基板カードガイド KITAGAWA INDUSTRIES 長さ80mm 北川工業

    基板カードガイド KITAGAWA INDUSTRIES 長さ80mm

    北川工業
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様長さ:80mm●FGガイドレール. ガイドレールにFG機能をプラス 接点部が基板の両面にありどちらの面からでもFGを取る事が可能 接点部に球面加工を施しパターンを保護 専用リベットによりワンタッチでシャーシへ取付可能 樹脂製品部には難燃グレード(UL94V-2)を使用. ライセンス:U.S.パテント No4938703
  • 五目ソフトルーラー ラパラ・ジャパン

    五目ソフトルーラー

    ラパラ・ジャパン
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    *ソフト素材で携帯性抜群 *写真撮影時に反射しにくい素材を採用 *最大80cmまで計測可能
    計測範囲最大80cm
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ZN8 GR86/ZD8 BRZ 専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用 槌屋ヤック

    ZN8 GR86/ZD8 BRZ 専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用

    槌屋ヤック
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    専用設計で、エアコン吹き出し口パネルにピッタリフィットします。エアコンの送風により、保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。ドリンクのがたつきを抑える底面クッション付きです。細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニカップ等を収納できます。
関連キーワード
...