カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 制御機器(2)
  • 塗料(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「graphene」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 702 GRAPHENE グラファイトスプレー ORAPI

    702 GRAPHENE グラファイトスプレー

    ORAPI
    6,398税込7,038
    1本(400mL)
    当日出荷
    超微粒子化したグラファイトをベースとしたドライ潤滑スプレーで、乾燥後はドライです。化学的に不活性で高温化でも分解しにくく、高濃度酸性雰囲気や無酸素状態での潤滑など、オイル系潤滑剤では対応できない環境下に最適です。極低温から超高温環境でも潤滑能力を発揮します。グラファイトの性質で静電気を帯びない為、汚れをよびこみにくく長期潤滑を実現
    用途高温箇所の潤滑。極低温環境下での潤滑。金属パーツの潤滑。プラスチックの潤滑。スズなどの鋳造の離型。汚れをよびこみたく無い箇所のチェーン。高温にさらされる個所の焼き付き防止黒色使用温度範囲-70~900粒径(μm)平均5~7危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Concours Graphene Detail Spray Tonyin

    Concours Graphene Detail Spray

    Tonyin
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    グラフェン配合のコーティングスプレー。簡単施工で撥水・光沢・防汚。
    危険物の類別非危険物
  • グラファイト粉末 粒径無選別品 アズワン

    グラファイト粉末 粒径無選別品

    アズワン
    1,910税込2,101
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    加炭材として樹脂やゴムへの熱伝導性、導電性の付与。また金属に添加することで耐摩耗性向上に。
  • グラフェン水分散液 希少金属材料研究所

    グラフェン水分散液

    希少金属材料研究所
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様添加剤なし、元素名:グラフェン形状水分散0.5~1μm(固形分約0.1%以下)化学式Cアズワン品番66-0020-12純度(%)99以上
  • スプレーブラッセン ファインケミカルジャパン

    スプレーブラッセン

    ファインケミカルジャパン(121件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
    用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル特性耐水、耐油、耐熱トラスコ品番361-0276耐熱温度(℃)約400主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス膜厚(μm)2~3鉛筆硬度3H密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 多層カーボンナノチューブシート S01シリーズ アズワン

    多層カーボンナノチューブシート S01シリーズ

    アズワン
    18,900税込20,790
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    直線性の高いカーボンナノチューブです。高密度に一方向配向しています。結合剤不使用です。
  • 高性能グラファイトシート WW-T68Aシリーズ ワイドワーク

    高性能グラファイトシート WW-T68Aシリーズ

    ワイドワーク
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    熱伝導率が高く、効率的に熱移動をさせます。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。容易に切断・トリミングできます
    加工【下面】両面テープ(耐熱温度100℃・耐電圧1kV)熱伝導率(W/mk)面方向/1500、厚さ方向/5密度(g/cm3)2.1導電率>13000S/cm使用温度範囲(℃)-40~400(グラファイトシート単体性能)難燃性V-0、UL94仕様【熱拡散率】8.5cm2/s、【曲げテスト】10000times、【熱容量】0.895J/g-K
  • Graphene Coating Wax Tonyin

    Graphene Coating Wax

    Tonyin
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    グラフェン配合の固形WAX。強固なグラフェンの被膜を求める方におすすめ。
    危険物の類別非危険物
  • サイクリングソックス Pro Graphene White MB Wear

    サイクリングソックス Pro Graphene White

    MB Wear
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドで、この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品です。特徴。最新のテクノロジー、最先端素材を求めるサイクリストのために、グラフェンとQスキンを採用しました。プロに、そしてパフォーマンスと耐久性を求めるすべてのライダーに。アーチにはパッドを設け、全域にわたって通気性を高めた構造になっています。編み方の圧力を変化させることで、血流の流れを助け、足は感覚を失うことなくドライな状態に保たれます。全域にわたってグラフェンを採用し、体温調整と清潔維持を可能にすることで快適性とパフォーマンスを高めます。
    構成95%ポリアミド、4%エラスタン、1%グラフェン
  • サイクリングソックス Pro Graphene Black MB Wear

    サイクリングソックス Pro Graphene Black

    MB Wear
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドで、この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品です。特徴。最新のテクノロジー、最先端素材を求めるサイクリストのために、グラフェンとQスキンを採用しました。プロに、そしてパフォーマンスと耐久性を求めるすべてのライダーに。アーチにはパッドを設け、全域にわたって通気性を高めた構造になっています。編み方の圧力を変化させることで、血流の流れを助け、足は感覚を失うことなくドライな状態に保たれます。全域にわたってグラフェンを採用し、体温調整と清潔維持を可能にすることで快適性とパフォーマンスを高めます。
    構成95%ポリアミド、4%エラスタン、1%グラフェン
  • Graphene Wax 3 In 1 Tonyin

    Graphene Wax 3 In 1

    Tonyin
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    グラフェン配合のペースト状WAX。専用アプリケータースポンジとマイクロファイバークロス付属。
    危険物の類別非危険物
  • グラファイトスプレー ファインケミカルジャパン

    グラファイトスプレー

    ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
    用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。トラスコ品番398-5148種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤耐熱温度(℃)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.126L危険物の性状水溶性
  • 黒染めスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    黒染めスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(36件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
    用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス使用温度範囲常温耐熱温度(℃)150(連続使用100)硬化時間(分)約20塗布面積(m2)1.5指触乾燥時間(分)2~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • MC801(耐候・摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候・摺動グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    暗灰色タイプMC801グレード耐候・摺動グレード比重1.16(D-792)伸び(%)40(D-638)引張強度(MPa)83(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0引張弾性率(MPa)3334(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
  • グラフェン銅箔熱伝導シート WW-P10090シリーズ T-Global

    グラフェン銅箔熱伝導シート WW-P10090シリーズ

    T-Global
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    銅箔の片面にグラフェンが塗布された熱伝導製品です。銅箔の蓄熱性とグラフェン。の熱伝導性・熱拡散性を兼ね備えた複合材料です。発熱部位に貼り付け、熱拡散・熱放熱を行います。効率よく熱を伝え、優れた熱伝導を有しています。薄型ヒートシンクとしても使用可能です。ヒートスポット対策に適しています。銅箔をベースにしているため、高いシールド特性も有しています。柔軟性があり、湾曲した場所にも貼り付けることが可能です。グラファイト粉が落ちることはありません。簡単に切断、トリミング可能です。片面粘着タイプ。RoHS指令対応(2021年12月時点)。グラフェンとは、炭素(=カーボン)原子がハチの巣のような六角形に結びついてシート状になっている物質です。引っ張った時に強く、優れた熱伝導性を持つ材料です。
    仕様【抵抗率】面方向:2.57KV/mm、厚さ方向:0.66KV/mm厚さ(mm)0.09(銅箔:0.075、グラフェン:0.015)使用温度範囲(℃)-20~120熱伝導率(W/mk)1500~1800、厚さ方向:12危険物の類別非危険物
  • 炭素板 ケニス

    炭素板

    ケニス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。
  • 黒鉛平板 グラファイト板 CIP材 アズワン

    黒鉛平板 グラファイト板 CIP材

    アズワン(1件のレビュー)
    6,660税込7,326
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
  • Vertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ ワイドワーク

    Vertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ

    ワイドワーク
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    黒鉛垂直配向熱伝導シート。驚異の熱伝導率90W/m・Kを実現。熱伝導性フィラー(黒鉛粗粒)を縦に配向させ、厚さ方向の熱伝導性を向上。容易に密着可能な柔軟性。チップ間段差吸収やヒートパイプ、ヒートスプレッダの平面度バラツキ吸収性に優れており、面接触熱抵抗を低減します。金属並の高放熱で、従来のシリコーンシートの約10倍以上の放熱性。樹脂の持つ柔軟性と金属並みの熱伝導性を兼ね備えたハイブリッドタイプ。
    仕様●難燃性(UL-94規格:V-0相当)●熱伝導率:90:W/m・K使用温度範囲(℃)-55~125(短期(瞬間)温度:MAX260
  • グラファイトスプレーG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グラファイトスプレーG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
    用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。トラスコ品番381-3631使用温度範囲(℃)600以下主成分エステル油、グラファイト、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
    299税込329特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • グラファイトファイバーパッキン ニチアス

    グラファイトファイバーパッキン

    ニチアス
    5,498税込6,048
    1巻(3m)
    当日出荷から14日以内出荷
    グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高温まで使用できます。
    用途各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。特性耐薬品性、耐熱性適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く)材質グラファイト繊維最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】400、【非酸化雰囲気】600使用pH範囲0~14
  • カーボンナノチューブ・グラフェンハンドブック コロナ社[事務用品]

    カーボンナノチューブ・グラフェンハンドブック

    コロナ社[事務用品]
    10,000税込11,000
    1冊
    10日以内出荷
    カーボンナノチューブの基本的事項を解説しながら、エレクトロニクスへの応用、近赤外発光と吸収によるナノチューブの評価と光通信への応用の可能性を概観。グラフェンなどについても触れたハンドブック。
    ジャンル科学分類専門判型B5ページ数356著者名フラ-レン・ナノチュ-ブ・グラフェン学会初版年月2011/09
  • 多層カーボンナノチューブフレーク F02シリーズ アズワン

    多層カーボンナノチューブフレーク F02シリーズ

    アズワン
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    高純度のカーボンナノチューブが凝集した状態の製品です。
    直径(Φmm)(カーボンナノチューブ)10~40内容量(g)1純度(%)95%以上
  • 303 グラフェンナノスプレーコーティング 303Products

    303 グラフェンナノスプレーコーティング

    303Products
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    長持ちする自動車塗装保護といえば、 303 Productsのグラフェンナノスプレーコーティングの革新性と信頼性に匹敵する製品はほとんどありません。最先端のグラフェン技術を採用したこのスプレーコーティングは、プロのディテーリングサービスを利用することなく、 1年間持続する耐久性、深みのある輝き、そして優れた紫外線防御効果を、シンプルかつ強力に実現します。従来のワックスやセラミックスプレーとは異なり、このグラフェンベースの配合は、酸化、色あせ、ウォータースポットを防ぐ、丈夫で撥水効果の高い保護膜を形成します。アメリカのテキサスの暑い夏に悩まされるカーマニアの方も、イギリスで豪雨や融雪剤に悩まされるドライバーの方も、303グラフェンナノスプレーコーティングなら、一年を通して愛車をしっかりと保護します。? 303(R) Graphene Nano Spray Coating は、酸化グラフェンをベースにしたコーティングで、高い保護性能を12カ月間持続させることができます。 。? 表面温度を下げることで、車の塗装につく硬水によるシミの量を減らします。また、水の接触角が高く、疎水性が高いため、水が塗装に付着する。のを防ぎます。? 塗布後、塗装の光沢と透明度が向上します。? 耐久性と保護性能に優れ、操作性も簡単、事前に塗装の修正・除染をしなくても表面に接着し塗布の失敗を防ぎます。? また、直射日光下での塗布も可能です。? ノンシリコンなので、塗装面、ガラス面、ホイール、トリムなど、さまざまな面に使用可能です。? UVカット機能を備えています。? 既存のコーティングの上に重ねることができ、その下のコーティングに悪影響を与えることはなく、むしろ強化することができるのです。
    用途最新のナノ技術。高耐久(約1年)かつ耐熱性に優れた保護層を形成。使用方法303グラフェンナノスプレーコーティングの最大の利点の1つは、プロのディテーラーでなくても簡単に塗布できることです。ほんの数ステップで、自宅でプロ並みの耐久性のある保護効果を実現できます。ステップ1:車両を徹底的に洗浄し、乾燥させるまずは表面をきれいにしましょう。高品質のカーシャンプー(例えば303ウルトラサッズセラミックカーウォッシュなど)を使って、汚れ、ほこり、古いワックスを取り除きます。塗布前に、マイクロファイバータオルで完全に乾かして、筋や水滴の跡が残らないようにします。ステップ2:製品を振ってスプレーするご使用前にボトルをよく振ってください。グラフェンナノスプレーコーティングをマイクロファイバー製のアプリケーターパッドまたはタオルに軽くスプレーしてください。スプレーしすぎないように注意し、少量ずつスプレーすることで均一に塗布でき、磨きやすくなります。ステップ3:パネルごとに適用する一度に1つのパネル(ボンネット、ドア、フェンダーなど)ずつ作業してください。製品を表面に均一に伸ばすには、優しく前後に動かしてください。こうすることで、ムラなく塗布でき、筋やムラのある部分を防ぐことができます。ステップ4:清潔なマイクロファイバータオルで磨く塗布後すぐに、清潔で乾いたマイクロファイバータオルで表面を磨いてください。この工程で余分な製品が除去され、深みのある光沢が引き立ちます。糸くずや傷を防ぐため、必ず高品質のタオルを使用してください。ステップ5:硬化時間を設ける最良の結果を得るには、車両を水、雨、または悪天候にさらす前に、コーティングを12~24時間硬化させてください。これにより、グラフェン分子が車両表面に最大限に結合し、より強力な保護効果が得られます。ステップ6:グラフェンディテーラーでメンテナンスする光沢と撥水効果を長持ちさせるには、洗車後や手軽にリフレッシュしたい時に、303グラフェンディテイラーをご使用ください。これにより、コーティングを最高の状態に保ち、寿命を延ばすことができます。スプレーコーティングは、直射日光の当たらない日陰または屋内でご使用ください。これにより、乾燥を防ぎ、ムラのない滑らかな仕上がりを実現します。施工性グラフェンコーティングの塗布は簡単ですが、専門的な技術を習得することで、303グラフェンナノスプレーコーティングの真価を最大限に引き出すことができます。これらのプロのアドバイスは、アメリカとイギリスのカーディテイリング専門家や実際の車のオーナーから得たものです。1. 塗料の密着性を最大限に高めるための下準備塗布する前に、塗装面に汚れが付着していないことを確認してください。必要に応じて、クレイバーまたは鉄粉除去剤を使用してください。表面がきれいであればあるほど、グラフェンの結合が強くなり、より長持ちする保護効果が得られます。2. 管理された環境下での作業塗布中は直射日光や高温の表面を避けてください。日陰の私道やガレージが最適です。これにより、乾燥が早まるのを防ぎ、ムラのない滑らかな仕上がりを実現できます。3.高品質のマイクロファイバータオルを使用するタオルはどれも同じではありません。磨き上げには、必ず毛羽立ちのない、ふかふかのマイクロファイバータオルを使用してください。これにより、傷を防ぎ、グラフェン特有の濡れたような光沢仕上げをより美しく引き立てることができます。4. 薄く均一に塗布する製品の量が多いほど保護効果が高まるわけではありません。薄く均一に塗布することで最良の結果が得られます。塗りすぎるとムラが生じる可能性がありますが、適切な重ね塗りをすることで均一な光沢と耐久性を確保できます。5. 適切な硬化時間を確保する塗布後、 12~24時間かけてコーティングを硬化させてください。この間は、雨、水、洗浄を避けてください。この硬化時間により、グラフェンが完全に結合し、保護効果と疎水性が最大限に発揮されます。6. グラフェンディテーラーでメンテナンスする継続的なメンテナンスには、洗車後に303グラフェンディテイラーをご使用ください。この簡単なステップで、光沢が増し、撥水性が向上し、メインコーティングの持続性も高まります。7. 耐久性を高めるための重ね着究極の保護効果を求めるなら、24時間後に2層目を塗布してください。これにより光沢に深みが増し、紫外線、融雪剤、環境汚染物質に対する保護効果がさらに高まります。プロのカーディテイラーは、従来のセラミックスプレーよりも長持ちし、ウォータースポットの発生を抑え、紫外線保護効果も優れているため、グラフェンコーティングを推奨することがよくあります。これらのヒントに従えば、プロに依頼する費用をかけずに、自宅でショールームレベルの仕上がりを実現できます。危険物の類別非危険物
  • Slick & Gloss Grapheene Shampoo Tonyin

    Slick & Gloss Grapheene Shampoo

    Tonyin
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    グラフェン配合の撥水シャンプー。洗車毎の使用で日々の洗車を楽々に。
    危険物の類別非危険物
  • Versatile Grapheene VRT Gel Tonyin

    Versatile Grapheene VRT Gel

    Tonyin
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    グラフェン配合のタイヤジェル。未塗装樹脂の保護つや出しも可能。
    危険物の類別非危険物