適合メーカーMMC
主な適合純正品番MB910961・MB910934・MR130807・MR297696
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
表面処理AG(TiAlN)コート
ねじれ角標準
コーティングAG(TiAlN)コート
シャンク径公差h7
外径許容差(mm)±0.1
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
ミーテングスペースやリフレッシュスペース等、幅広くお使いいただけるチェアーです。
幅(mm)430
高さ(mm)930
奥行(mm)510
座面高さ(mm)715
キャスター有無無
ミーテングスペースやリフレッシュスペース等、幅広くお使いいただけるチェアーです。
幅(mm)475
高さ(mm)810
奥行(mm)500
座面高さ(mm)430
キャスター有無無
関連キーワード