カテゴリ

  • 電気材料(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 切削工具(19)
  • 作業工具(19)
  • 学童・教育用品(16)
  • 制御機器(11)
  • 安全保護具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 研磨材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「great tool」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス用ドリル刃セット GREAT TOOL

    ステンレス用ドリル刃セット

    GREAT TOOL(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。
    用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm材質コバルトハイス鋼(六角軸部S45C)六角軸対辺(mm)6.35
  • ロック付メジャー GREAT TOOL

    ロック付メジャー

    GREAT TOOL(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れたナイロンコーティングテープ。ロック付。ナイロンコート
    目盛仕様メートル
  • GTエアーチャックガン GREAT TOOL

    GTエアーチャックガン

    GREAT TOOL(16件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
    仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグタイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)測定範囲(kPa)100~500適合流体空気ホース長さ(mm)約380適合車種トラック・乗用車・バイク最小目盛(MPa)0.05
  • ソケットアダプター GREAT TOOL

    ソケットアダプター

    GREAT TOOL(7件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    一目でサイズがわかる、カラーリング付。インパクトレンチ(エアーインパトクレンチ)使用不可
    材質(本体)CR-V
  • ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL

    ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル

    GREAT TOOL(10件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2本)
    当日出荷
    くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
    用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
  • 精密ドライバーセット GREAT TOOL

    精密ドライバーセット

    GREAT TOOL(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(32点)
    当日出荷
    ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
    全長(mm)約95(本体)種類セット品グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)アルミ商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • セミロングソケットビット GREAT TOOL

    セミロングソケットビット

    GREAT TOOL(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    翌々日出荷
    セミロングタイプのソケットビット。カラーリング付きでサイズの識別が簡単。(GREATTOOL ソケットビットGTRS・GTMSシリーズ)。18Vインパクト対応。
    全長(mm)約80差込角(mm)6.35
  • 六角軸ショートドリル GREAT TOOL

    六角軸ショートドリル

    GREAT TOOL(5件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
    用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに仕様刃先クロスシンニング加工材質ドリル刃:コバルトHSS鋼、六角軸:S45C刃長(mm)24硬度HRC(刃部)63~66六角軸対辺(mm)6.35
  • 鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL

    鉄工用ドリル刃

    GREAT TOOL(18件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
  • エアーダスターガン GREAT TOOL

    エアーダスターガン

    GREAT TOOL
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    周囲の空気を巻き込む大流量ノズルで、広範囲の吹き付け作業に向いてます。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
    用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握り空気消費量(L/min)475(0.6MPa時)ノズル大流量タイプアズワン品番64-3671-56ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)
  • 両頭ロングドライバービット GREAT TOOL

    両頭ロングドライバービット

    GREAT TOOL(12件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
    材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
  • エアーチャックガン GREAT TOOL

    エアーチャックガン

    GREAT TOOL
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ
    用途エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填にホース長さ(m)440空気接続口G(PF)1/4プラグチャッククリップオンタイプ空気取入口カプラ用プラグ常用圧力(Pa)100~500k適合流体空気適合車種乗用車・バイク最高使用圧力(kPa)700
  • ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL

    ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル

    GREAT TOOL(5件のレビュー)
    529税込582
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。
    用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼
  • 六角軸木工用ドリルセット GREAT TOOL

    六角軸木工用ドリルセット

    GREAT TOOL(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    3つの鋭利な先端が素材をしっかりキャッチします。インパクト12V以上も対応です。
    用途木板、合板の穴あけ作業材質炭素鋼
  • 鉄工用ドリル刃セット GREAT TOOL

    鉄工用ドリル刃セット

    GREAT TOOL(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。チタンコーティング加工により長寿命。
    用途鉄工用(一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm材質ハイス鋼(チタンコート)(六角軸部S45C)六角軸対辺(mm)6.35
  • ネールハンマー GREAT TOOL

    ネールハンマー

    GREAT TOOL(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
    全長(mm)約180質量(g)約360種類ネイルハンマー呼び寸法8オンス頭部長(mm)約100
  • 伸縮式点検鏡 GREAT TOOL

    伸縮式点検鏡

    GREAT TOOL(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    鏡の角度を自由に変えることができます。柄は伸縮するので、背面や狭い場所など、見えにくい場所も鏡に映して簡単に見ることができます。暗くて、狭い所もLEDライトで見やすく作業ができます。伸縮式の為、携帯・保管・使用に便利です。
    用途細かい物を探す際に仕様伸縮式伸縮範囲(mm)285~875使用電池CR2032×2個ランプ寿命LED:約10万時間(電池の寿命ではありません)鏡面寸法(mm)縦64×横42
  • 両口玄能ハンマー GREAT TOOL

    両口玄能ハンマー

    GREAT TOOL(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
    全長(mm)約180質量(g)約400種類両口ハンマー呼び寸法225g頭部長(mm)約80
  • SDSプラスドリルビット GREAT TOOL

    SDSプラスドリルビット

    GREAT TOOL(3件のレビュー)
    579税込637
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート、ブロック、モルタル、ノンプラビス(コンクリートビス)の下穴用作業に向いてます。先端が欠けに強く、カムアウトを抑制します。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ノンプラビス(コンクリートビス)の下穴用材質CRV
  • 木工用ショートドリル六角軸セット GREAT TOOL

    木工用ショートドリル六角軸セット

    GREAT TOOL(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    インパクト対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えてすばやく穴あけ。
    用途合板やコンパネの穴あけ形状らせんタイプ硬度ドリル:HRC42~48六角軸対象インパクト:12V以上六角軸対辺(mm)6.35
  • ロードメジャー GREAT TOOL

    ロードメジャー

    GREAT TOOL
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    距離の測定に。最大、約10kmまで測定可能。大径タイヤで取り回しやすい。コンパクトに折りたためる。測定点を示す矢印付き。滑りを減少させる、トレッドパターンタイヤ。使用時に便利な、折りたたみ式スタンド。収納に便利な、折りたたみ式シャフト。
    用途距離の測定寸法(mm)使用時:約1050、折りたたみ時:約560車輪径(Φmm)約320質量(g)約1500最小読取値10cm測定範囲(m)0~9999.9(約10km)
  • ハロゲン投光器用替球 GREAT TOOL

    ハロゲン投光器用替球

    GREAT TOOL(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    白熱球の1.5~2倍の明るさ。
    用途GREATTOOLハロゲン投光器150W用替球
  • 木工用ドリル丸軸セット GREAT TOOL

    木工用ドリル丸軸セット

    GREAT TOOL
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    木材用の穴あけドリルセットです。サイズは、3/4/5/6/7/8/9/10mmの8本入です。丸軸ドリルとなっており、充電式ドリルドライバー/電気ドリル/ボール盤等でご利用して頂けます。
    用途木材の下穴、穴あけ加工にセット内容8本:3/4/5/6/7/8/9/10(mm)対象機種充電式ドリルドライバー/電気ドリル/ボール盤丸軸
  • 六角軸ショートドリルドリルセット GREAT TOOL

    六角軸ショートドリルドリルセット

    GREAT TOOL(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    特殊な刃先で、比穴あけスピードを大幅アップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くすることにより、電動工具使用時のドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
    用途ステンレス、鉄工、木材などの穴あけ作業の際に材質コバルトハイス鋼
  • 木工用ショートビット GREAT TOOL

    木工用ショートビット

    GREAT TOOL
    429税込472
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
    用途合板やコンパネの穴あけ材質炭素鋼
  • ステップドリル GREAT TOOL

    ステップドリル

    GREAT TOOL
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
    仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35
  • ショートタイプ下穴錐セット GREAT TOOL

    ショートタイプ下穴錐セット

    GREAT TOOL
    1,898税込2,088
    1セット(6本)
    当日出荷
    ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
    用途木材、合成樹脂の下穴セット内容ショートタイプ六角軸HSS鋼チタンコーティング下穴錐2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm材質HSS鋼全長(mm)65溝長(mm)25シャンク径(Φmm)6.35ドリル径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
  • マイクロドリル刃セット GREAT TOOL

    マイクロドリル刃セット

    GREAT TOOL
    3,198税込3,518
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基盤等の穴あけ加工に。
    用途真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基盤等の穴あけ加工に材質HSS鋼
  • 先切玄能ハンマー GREAT TOOL

    先切玄能ハンマー

    GREAT TOOL(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
    全長(mm)約180質量(g)約340種類片口ハンマー呼び寸法225g頭部長(mm)約105
  • エアーダスターガン GREAT TOOL

    エアーダスターガン

    GREAT TOOL
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    扱いやすい100mmのロングストレートノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
    用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)300(0.6MPa時)ノズル長(mm)100タイプアズワン品番64-3671-57ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)プラグ取付ねじG1/4(PF1/4めねじ)
  • 糸のこ替刃 GREAT TOOL

    糸のこ替刃

    GREAT TOOL(1件のレビュー)
    659税込725
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途糸のこ替刃材質炭素鋼全長(mm)170入数(枚)5
  • 樹脂製幅広ノズル GREAT TOOL

    樹脂製幅広ノズル

    GREAT TOOL
    679税込747
    1個
    当日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ブロ-を帯状に吐出し、乾燥に最適です。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • エアーダスターガン GREAT TOOL

    エアーダスターガン

    GREAT TOOL(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    吹き出し範囲が一カ所に集中するハイパワータイプの集中ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
    用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握り空気消費量(L/min)475(0.6MPa時)ノズルハイパワータイプアズワン品番64-3671-54ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)
  • ダイヤモンドカッター GREAT TOOL

    ダイヤモンドカッター

    GREAT TOOL
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断に。切断面重視のウェーブタイプ。
    用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタルの切断等厚さ(mm)2種類乾式切断用外径(Φmm)105穴径(mm)20(15mmワッシャー付)最高回転速度(min-1)14500
  • アルミカラビナ GREAT TOOL

    アルミカラビナ

    GREAT TOOL
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途小物の落下防止、紛失防止に材質アルミ
  • ロードメジャー GREAT TOOL

    ロードメジャー

    GREAT TOOL
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    距離の測定に。最大、約1kmまで測定可能。安定したダブルホイールタイプ。2ヶ所で柄の伸縮が可能。測定点を示す矢印付き。
    用途距離の測定仕様付属機能:伸縮タイプ・ダブルホイールタイプ・測定点を示す矢印付車輪径(Φmm)約100質量(g)約530伸縮範囲(mm)約500~1080最小読取値1cm測定範囲(m)0~999.99(約1km)
  • 鉄工用ミドルタイプチタンドリル GREAT TOOL

    鉄工用ミドルタイプチタンドリル

    GREAT TOOL(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ミドルタイプだから芯ブレが少なく折れにくいです。3つの鋭利な先端でキレイな穴あけができます。くびれ部のクッションでビットが跳ねにくいです。
    用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • メジャー GREAT TOOL

    メジャー

    GREAT TOOL
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    巻取部にギヤ機能を搭載して巻取快速度、約3倍を実現。(メーカー製品比)固定(ロック)状態でもテープが引き出せる便利機能。握りやすいクッショングリップ。ガラス繊維ダブルコートテープを採用。
    用途長さの測定に仕様クッショングリップ採用、破損防止カバー付、ガラス繊維ダブルコートテープ寸法(mm)テープ目安白/黄:0.2間隔/0.5間隔標準張力20℃/10N
  • 吸上式エアークリーナー GREAT TOOL

    吸上式エアークリーナー

    GREAT TOOL
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。車のフロントガラス、ホイ-ルの掃除、ブロック塀、ご自宅の外壁の掃除、磁器タイ、大理石等の掃除、養豚所、養鶏所等のお掃除に。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズセット内容250mmロングノズル、全長約2,000mm吸上ホース最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • エアーダスターガン GREAT TOOL

    エアーダスターガン

    GREAT TOOL
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    任意の位置で空気量を調節できる増風調整ノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
    用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)0~480(0.6MPa時)ノズル増風調整タイプアズワン品番64-3671-58ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)プラグ取付ねじG1/4(PF1/4めねじ)