カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 安全保護具(4)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 空圧工具(1)

「greattool」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロック付メジャー GREAT TOOL

    ロック付メジャー

    GREAT TOOL(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れたナイロンコーティングテープ。ロック付。ナイロンコート
    目盛仕様メートル
  • 電ドルソケット WIZ'A

    電ドルソケット

    WIZ'A
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に仕様18Vインパクトドライバー対応材質本体:クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)六角:6.35シルバー
  • 六角・ボールポイントL型レンチセット WIZ'A

    六角・ボールポイントL型レンチセット

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
  • ソケットアダプター GREAT TOOL

    ソケットアダプター

    GREAT TOOL(7件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    一目でサイズがわかる、カラーリング付。インパクトレンチ(エアーインパトクレンチ)使用不可
    材質(本体)CR-V
  • GREATTOOL 小型作業メガネ アークランドサカモト

    GREATTOOL 小型作業メガネ

    アークランドサカモト
    599税込659
    1個
    当日出荷
    女性や顔の小さい方向けの簡易作業メガネです。
    用途研磨作業・刈払作業・電動工具作業・製材作業適合女性や顔の小さい方向け
  • GREATTOOL セーフティワイヤー アークランドサカモト

    GREATTOOL セーフティワイヤー

    アークランドサカモト
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    高所作業時の工具落下防止などに。500gの重さの落下に耐えられる。
    用途高所作業時の工具落下防止等安全荷重(kg)0.5以下最大伸長(mm)約1100自然長(mm)約320質量(g)約25タイプスリムワイヤー径(Φmm)約0.5被覆外径(mm)(約)2.0
  • GREATTOOL 小型ゴーグルメガネ アークランドサカモト

    GREATTOOL 小型ゴーグルメガネ

    アークランドサカモト
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    女性や顔の小さい方向けの簡易作業ゴーグルです。
    用途研磨作業・刈払作業・電動工具作業・製材作業適合女性や顔の小さい方向け
  • メカニックツールセット WIZ'A

    メカニックツールセット

    WIZ'A
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    用途家具の組み立てや機械の修理のほか、自動車整備などに付属品収納ケースセット内容(9.5mm差込角[3/8])ラチェットハンドル/ユニバーサルジョイント/エクステンションバー75mm/ソケットアダプター差込角9.5mm→6.35mm/ソケット 10・11・12・13・14・15・17・19・21mm (6.35mm差込角[1/4])ソケット 4.5・5・5.5・6・7・8mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・15・17・19mm/精密ドライバー +00・+0・-1.8/差替え式ドライバー +2×-6/ウォーターポンププライヤー250mm/六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm(ホルダー付き)、6.35mm T型ハンドル/ビット -4・-5・-6・H2.5・H3.0・H4.0・H5.0・H6.0・H8.0・+0・+1・+2・+3・T15・T20・T25・T27・T30・T40・ソケット変換アダプター/検電テスター6V-12V-24V材質炭素鋼、クロムバナジウム鋼、樹脂アイボリー/シルバー/ブラック質量(g)3155寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約78×362×300
  • ステンレス用ドリル刃セット GREAT TOOL

    ステンレス用ドリル刃セット

    GREAT TOOL(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。
    用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)材質コバルトハイス鋼(六角軸部S45C)セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm六角軸対辺(mm)6.35
  • GREATTOOL 溶接ゴーグル開閉タイプ アークランドサカモト

    GREATTOOL 溶接ゴーグル開閉タイプ

    アークランドサカモト
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ガス溶接、ガス溶断作業用。1眼式レンズ(遮光度5)
    用途ガス溶接、ガス溶断作業用種類ゴーグルレンズ1眼式レンズ(遮光度5)
  • ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL

    ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル

    GREAT TOOL(10件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2本)
    当日出荷
    くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
    用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
  • エアーハツリセット WIZ'A

    エアーハツリセット

    WIZ'A
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に付属品ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング材質本体:樹脂ストローク(mm)43ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック空気消費量(L/min)79.2エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(62)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500チゼル寸法(Φmm×mm)10.2×125ヘッド長さ(mm)140
  • GTエアーチャックガン GREAT TOOL

    GTエアーチャックガン

    GREAT TOOL(16件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
    タイプダブルタイヤ対応測定範囲(kPa)100~500仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)適合流体空気ホース長さ(mm)約380適合車種トラック・乗用車・バイク最小目盛(MPa)0.05
  • 卓上ボール盤 SK11

    卓上ボール盤

    SK11(17件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
    用途金属、木材の穴あけ作業。電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300電流(A)3.2/3.3寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
  • ソフトグリップドライバー WIZ'A

    ソフトグリップドライバー

    WIZ'A
    329税込362
    1本
    翌々日出荷
    ソフトグリップで持ちやすいドライバー。グリップへッドが大きく握りやすい。グリップヘッドに大きく分かりやすいサイズ表示。
    材質(グリップ)PP・TPR軸径(Φmm)6.4全長(mm)約190質量(g)約96種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40材質(軸)Cr-V商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • WIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G WIZ'A

    WIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G

    WIZ'A
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    付属品バイス幅(mm)180質量(kg)約17.75高さ(mm)580周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)340/360テーブル寸法(mm)160×160電源コード(m)2テーブルタイプ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1段:2620/3140、2段:1750/2100、3段:1280/1530、4段:920/1100、5段:620/740アズワン品番64-3677-05最大送り(mm)幅:50ドリルチャック径(mm)1.5~13.0
  • ハロゲン投光器用替球 GREAT TOOL

    ハロゲン投光器用替球

    GREAT TOOL(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    白熱球の1.5~2倍の明るさ。
    用途GREATTOOLハロゲン投光器150W用替球
  • 保護メガネ WIZ'A

    保護メガネ

    WIZ'A
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    用途研磨作業、電動工具作業、刈払作業、製材作業時の目の保護に形状一眼型寸法(mm)テンプル部:110質量(g)約42レンズ色クリア機能フレーム部通気穴あり、耳かけタイプ、密着タイプレンズ幅(mm)145材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 六角軸ショートドリル GREAT TOOL

    六角軸ショートドリル

    GREAT TOOL(5件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
    用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに仕様刃先クロスシンニング加工材質ドリル刃:コバルトHSS鋼、六角軸:S45C刃長(mm)24硬度HRC(刃部)63~66六角軸対辺(mm)6.35
  • 精密ドライバーセット GREAT TOOL

    精密ドライバーセット

    GREAT TOOL(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(32点)
    当日出荷
    ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
    全長(mm)約95(本体)種類セット品グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)アルミ商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • アルミブロック(オンアイス) BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミブロック(オンアイス)

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)123×85×25
  • コンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
    819税込901
    1丁ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    RoHS指令(10物質対応)対応