カテゴリ
- 切削工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「grip400」の検索結果

ヘリグリップ チップ GRIP
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリグリップ チップ GRIP
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
レースグリップ
R&G RACING PRODUCTS¥9,000税込¥9,9001個62日以内出荷クローズドサーキットでの使用向けに開発されたプレミアム トラクショングリップ。幅広いスポーツバイク用に車種専用設計されており、特別なカッティングにより車体にジャストフィットします。素材には高品質のポリウレタンを使用し、高耐摩耗性によりレーシングスーツを傷めることなく、従来のR&G タンクトラクショングリップよりも、ライダーが狙ったボディポジションを維持でき、バイクのコントロールを向上させることができる用に設計されています。ご自身でカットして貼り付ける汎用タイプもご用意しております。
クイックグリッププロ クレイドルホルダー(M)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 防振ダンパー 【Vibe-Safe】
ラムマウント¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-HOL-PD5V-400-1U。ラムマウントのクレイドルスマホホルダー”Quick Grip”のハイエンドモデル、”Quick Grip Pro”。片手でデバイスを脱着でき、走行中もズレなくホールド。Apple社MagSafe充電器(32W仕様)などを背面に仕込んでワイヤレス充電機能を追加可能。アジャスタブル下部アームにより、ワイヤレス充電器とデバイス背面の位置合わせや再度ボタンやポートへのアクセス確保も可能。ワイヤレス充電器なしでももちろん使用できます。オープンコクピットにて使用する場合のテザー付属。販売備考:*使用するワイヤレス充電器の防水スペックをご確認ください。*適合サイズ確認の際はスマホカバーなども考慮ください。
Qorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥34,980税込¥38,4781ケース(6本)5日以内出荷UVに敏感な内容物に理想的なボトルです。フェノールPEキャップ付きのQorpak(TM)アンバーガラス瓶は、長期保管に役立ちます。成形フィンガーグリップは取り扱いが簡単で、大量の液体の保管に適しています。固体フェノールPEキャップ付き
自動車用テストリード
テクトロニクス&フルーク¥65,980税込¥72,5781セット8日以内出荷TP81絶縁体突刺型プローブ。TP40自動車用バック・プローブ・ピン5本セット。TL224SuperGrip(TM)シリコン製テスト・リード。TP220SuperGrip(TM)テスト・プローブ。AC220プランジャー式ワニ口クリップ。AC385SuperGrip(TM)ワニ口クリップ。C280SuperGrip(TM)フック・クリップ。TP81とTP40は定格60VDC:その他はすべて定格1000VVATIII、600VCATIVアズワン品番64-7720-96
クイックグリッププロ クレイドルホルダー(L)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 防振ダンパー 【Vibe-Safe】
ラムマウント1個欠品中メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-HOL-PD7V-400-1U。ラムマウントのクレイドルスマホホルダー”Quick Grip”のハイエンドモデル、”Quick Grip Pro”。片手でデバイスを脱着でき、走行中もズレなくホールド。Apple社MagSafe充電器(41W仕様)などを背面に仕込んでワイヤレス充電機能を追加可能。アジャスタブル下部アームにより、ワイヤレス充電器とデバイス背面の位置合わせや再度ボタンやポートへのアクセス確保も可能。ワイヤレス充電器なしでももちろん使用できます。オープンコクピットにて使用する場合のテザー付属。販売備考:*使用するワイヤレス充電器の防水スペックをご確認ください。*適合サイズ確認の際はスマホカバーなども考慮ください。