カテゴリ

  • 機構部品(5)
    • グリップ・握り(1)
  • 自動車純正部品(22)
    • マツダ純正品番先頭GR(3)
  • バイク純正部品(109)
  • 制御機器(78)
  • オフィス家具(43)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • トラック純正部品(34)
  • 物流用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 作業工具(16)
  • 電気材料(15)
  • 事務用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 厨房用品(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ

「grp」の検索結果

525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GRP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GRP 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷から4日以内出荷
420GRP 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター420GRP 固定車(ゴム車輪)ハンマーキャスター
639税込703
1個
当日出荷
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車型式420GRP固定車車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
黒鉛平板 GRPシリーズ アズワン黒鉛平板 GRPシリーズアズワン
4,190税込4,609
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質異方性黒鉛比重1.8g/cm3 ※上記数値(耐熱温度、比重)は代表値であり、保証値ではありません。耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
420GRP 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター420GRP 固定車(ウレタン車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪樹脂ブッシュ入形状固定式型式420GRP固定車車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420GRP 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター420GRP 固定車(ナイロン車輪)ハンマーキャスター
449税込494特価
1個
当日出荷
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420GRP固定車車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
(GRP6)コンソール,リヤー MAZDA(マツダ)(GRP6)コンソール,リヤーMAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
(GRP7)コンソール,リヤー MAZDA(マツダ)(GRP7)コンソール,リヤーMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
(V0GRP)グリツプ,フロント ターン ニッサン(V0GRP)グリツプ,フロント ターンニッサン
779税込857
1個
5日以内出荷
(V0GRP)グリツプ,ハンドル ニッサン(V0GRP)グリツプ,ハンドルニッサン
779税込857
1個
5日以内出荷
420GRP 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター420GRP 固定車(MCナイロン車輪)ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式420GRP固定車車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
トラスト 丸型GRPフードサービストレー TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト 丸型GRPフードサービストレーTRUST(トラスト)[厨房用品](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ふちがアルミで補強していて変形しにくく丈夫で耐久性があります。
材質グラスファイバー
トラスト 角型GRPフードサービストレー TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト 角型GRPフードサービストレーTRUST(トラスト)[厨房用品]
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ふちがアルミで補強していて変形しにくく丈夫で耐久性があります。
材質グラスファイバー
スナップリングプライヤ用ストッパーセット TRUSCOスナップリングプライヤ用ストッパーセットTRUSCO
399税込439
1組
当日出荷
トラスコ品番301-0970適合機種TSRP1050質量(g)4
(58671)GRPカバー;ドアRH,コウウイルス いすゞ自動車(58671)GRPカバー;ドアRH,コウウイルスいすゞ自動車
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
普段、運転時や乗降時に触れる場所に抗菌抗ウイルス用品を装着することで、乗務員の方に安心していただける清潔な環境作りを!
用途右サイド側のドアグリップに取り付ける抗菌/抗ウイルス仕様のドアグリップカバーです。適合車ハイキャブ/ワイドキャブ
(58671)GRPカバー;サイド,コウウイルス いすゞ自動車(58671)GRPカバー;サイド,コウウイルスいすゞ自動車
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
普段、運転時や乗降時に触れる場所に抗菌抗ウイルス用品を装着することで、乗務員の方に安心していただける清潔な環境作りを!
用途キャブサイドグリップに取り付ける抗菌/抗ウイルス仕様のキャブサイドグリップカバーです。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(58671)GRPカバー;Aピラー,コウウイルス いすゞ自動車(58671)GRPカバー;Aピラー,コウウイルスいすゞ自動車
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
普段、運転時や乗降時に触れる場所に抗菌抗ウイルス用品を装着することで、乗務員の方に安心していただける清潔な環境作りを!
用途ピラーグリップに取り付ける抗菌/抗ウイルス仕様のピラーグリップカバーです。適合車ハイキャブ/ワイドキャブ
(58671)GRPカバー;ドアLH,コウウイルス いすゞ自動車(58671)GRPカバー;ドアLH,コウウイルスいすゞ自動車
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
普段、運転時や乗降時に触れる場所に抗菌抗ウイルス用品を装着することで、乗務員の方に安心していただける清潔な環境作りを!
用途左サイド側のドアグリップに取り付ける抗菌/抗ウイルス仕様のドアグリップカバーです。仕様適合車ハイキャブ/ワイドキャブ
420GRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター420GRP・固定車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
989税込1,088
1個
9日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪型式420GRP固定車車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
(58671)GRPカバー;Aピ1X,コウウイルス いすゞ自動車(58671)GRPカバー;Aピ1X,コウウイルスいすゞ自動車
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
普段、運転時や乗降時に触れる場所に抗菌抗ウイルス用品を装着することで、乗務員の方に安心していただける清潔な環境作りを!
用途ピラーグリップに取り付ける抗菌/抗ウイルス仕様のピラーグリップカバーです。適合車標準キャブ
Schneider Electric, コントロールボックス, 0 点用, GRP シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, コントロールボックス, 0 点用, GRPシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー用 爪 TRUSCOスナップリングプライヤー用 爪TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
TSRP1050用の爪です。
トラスコ品番414-7294適合機種TSRP1050質量(g)18爪形状180度爪(先端径1.2mm)
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 8 点用, GRP シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 8 点用, GRPシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:Harmony XAPカットアウト直径:22mm穴の数:8エンクロージャの色:グレーエンクロージャのマーク:なしボックスの素材:GRPIP評価:IP65, IP69, IP69Kガラス繊維強化ポリエステル - 絶縁. ガラス繊維強化ポリエステル ダークグレーのふた / ライトグレーのベース 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, GRP シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, GRPシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:Harmony XAPカットアウト直径:22mm穴の数:2エンクロージャの色:グレーエンクロージャのマーク:なしボックスの素材:GRPIP評価:IP65, IP69, IP69Kガラス繊維強化ポリエステル - 絶縁. ガラス繊維強化ポリエステル ダークグレーのふた / ライトグレーのベース 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 4 点用, GRP シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 4 点用, GRPシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:Harmony XAPカットアウト直径:22mm穴の数:4エンクロージャの色:グレーエンクロージャのマーク:なしボックスの素材:GRPIP評価:IP65, IP69, IP69Kガラス繊維強化ポリエステル - 絶縁. ガラス繊維強化ポリエステル ダークグレーのふた / ライトグレーのベース 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 60mm径 RS PRORS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 60mm径RS PRO
43,980税込48,378
1セット(1個)
5日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 60mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 500mm 黒, 100mm径 RS PRORS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 500mm 黒, 100mm径RS PRO
61,980税込68,178
1セット(1個)
5日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 100mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃融点 = +260℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 15mm径 RS PRORS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 15mm径RS PRO
9,598税込10,558
1セット(3個)
7日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 15mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 10mm径 RS PRORS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 10mm径RS PRO
6,498税込7,148
1セット(5個)
7日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃伸長 = 3.5 → 5%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 6mm径 RS PRORS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 6mm径RS PRO
6,698税込7,368
1セット(5個)
7日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
A型カッター 事務・軽作業用 NTカッターA型カッター 事務・軽作業用NTカッター(23件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
用途事務、軽作業用規格A型オフホワイト仕様メタルボディーオートロック式左右両用付属品刃折具付き(本体内蔵)トラスコ品番336-7053質量(g)43.1適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
BELLY PAN GRP 90508920100 KTMBELLY PAN GRP 90508920100KTM
52,980税込58,278
1個
31日以内出荷
REAR FAIRING GRP CPL. 90508918044 KTMREAR FAIRING GRP CPL. 90508918044KTM
85,980税込94,578
1個
31日以内出荷
COLLETTORE ORIZ.GRP HYM796 96313510B DUCATICOLLETTORE ORIZ.GRP HYM796 96313510BDUCATI
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
カッター NTカッターカッターNTカッター(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
金属ボディーにしたことで、耐久性にも優れ、高級感ある商品に仕上がりました。 低価格で刃がすべり出ないオートロック機能つき。
規格L型グレー付属品刃折具トラスコ品番336-7070種別L-Type(L型)カッターナイフ材質本体/プレス軸(ステンレス)・アルミニウム・鉄ネジスライド/ABS樹脂・POM樹脂・ステンレスバネ刃折具/PP樹脂+ガラス質量(g)119適合替刃・カッターL型刃
COLLETTORE VERT.GRP HYM796 96313610B DUCATICOLLETTORE VERT.GRP HYM796 96313610BDUCATI
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
レーザー下げ振り レッド Y'sGODレーザー下げ振り レッドY'sGOD(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
フリクションボール3 メタル パイロットフリクションボール3 メタルパイロット(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ビジネスで映える、シャープなメタル塗装。ミドルクラスのフリクションボール3。 贈答用としてもおすすめの1本です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・青・赤方式スライドレバー式商品タイプ本体種類多色ゲルインキボールペン先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色線の太さ極細
ナットホルダー (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナットホルダー (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
699税込769
1パック(50個)
当日出荷
M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM4フレーム材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応
クイックリターン NTカッタークイックリターンNTカッター(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
スライドを離すと自動的に刃がもどるセーフティーカッター。刃が自動的にホルダーの中にもどるので、刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。切れ味の鋭いA型薄刃(0.25mm厚)を使用しています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。
用途クロスカットなどの内装作業に色(本体)グレー材質(本体)アルミニウム質量(g)40寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×19×12適合替刃A型替刃
...
gr2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gr2