カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(639)
  • 農業機械(289)
  • 自動車純正部品(170)
  • バイク部品(109)
  • メカニカル部品(60)
  • オフィス家具(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 制御機器(36)
  • 保管用品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • 梱包用品(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 安全標識(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 測定用品(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 医療(5)
  • 作業服(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs-06」の検索結果

1,627件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CA-6/GS-6/JS-65GX Σ用 シールド TNK工業(SPEEDPIT)CA-6/GS-6/JS-65GX Σ用 シールドTNK工業(SPEEDPIT)(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
CA-6/GS-6/JS-65GX Σヘルメット用の交換部品
タオル掛け GS-6 ナリカタオル掛け GS-6ナリカ
6,600税込7,260
1個
7日以内出荷
コンパクトタイプの小型もの干し。
仕様6枚掛材質スチールクロームメッキ寸法(mm)405×265×674質量(kg)1.6
シールド付ジェット型ヘルメット GS-6 (レディースサイズ) TNK工業(SPEEDPIT)シールド付ジェット型ヘルメット GS-6 (レディースサイズ)TNK工業(SPEEDPIT)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ガールズバイカー待望の軽量・コンパクトヘルメット。 開閉式バブルシールドはUVカット加工。 王道シングルカラーから、人気のさくらモチーフなど充実ラインナップ! 内装はファンデーションが目立ちにくいベージュ系 取り外せて洗えます。 規格:SG規格全排気量適合品
サイズレディースフリー(57~58cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)(33件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
二方型ホース継手 ノールマ二方型ホース継手ノールマ(38件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ストレート使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ コガネイデジタル圧力スイッチGS6シリーズコガネイ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
使用圧力範囲(MPa)低圧タイプ-0.10~+0.10
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ コガネイデジタル圧力スイッチGS6シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
使用圧力範囲(MPa)高圧タイプ-0.100~+1.000機能高機能タイプ(比較出力1点+アナログ出力1点)
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ コガネイデジタル圧力スイッチGS6シリーズコガネイ
459税込505特価
1個
当日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
長さ(mm)39.3幅(mm)34.5
サインステッカー ゼネラルステッカーサインステッカーゼネラルステッカー(18件のレビュー)
239税込263特価
1組(1枚)
当日出荷から17日以内出荷
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業)スポンジ用両面テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
749税込824
1巻
当日出荷
スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付けウレタンスポンジの貼り付け吸音材の固定材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.12ホワイト使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)主な用途固定特性強力・両面
二方型ホース継手 コクゴ二方型ホース継手コクゴ
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
SPARE CONNECTOR GS 6-PIN 000700000GS KTMSPARE CONNECTOR GS 6-PIN 000700000GSKTM
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
マグネットシート 磁短 零 SK(新潟精機)マグネットシート 磁短 零SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁力で固定、取り出し簡単、作業時間を短縮します。ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。磁石が6か所ついているので、しっかり保持できます。
用途テープル、ビスなどの保持材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム
(GS1E6)ミラー(L)ドアー MAZDA(マツダ)(GS1E6)ミラー(L)ドアーMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
(GS1E6)ミラー(R)ドアー MAZDA(マツダ)(GS1E6)ミラー(R)ドアーMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
(GS1E6)ミラー(R)ドアー MAZDA(マツダ)(GS1E6)ミラー(R)ドアーMAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
(GS1E6)ミラー(L)ドアー MAZDA(マツダ)(GS1E6)ミラー(L)ドアーMAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
(GS1E6)ミラー(R)ドアー MAZDA(マツダ)(GS1E6)ミラー(R)ドアーMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
(GS1E6)ミラー(L)ドアー MAZDA(マツダ)(GS1E6)ミラー(L)ドアーMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
MIG100用ノンガスワイヤー リランド(RILAND)MIG100用ノンガスワイヤーリランド(RILAND)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(1kg)
当日出荷
MIG100用パーツ
(GS1E6)ミラー(L)ドアー MAZDA(マツダ)(GS1E6)ミラー(L)ドアーMAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
シールタイプガラスシート アサヒペンシールタイプガラスシートアサヒペン
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊構造シートなので、気泡を残さず、簡単に貼れます。 水を使わずに簡単に貼れます。 貼り損じた時の貼り直しが簡単にできます。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。 ガラスが割れても、何も貼っていないガラスと比べてガラスの破片が飛び散りにくくなります。 ※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味します。 紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス、合わせガラス)材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル長さ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、Low-Eガラス、くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスのザラザラ面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外 ※ガラスが割れることがあります。
コバン形ゲージスタンド 大阪ジャッキ製作所コバン形ゲージスタンド大阪ジャッキ製作所
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
G形ポンプに圧力計、圧力スイッチを取付ける時に使用します。
シール材 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)シール材 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途パッキン材質エラストマー[TPE]グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ののじ18-8ユニバーサル レリッシュトング レーベン販売ののじ18-8ユニバーサル レリッシュトングレーベン販売
979税込1,077
1個
3日以内出荷
薬味等の小物から、アイストング等に適しています。
材質18-8ステンレスミラー仕上げ全長(mm)147質量(kg)0.045TKG品番9-0494-0101TKG品番(2017)6-0439-1201
四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,298税込2,528
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
パワージャッキ用高圧積層弁 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧積層弁大阪ジャッキ製作所
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
G形ポンプに圧力計・圧力スイッチを取り付ける際に使用します。
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGS~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGS~)SMC
5,998税込6,598
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
グラブスクリュー イマオコーポレーショングラブスクリューイマオコーポレーション
194税込213
1本
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ
浮揚・警戒標識 ライト・サービス浮揚・警戒標識ライト・サービス
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
完全防水でソーラー充電式の赤LED点滅灯です。
用途定置網、養殖いかだ、ポイントブイ、仮桟橋など、海上設置施設への使用に。仕様(明暗センサー)CDS、シリコン製パッキン防水、(ソーラーパネル)4面材質(本体)ポリカーボネート表示灯赤LED×8
エクステリア用部材 薄形給排気グリル 消音タイプ Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 薄形給排気グリル 消音タイプPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
建材取付可能 フラット形ルーバー
材質本体:鋼板製、ルーバー:樹脂製マンセル値3.2Y8.9/0.6仕様消音タイプ
ドライバービット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドライバービットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
499税込549
1セット(2本)
翌々日出荷
ネジの食いつきがよい太ヘッドタイプ強鉄鋼材採用で実現した強さトーション部が衝撃を吸収してネジ頭を守るマグネット入
先端サイズ(+)#2(両端)硬度【最高熱処理】HRC62材質(軸)特殊鋼対応40Vインパクト入数2本関連資料(3.41MB)
ののじ 18-8レリッシュトングサテン仕上 ののじののじ 18-8レリッシュトングサテン仕上ののじ
939税込1,033
1本
翌々日出荷
指紋や水垢が目立たないサテン仕上げです。
全長(mm)147品番LTG-S06SATKG品番9-0494-1301
ののじ 18-8(サテン仕上)レリッシュトング レーベン販売ののじ 18-8(サテン仕上)レリッシュトングレーベン販売
999税込1,099
1個
翌々日出荷
寸法(mm)147×45EBM品番8882900
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
リアディレイラー 直付 GS (6/7段) SHIMANO(シマノ)リアディレイラー 直付 GS (6/7段)SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
スラッシュガード サブ付 パープル SGS06-PUR ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 パープル SGS06-PURゴールドメダル
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGS06-PUR転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:GK77A。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ]
スラッシュガード サブ付 シルバー SGS06-SLV ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 シルバー SGS06-SLVゴールドメダル
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGS06-SLV転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:GK77A。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ]
スラッシュガード サブ付 ゴールド SGS06-GLD ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 ゴールド SGS06-GLDゴールドメダル
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGS06-GLD転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:GK77A。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ]
真空パッド (ZPR32B~) SMC真空パッド (ZPR32B~)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
...