カテゴリ

  • バイク部品(40)
  • メカニカル部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs120」の検索結果

関連キーワード
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオマス混入ポリ袋 半透明 ジャパックス

    バイオマス混入ポリ袋 半透明

    ジャパックス(13件のレビュー)
    549税込604
    1冊(10枚)
    当日出荷
    バイオマス原料10%配合 外装にバイオマスプラマークが印刷されています 石油資源の節約及びCO2排出量が削減できます
    RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号130017バイオマス配合率(%)10
  • サインステッカー ゼネラルステッカー

    サインステッカー

    ゼネラルステッカー(18件のレビュー)
    249税込274
    1組(1枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
    材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
  • スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) スーパーツール

    スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)

    スーパーツール(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
  • スライドギヤプーラ(薄爪タイプ) スーパーツール

    スライドギヤプーラ(薄爪タイプ)

    スーパーツール(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
  • ギヤプーラ(スライド式) スーパーツール

    ギヤプーラ(スライド式)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
    用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
  • G型ギャープーラG-4 スーパーツール

    G型ギャープーラG-4

    スーパーツール(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。
    用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。材質特殊鋼(SCM435)タイプロング爪
  • MLG-25用研削砥石 日東工器

    MLG-25用研削砥石

    日東工器(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(5枚)
    当日出荷
    独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
    用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
  • MAG-20用研削砥石 日東工器

    MAG-20用研削砥石

    日東工器(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(5枚)
    当日出荷
    独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
    用途鉄・ステンレス鋼に。適合MAG-20厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)50最高使用周速度(m/s)72
  • イージーグリップ V-GRIP

    イージーグリップ

    V-GRIP(14件のレビュー)
    789税込868
    1ペア
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
    寸法(mm)120ブラックハンドル径(Φmm)22.2
  • 黒鉛るつぼ 角型 GSシリーズ アズワン

    黒鉛るつぼ 角型 GSシリーズ

    アズワン
    18,100税込19,910
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
    材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
  • スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(外輪) GS

    IKO(日本トムソン)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • カッターガイド タジマツール(TJMデザイン)

    カッターガイド

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。衝撃から精度を守るエンドキャップ採用
    用途カッター切断用ガイド材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム高さ(mm)ガード/25
  • 防犯ブザー ピブート コンパクト ブレイブ SONIC(ソニック)[文具]

    防犯ブザー ピブート コンパクト ブレイブ

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! ちいさくても大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 コンパクトタイプ お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
    付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)材質ABS寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36レッドアズワン品番64-8822-16音量(dB)93アラーム連続吹鳴時間:45分
  • 卓上オートクレーブ用角カスト GS 120×120×85mm 松本製器

    卓上オートクレーブ用角カスト GS 120×120×85mm

    松本製器
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様積み重ね可能材質ステンレス(SUS304)アズワン品番0-5012-01寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(外寸140×130×105、(内寸)120×120×85
  • 一般安全標識(ステッカー式) グリーンクロス

    一般安全標識(ステッカー式)

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。 ラミネート加工で擦れに強いです。
    用途当該情報の指示に材質塩ビシール取付ステッカー質量(g)20
  • 超低温ストッカー ダイレイ

    超低温ストッカー

    ダイレイ
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
  • ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS1 ケージーパルテック

    ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS1

    ケージーパルテック
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
    用途取付エッジ適合パネル厚40mm用材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL
  • 縦型無風スーパーフリーザー ダイレイ

    縦型無風スーパーフリーザー

    ダイレイ
    449,800税込494,780
    1台
    3日以内出荷
    超低温で各種食材の分別保存に最適。食材管理に優れた縦型フリーザー。 全仕切棚に配置された冷却パイプにより、各段の温度を一定に保ちます。 各棚毎に強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
    用途引き出し式で各種冷凍食材など多目的な使用が可能質量(kg)72段数5電源AC100V 50/60Hz有効内容量(L)114消費電力(W)(50/60Hz)270/294保冷温度マイナス60℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×639×1273
  • ステラジスクソフト オカスギ

    ステラジスクソフト

    オカスギ
    23,980税込26,378
    1組(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ゴム砥石を使用して作ったジスク。 凹凸の仕上げ前の面だし、磨きに最適です。 バリ取り後の2次バリが出ないので、ワークにキズを付ける事はありません(コスリ目は残ります)。
    用途微細バリ取り、キズ取り、凸凹面の仕上げ前の面だし、斜面仕上前の面だし、磨きヤケ、サビ汚れ取りに。研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等適合工具ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS1 圧力計ユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS1 圧力計ユニオン

    フジトク(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PT)最高使用圧力(MPa)15
  • アライニンググリップスクリュー ナベヤ

    アライニンググリップスクリュー

    ナベヤ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯ブザー ピブート コンパクト SONIC(ソニック)[文具]

    防犯ブザー ピブート コンパクト

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!雨の日も安心の生活防水(IPX4)。お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。コンパクトタイプ。お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)。大音量93dB(計測1m前方)。連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
    付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)材質ABS寸法(mm)商品:47×82×36、リングを外した時:47×160×36吹鳴時間定格45分(最大値の90%以上)防水保護等級IPX4音量(dB)93(計測1m前方)
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-KGS~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-KGS~)

    SMC
    9,398税込10,338
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ)

    ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラブスクリュー イマオコーポレーション

    グラブスクリュー

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    種別全ねじ
  • 防犯ブザー ピブート コンパクト リアナティアラ SONIC(ソニック)[文具]

    防犯ブザー ピブート コンパクト リアナティアラ

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! ちいさくても大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) かわいいハート型!お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 コンパクトタイプ お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
    付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)材質ABS寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36ピンクアズワン品番64-8822-17音量(dB)93アラーム連続吹鳴時間:45分
  • あかりクラシック ソーラーパスライト リュクス タカショー

    あかりクラシック ソーラーパスライト リュクス

    タカショー
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。ガラスカバーを使用しているので、経年による白濁が起きないため、優しいひかりを維持します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。
    用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ガラス・ステンレス・ポリプロピレン質量(g)500電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×15×48(高さは地中杭を含む)
  • シナジー OKW

    シナジー

    OKW
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    2つの素材による美しさと機能性が優れたケース
    用途データシステム工学、安全工学、ネットワーク技術の分野の、ビル管理装置、医療・治療機器、測定器・コントロール器等材質アルミ・ASA+PC+FRアルマイト・ブラック
  • SUS430 戸棚(片面/引出付・上ガラス戸・下ステンレス戸) シンコー

    SUS430 戸棚(片面/引出付・上ガラス戸・下ステンレス戸)

    シンコー
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    収納に便利な引出付輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • メタルヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 六角穴付ハーフユニオン (KGS~) SMC

    六角穴付ハーフユニオン (KGS~)

    SMC
    9,198税込10,118
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途ボディ内部の六角穴を 六角レンチで締付ける 狭いスペース用のハー フユニオン。
  • ゴミステーション(組立式) テラダ

    ゴミステーション(組立式)

    テラダ
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    組立式です。投入・取り出し時に楽に作業できるよう、前面パネルを傾斜させています。
    用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。材質鉄(亜鉛メッキ仕上)
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS-1型 コネクター(めす) 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS-1型 コネクター(めす)

    常栄継手工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,598税込2,858
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Storm キーパッド 4 x 3 Storm

    Storm キーパッド 4 x 3

    Storm
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒スリーブ サンドビック

    円筒スリーブ

    サンドビック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 柱キャップ TOEX(LIXIL)

    柱キャップ

    TOEX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    セット内容S-TOEXブラウン・S-オールナット色兼用オータムブラウン適合シリーズステイウッドM型
  • チップ DGS タンガロイ

    チップ DGS

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    勝手N寸法h(mm)4.70寸法RE(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)1.20寸法INSL(mm)16.00寸法SSC(mm)0.9
  • 樹脂ホイールコンベヤ W-38GS マキテック

    樹脂ホイールコンベヤ W-38GS

    マキテック
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス27