カテゴリ
- 農業機械(49)
- 自動車純正部品(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- バイク純正部品(15)
- バイク部品(8)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- MAZDA(マツダ)(44)
- SMC(29)
- ホンダ(15)
- CKD(12)
- KSフィルター(3)
- ネグロス電工(2)
- DID(2)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(2)
- SEASON[釣り針](2)
- サンドビック(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 右下精器製造(1)
- 三菱マテリアル(1)
- RICOH(リコー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オークス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gs1l」の検索結果

ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様
ネグロス電工(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から16日以内出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
配管架台システム(D1仕様) コーナー金具
ネグロス電工¥929税込¥1,0221個当日出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)調整範囲(mm)1.5
開き戸タイプ用包丁差しキッズロック
オークス¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷開き戸の内側に取り付けできる包丁差し。ロック機能付きなので万が一、小さなお子様が触っても安心。刃渡り22cmまでの包丁を4本まで収納できます。材質ポリスチレン間口W×奥行D×高さH(mm)240×56.4×252.7
電気式餃子焼器 龍 強力タイプ
ワールドキッチンテック¥379,800税込¥417,7801台4日以内出荷南部鋳鉄で黒焦げ、焼きムラ解消、特殊な蓄熱方法で美味しく焼き上げます。 操作は簡単、温度調節はサーモスタットにおかませ。 炎を出さず安全でエアコン代も節約出来ます。コード長さ(m)1.5使用可能温度範囲190℃~220℃
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット用途新規格対応SEGハーネスセット使用範囲(kg)100以下ランヤード(長さ)(mm)1500仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード種別第一種(4kN)色黒タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチール肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01GS
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(194件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)
DID(166件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました付属品クリップジョイント 1個