空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。
仕様圧力スイッチ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
使用圧力範囲(MPa)高圧タイプ-0.100~+1.000
機能高機能タイプ(比較出力1点+アナログ出力1点)
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.61MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.61MB) 展開図19(1.41MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(1.48MB) 展開図26(1.45MB) 展開図27(1.59MB) 展開図28(1.48MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(1.38MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.56MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.59MB) 展開図37(1.44MB) 展開図38(0.7MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.29MB)
図解NoGS051B 付属品 ノズル、充電器部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MSB150S 部品_No.74、GKS10B GKS10B部品_No.67、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.19、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.18、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.17、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MS010M バッテリー噴霧機部品_No.39、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.53、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.14、MS059D-20 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.18、MS2200B-TR50 付属品部品_No.17、GSB500TRLI-50 付属品部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.17など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連キーワード