ローラーベアリング 内径26mm レース幅3mmSKF(日本エスケイエフ)7日以内出荷
SKF 円筒型ローラースラストベアリングは、大きな軸方向荷重と衝撃荷重を受けることができるように設計されています。これらの荷重は、半径方向に荷重がかかることはありません。ベアリングは非常に剛性が高く、軸方向のスペースはほとんど必要ありません。分離可能設計 シャフトワッシャ、ハウジングワッシャ、円筒形ローラー、ケージスラストアセンブリは別売りです。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:26mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:3mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0166アズワン品番65-7923-26