カテゴリ
- 測定用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ラスタバナナ(3)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2)
- イスカル(1)
- オーム電機(1)
- 帝国チャック(ソール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 大洋製器工業(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 千吉(1)
- Wieland(1)
- ロバートショウ(1)
エコロジープロダクト
「gst-4」の検索結果

SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドアシャープナー
千吉¥1,298税込¥1,4281本当日出荷切れ味復活、刃物シャープナーです。刃物の切れ味が復活します。携帯性に優れたコンパクトサイズです。溝に合わせてスライドさせるだけで初心者でも簡単に研磨が行えます。用途刃物メンテナンス用品。適合両刃用材質本体:アルミニウム、研ぎ部:超硬タングステン
籐サイドテーブル
YAMAZEN(山善)¥6,698税込¥7,3681台5日以内出荷天然木籐のテーブル用途ベッドサイドやソファーサイドに。材質天然木籐(ラッカー塗装)質量(kg)2天板耐荷重(kg)10棚板耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×20×45
ガス調理機器用コントロールサーモスタット
ロバートショウ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ガス調理コントロール用途機器、システムの温度管理流出口タイプ【雌ねじ式配管の流入口および流出口】3/8inch長さ(inch)【キャピラリー】36温度範囲(°F)200~550
iPhone17 ガラスフィルム 治具
ラスタバナナ¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷iPhone17 ガラスフィルム 治具厚さ(mm)約0.33表面硬度約10H梱包内容保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド(説明書)、かんたん貼り付けツール
iPhone17 ゴリラガラス 治具
ラスタバナナ¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷iPhone17 ゴリラガラス 治具厚さ(mm)約0.33表面硬度約10H梱包内容保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド(説明書)、かんたん貼り付けツール
SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17~21mm小) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網なし、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリ方向左右両吹
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷ギャラリ部脱着可。色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装。材質:SUS304用途外壁用仕様網なし、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右両吹き
ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷オーバル形は幅のみ、オクタゴナル形は幅、高さ、平面部の幅の判定が可能です。 GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに幅許容差(mm)±0.20RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)【オクタゴナル形角半径】±0.5高さ許容差(mm)±0.5
粘着付NRゴムシート
WAKI(和気産業)¥209税込¥2301枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤色黒硬度65RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷USB標準装備(PC接続のみ)。データメモリー機能(1000データ)。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH、ORP、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.7表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000mV電池寿命(時間)約25000(推定値)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器カスタムLCD本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷大型カラータッチパネルを搭載。USB標準装備。データメモリー機能(2000データ)。多検体測定(ターンテーブル接続)対応。USB給電動作。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230