作動方式パイロット式
ポート数2
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
管接続口径Rc2相当
種別部品
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.83MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)DC24
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径(A)40
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・安心コイル モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。・手動操作ニードル 初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。・安心樹脂ボディ ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。・液肥、希釈農薬対応 施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。・流路保護フィルタ パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。・低ウォータハンマー パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.87MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)DC24
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径(A)50
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.81MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)AC100
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径25A
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.75MPa。・
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)DC24
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径20A
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用
材質PA
使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体水(上水道水、工場用水)
流体温度(℃)1~40
・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.84MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
コイル電圧(V)AC24
周囲温度(℃)0から50
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
口径(A)40
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
コントローラーAC6Sと併せて使用。かん水の自動化に。
仕様電磁弁AC24V
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、GSV2形20※、25※用のダイヤフラム組立です。
用途メンテナンス用に
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用のラッチパルス信号式コイルです。
用途メンテナンス用に
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用のフィルタ組立キット(Oリング付)です。
用途メンテナンス用に
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の手動動作ニードルキットです。
用途メンテナンス用に
1個
¥2,289
税込¥2,518
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の連続通電式コイルです。
用途メンテナンス用に
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のネジ(アクチュエータ用)です。
用途メンテナンス用に
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のプランジャ組立キットです。
用途メンテナンス用に
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に
1個
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁座キットです。
用途メンテナンス用に
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のボディキットです。
用途メンテナンス用に
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のコアABです。
用途メンテナンス用に
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のボディキットです。
用途メンテナンス用に
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のスプリングです。
用途メンテナンス用に
1セット
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に
1セット
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キット一式です。
用途メンテナンス用に
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のスプリングです。
用途メンテナンス用に
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に
1個
¥15,798
税込¥17,378
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形25U用のユニオンエンドです。
用途メンテナンス用に
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20U用のユニオンキットです。
用途メンテナンス用に
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40U用のユニオンエンドです。
用途メンテナンス用に
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形50U用のユニオンエンドです。
用途メンテナンス用に
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形50U用のユニオンキットです。
用途メンテナンス用に
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形25U用のユニオンキットです。
用途メンテナンス用に
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40※、50※用のユニオンOリングキットです。
用途メンテナンス用に
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40U用のユニオンキットです。
用途メンテナンス用に
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ