1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
従来機種比、約20%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N20クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質アルミ
幅(mm)45
高さ(mm)45
質量(g)366
奥行(mm)130
能力(Φmm)目安:軟質樹脂8・硬質樹脂5.5・銅線3・鉄線2.4
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
吸気位置が180度調整できます。
吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。
別売で豊富なブレードを用意しています。
刃開きを調整できるねじ付です。
用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに
材質特殊合金鋼
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
ピストンに配置したマグネットをセンサーが感知し、動作を信号で取り出せます。センサーは1本付属。別売のセンサーをもう一本つけることで「ブレードの開閉」をそれぞれ感知することができます
用途樹脂ゲートの切断、金属線の切断など
トラスコ品番661-4568
セット内容本体…1、L型センサー…1
材質本体:アルミ
幅(mm)129
奥行(mm)45
切断能力(mm)硬質樹脂:5、軟質樹脂:7、鉄線:2、銅線:2.6
使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6
空気消費量(cm3/回)230
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
従来Pシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。GT-NR30A/NS30A取付専用
用途エアーニッパーの加圧力アップ、使用エアー圧が低い場合の増圧に。
材質アルミ
幅(mm)56
高さ(mm)56
質量(g)266
奥行(mm)107
能力(Φmm)目安:軟質樹脂14・硬質樹脂8・銅線5.5・鉄線4.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
材質特殊合金鋼
ブレードフラット切断樹脂用
ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。
材質特殊合金鋼
刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです。ゲートに対して直角に当てることができます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。
トラスコ品番137-2224
適合機種GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20
材質特殊合金鋼
全長(mm)95
質量(g)125
能力(Φmm)硬質樹脂:5
アズワン品番64-8615-57
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
樹脂切断に用いる標準ブレードです。
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
材質特殊合金鋼
ブレード樹脂用
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。
用途樹脂の切断、かしめ作業に
適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A
材質特殊合金鋼
全長(mm)121
寸法d(mm)35
寸法a(mm)61
本体質量(g)185
寸法e(mm)16
寸法b(mm)12
寸法c(mm)15
能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(0.13MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断
形状刀仕様:クリッパー
刃開き(先端)(mm)e:11
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード