カテゴリ

  • バイク部品(219)
  • 農業機械(103)
  • 住設機器(73)
  • 制御機器(47)
  • バイク純正部品(42)
  • 空圧工具(40)
  • 切削工具(37)
  • メカニカル部品(27)
  • 空調・電設資材(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 作業工具(13)
  • 電気材料(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 建築金物(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 医療(8)
  • オフィス家具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 照明(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 機構部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt-20」の検索結果

関連キーワード
812件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CYLINDER COMP  12100K0GT20 ホンダCYLINDER COMP 12100K0GT20ホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
COVER,L CRANKCASE  11341K0GT20 ホンダCOVER,L CRANKCASE 11341K0GT20ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
PROTECTOR,R COVER  11371K0GT20 ホンダPROTECTOR,R COVER 11371K0GT20ホンダ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](35件のレビュー)
44,980税込49,478
1ケース(10袋)
当日出荷から32日以内出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
HEAD COMP,CYLINDE   12200K0GT20 ホンダHEAD COMP,CYLINDE 12200K0GT20ホンダ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
結束テープ モノタロウ結束テープモノタロウ(148件のレビュー)
428税込471
1巻
当日出荷
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。長さ(m)3材質ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
COVER EXH,TAPPET   12371K0GT20 ホンダCOVER EXH,TAPPET 12371K0GT20ホンダ
859税込945
1個
5日以内出荷
COVER,L CYLINDER   12341K0GT20 ホンダCOVER,L CYLINDER 12341K0GT20ホンダ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
COVER COMP,L REAR  11360K0GT20 ホンダCOVER COMP,L REAR 11360K0GT20ホンダ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
COVER COMP,R CRAN  11330K0GT20 ホンダCOVER COMP,R CRAN 11330K0GT20ホンダ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
GT20B/Q-SB用充電器・ACアダプタ付属 CH-GT20L<DENSO> BUSICOM(ビジコム)GT20B/Q-SB用充電器・ACアダプタ付属 CH-GT20L<DENSO>BUSICOM(ビジコム)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
GT20B/Q-SB用充電器(ACアダプタ付)
COVER IN,TAPPET H   12361K0GT20 ホンダCOVER IN,TAPPET H 12361K0GT20ホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
すくいスコップ(PP) 千吉すくいスコップ(PP)千吉(33件のレビュー)
548税込603
1本
当日出荷
土すくい用です。ワイド形状でたっぷりすくえます。軽量・丈夫な樹脂製です。
用途スコップ材質PP
Gulf ARROW GT20 0W20 GulfGulf ARROW GT20 0W20Gulf
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
3日以内出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
高機能五層チューブ袋 シグマチューブ60 クリロン化成高機能五層チューブ袋 シグマチューブ60クリロン化成(26件のレビュー)
2,690税込2,959
1パック(100枚)
当日出荷
ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。 -40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質ナイロン/PE
テンショナーベアリング GMBテンショナーベアリングGMB(136件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から101日以内出荷
テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き デンソーウェーブAT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付きデンソーウェーブ
35,980税込39,578
1個
当日出荷
Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります特別なドライバは必要ありませんSerial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できますパソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていませんキーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等付属品USBケーブル(CBBA-US2000/4)質量(g)16出力無線:クラス2(最大2.5mW)使用電源USB I/F:接続先より供給保証期間1年本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)49×37×15動作モードUSB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/FモードRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠通信距離(m)約10対応プロファイルSPPUSBUSB Specification Revision 1.1準拠
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅20mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)20ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅20
ノールマ・ホースグリップ ノールマノールマ・ホースグリップノールマ(27件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状種類グリップ
X-Yテーブル 今田製作所X-Yテーブル今田製作所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
試料の位置合わせに適した治具です。GT-20-1~3はX-Yの調整です
高機能五層チューブ袋 シグマチューブ60 クリロン化成高機能五層チューブ袋 シグマチューブ60クリロン化成(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷
材質NY/NY/接/PE/PE厚さ(μm)60
ゲートプロテクター用両面テープ 大研化成工業ゲートプロテクター用両面テープ大研化成工業
989税込1,088
1巻
当日出荷
軟質塩化ビニルに対応した強力両面テープです。
用途ゲートプロテクターを取付ける際に必要な両面テープです。付属品基材 不織布、アクリル系粘着剤長さ(m)20
サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッドサンタイガーリール 標準型ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
ギヤープーラGT型(3本爪専用型) スーパーツールギヤープーラGT型(3本爪専用型)スーパーツール(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
シグマチューブ60 GTシリーズ クリロン化成シグマチューブ60 GTシリーズクリロン化成(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1箱(10袋×100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
衝撃ロガー 神栄テクノロジー衝撃ロガー神栄テクノロジー
23,980税込26,378
1個
当日出荷
物流過程での落下衝撃事象の記録や、落下試験での衝撃計測に使用できる衝撃ロガーです。 衝撃発生時の3軸加速度(最大200G)と発生時刻を記録します。 全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。 レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。 小型サイズでありながら最長20日間連続駆動が可能です。 小さい加速度からデータを上書きする機能により最大発生加速度を確実に記録します。
仕様【記録項目】衝撃発生時刻 3軸最大加速度、【しきい値設定】5/10/15/20/25/37/50/75/100Gから任意設定、【計測日数】最大20日(無線通信OFFモード/常温環境にて)電源コイン電池CR2032×1(モニタ電池付属)対応OSiOS 11以上、Android 9/10/11(アプリ)センサー±200G(3軸/加速度)機能【アプリ機能】計測設定/データ表示/レポート作成(PDFメール送付)防塵防水性能IP54相当サンプリング周期1600Hz(0.625ms)記憶データ数最大200データ(データ上書き機能付)Bluetooth計測方式加速度トリガー方式
グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)グリップタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
999税込1,099
1袋(10本)
当日出荷から7日以内出荷
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70
ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツールケーブルタイ 耐候用(黒)プロスタイルツール
519税込571
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV5GTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から31日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
スニップス 万能ハサミ 鳥部製作所スニップス 万能ハサミ鳥部製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ドイツ生まれ日本育ちの実用性2枚の刃にアール刃を採用することにより、刃先部でも軽い力で切れます。焼入硬度HRC60以上で電気コードやアタン板がスムーズに切れます。かしめ部はスプリングワッシャー入りでがたつきません。
材質刃部:炭素鋼(黒色酸化被膜処理)/柄部:ポリエチレン樹脂幅(mm)49厚さ(mm)18全長(mm)205ハンドル:黄質量(g)145アズワン品番64-9286-67TKG品番9-0585-2601
フォースゲージ用アタッチメント ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ用アタッチメントニデックドライブテクノロジー
239,800税込263,780
1個
当日出荷から92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
補充用 ホームツツミボタン 石崎プレス工業補充用 ホームツツミボタン石崎プレス工業
899税込989
1巻(13個)
翌日出荷から翌々日出荷
らくらくポスト ケイ・ジー・ワイ工業らくらくポストケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷から3日以内出荷
A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく! スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 CKDPGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手CKD(1件のレビュー)
9,413税込10,354
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
適用管外径(Φmm)1.8適合チューブ外径(Φmm)1.8最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
サンタイガーリール ハタヤリミテッドサンタイガーリールハタヤリミテッド
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌日出荷
ロングセラーリールのサンタイガーリールです。
電線太さ(mm2)2.0
ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪 スーパーツールギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪スーパーツール(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
郵政型ポスト SGT-205 ケイ・ジー・ワイ工業郵政型ポスト SGT-205ケイ・ジー・ワイ工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き
材質/仕上ステンレスヘアライン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×175×235アズワン品番64-5243-27南京錠取付可投入口寸法(幅W×高さH)(mm)318×38表札ネームシール
引戸クローザ用ガイドローラー 傾斜タイプ RYOBI(リョービ)引戸クローザ用ガイドローラー 傾斜タイプRYOBI(リョービ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
リョービ引戸クローザ用オプションパーツ
仕様傾斜タイプ用
医療用バンド 防カビ抗菌 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)医療用バンド 防カビ抗菌ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン 防カビ・抗菌水色使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
テークアップ形ユニット 旭精工テークアップ形ユニット旭精工
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
...