12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
739 税込813
5日以内出荷

・機械取付用。・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ。(刃は別売)
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来機種比、約20%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N20クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。 材質アルミ 幅(mm)45 高さ(mm)45 質量(g)366 奥行(mm)130 能力(Φmm)目安:軟質樹脂8・硬質樹脂5.5・銅線3・鉄線2.4
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

吸気位置が180度調整できます。 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。 別売で豊富なブレードを用意しています。 刃開きを調整できるねじ付です。
用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに 材質特殊合金鋼 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストンに配置したマグネットをセンサーが感知し、動作を信号で取り出せます。センサーは1本付属。別売のセンサーをもう一本つけることで「ブレードの開閉」をそれぞれ感知することができます
用途樹脂ゲートの切断、金属線の切断など トラスコ品番661-4568 セット内容本体…1、L型センサー…1 材質本体:アルミ 幅(mm)129 奥行(mm)45 切断能力(mm)硬質樹脂:5、軟質樹脂:7、鉄線:2、銅線:2.6 使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6 空気消費量(cm3/回)230
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

従来Pシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。GT-NR30A/NS30A取付専用
用途エアーニッパーの加圧力アップ、使用エアー圧が低い場合の増圧に。 材質アルミ 幅(mm)56 高さ(mm)56 質量(g)266 奥行(mm)107 能力(Φmm)目安:軟質樹脂14・硬質樹脂8・銅線5.5・鉄線4.5
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。 材質特殊合金鋼
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
材質特殊合金鋼 ブレードフラット切断樹脂用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです。ゲートに対して直角に当てることができます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。 トラスコ品番137-2224 適合機種GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20 材質特殊合金鋼 全長(mm)95 質量(g)125 能力(Φmm)硬質樹脂:5 アズワン品番64-8615-57
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
材質特殊合金鋼 ブレード樹脂用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベッセルブレード/エアーニッパー
エコ商品
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。
用途樹脂の切断、かしめ作業に 適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A 材質特殊合金鋼 全長(mm)121 寸法d(mm)35 寸法a(mm)61 本体質量(g)185 寸法e(mm)16 寸法b(mm)12 寸法c(mm)15 能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.13MB)
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断 形状刀仕様:クリッパー 刃開き(先端)(mm)e:11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード