種類エアーインパクトレンチダブルハンマー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
全長(mm)210
質量(kg)1.33
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.3
仕様取付(ピンロック式)
付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番125-4324
形状ストレート
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース継手Rc1/4
能力・普通ボルト径(mm)6~8
ソケット差込角(mm)9.5
実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード