GTH-Eの切れ味が悪くなってしまった時に、プラスドライバー1本で簡単に交換できます。
用途GTH-E用の替え刃
トラスコ品番194-9891
適合機種GTH-E
質量(g)24
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
長さ(mm)GTH-E、GS4H-E
質量(g)20
こんなお得な商品も!

結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
結束工具に装着する事で、余長を残して結束バンドをカットできます。
用途結束工具用。
付属品取付用ネジ1個、ネジゆるみ止め剤1個
全長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
【ROG ゲーミングヘッドセット】 コネクター/USB USB-C プラットフォーム/PC MAC Mobile device PlayStation 4 Nintendo Switch ドライバーユニット/Driver diameter : Front : 40 mm Center : 30 mm Side : 30 mm Rear : 30 mm Driver material : Neodymium magnet 主な付属品/Detachable microphone User guide ROG Hybrid ear cushion USB-C to USB 2.0 (Type-A) adapter
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
締め付け強度を固定できます。
用途結束工具の締め付け強度固定
トラスコ品番148-7256
適合機種GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E
色黒
質量(g)24
1個
¥2,588
税込¥2,847
9日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。
幅(mm)7
厚さ(mm)1.7
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)534
最小結束径(Φmm)4.8
耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルなどの結束に。
材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)
幅(mm)7
厚さ(mm)1.7
色黒
タイプ耐熱性・耐候性
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)534
最小結束径(Φmm)4.8
推奨適合工具GTH-E、GS4H-E
耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルなどの結束に。
仕様推奨工具:GTH-E、GS4H-E
トラスコ品番166-8324
材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)
長さ(mm)780
幅(mm)7
厚さ(mm)1.7
色黒
タイプ耐熱性・耐候性
使用温度範囲(℃)-60~115
最大結束径(Φmm)229
引張強度(N)534
最小結束径(Φmm)4.8
1袋(100本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
関連キーワード