カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • オフィス家具(6)
  • 切削工具(5)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)

「gtn3」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突っ切りチップ GTN3W イスカル突っ切りチップ GTN3Wイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
突っ切りチップ GTN3B イスカル突っ切りチップ GTN3Bイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から16日以内出荷
厚さ(mm)3穴の形状-チップブレーカ片面
エアーニッパー ベッセルエアーニッパーベッセル
19,980税込21,978特価
1丁
当日出荷から8日以内出荷
・ハンド用・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
エアニッパー(レバー式) ベッセルエアニッパー(レバー式)ベッセル
29,980税込32,978
1台
当日出荷
別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
チップ GTN イスカルチップ GTNイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
シリコンガラスチューブ ユーボンシリコンガラスチューブユーボン
339税込373
1袋(2本)ほか
3日以内出荷
耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。極めて優れた難燃性。※難燃性:自己消炎製(VW-1相当)
材質ガラス繊維+シリコンワニス定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付シリンダ (CNG~) SMCロック付シリンダ (CNG~)SMC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
CNG - ロック付シリンダ SMCCNG - ロック付シリンダSMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
会議用椅子_ミーティングチェア Pry 座パット付き アイリスチトセ会議用椅子_ミーティングチェア Pry 座パット付きアイリスチトセ
37,980税込41,778
1台
21日以内出荷
材質脚・フレーム:スチール 合成樹脂焼付塗装、背・座板:メラミン化粧板、座パッド : 合板/ウレタンフォーム/布張り奥行(mm)550高さH(mm)830座面高さ(mm)445色(本体)ブライトオーク幅W(mm)485グリーン購入法適合グリーンマーク認定
会議用椅子_ミーティングチェア クルール ループ脚 アイリスチトセ会議用椅子_ミーティングチェア クルール ループ脚アイリスチトセ
48,980税込53,878
1台
21日以内出荷
スリット座芯材座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加背座PP芯材には海洋プラスチックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。スタッキング可能床積み6脚までスタッキング可能です
材質背クッション:ウレタンフォーム座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×525×780(S440)材質(脚)Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合グリーンマーク認定
会議用椅子_ミーティングチェア クルール 4本脚 アイリスチトセ会議用椅子_ミーティングチェア クルール 4本脚アイリスチトセ
47,980税込52,778
1台
21日以内出荷
スリット座芯材座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加背座PP芯材には海洋プラスチックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。スタッキング可能床積み6脚までスタッキング可能です。
材質背クッション:ウレタンフォーム座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×515×780(S440)材質(脚)Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装、Φ15.9スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合グリーンマーク認定
会議用椅子_ミーティングチェア クルール キャスター脚 アイリスチトセ会議用椅子_ミーティングチェア クルール キャスター脚アイリスチトセ
49,980税込54,978
1台
21日以内出荷
スリット座芯材座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加背座PP芯材には海洋プラスチックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。スタッキング可能床積み5脚までスタッキング可能です。
材質背クッション:ウレタンフォーム、座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォームキャスターΦ50 ナイロンキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×545×780(S440)材質(脚)Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装、Φ15.9スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合グリーンマーク認定
会議用椅子_ミーティングチェア クルール ハイカウンター脚 アイリスチトセ会議用椅子_ミーティングチェア クルール ハイカウンター脚アイリスチトセ
61,980税込68,178
1台
21日以内出荷
スリット座芯材座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加背座PP芯材には海洋プラスチックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。
材質背クッション:ウレタンフォーム座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×535×1060(S745)材質(脚)Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合グリーンマーク認定
会議用椅子_ミーティングチェア クルール ネスティング脚 アイリスチトセ会議用椅子_ミーティングチェア クルール ネスティング脚アイリスチトセ
79,980税込87,978
1台
21日以内出荷
スリット座芯材座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加背座PP芯材には海洋プラスチックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。ネスティング座面を跳ね上げ収納できます。(200mmピッチ)
材質背クッション:ウレタンフォーム座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォームキャスターΦ50 ナイロンキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×535×780(S440)材質(脚)Φ19.1スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合グリーンマーク認定
カマス袋 カマス GTN(ナイロンタイプ) No.3 バラ 福助工業 福助工業カマス袋 カマス GTN(ナイロンタイプ) No.3 バラ 福助工業福助工業
1,098税込1,208
1袋(100点)
4日以内出荷
和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。冷凍-40℃まで対応可能です。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。ノッチ加工がされています。
材質ナイロン、LD、LLD寸法(mm)160×130質量(g)2.3
CNG - ロック付シリンダ(CNGTN32) SMCCNG - ロック付シリンダ(CNGTN32)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ CNGTN SMCロック付シリンダ CNGTNSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGTN32 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGTN32SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ (CDNGT~) SMCロック付シリンダ (CDNGT~)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGTN SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGTNSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNG - ロック付シリンダ(CDNGTN32) SMCCNG - ロック付シリンダ(CDNGTN32)SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGTN32 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGTN32SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
突切加工用一体型ホルダ モノタロウ突切加工用一体型ホルダモノタロウ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。
用途突切加工用付属品レンチ材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)150寸法H(mm)32寸法L1(mm)38.5寸法A(mm)2.35適合チップイスカルGTN3寸法B(mm)25寸法L2(mm)19勝手寸法L3(mm)111.5
tn35特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tn35