カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 切削工具(4)
- 制御機器(2)
- オフィス家具(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gtn4」の検索結果

突切加工用チップ GTN
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ(mm)4寸法W(mm)4.1(±0.1)寸法R(mm)0.24(±0.05)コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から15日以内出荷厚さ(mm)4寸法W(mm)4.1寸法R(mm)0.24コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ GTN
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷厚さ(mm)4.8寸法W(mm)4.8寸法R(mm)0.28コーナー半径(mm)0.28穴の形状-チップブレーカ片面
ロック付シリンダ (CNG~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
CNG - ロック付シリンダ(CNGTN40)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
カマス袋 カマス GTN(ナイロンタイプ) No.4 バラ 福助工業
福助工業¥1,598税込¥1,7581袋(100点)5日以内出荷和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。冷凍-40℃まで対応可能です。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。ノッチ加工がされています。材質ナイロン、LD、LLD寸法(mm)170×135質量(g)2.5
ロック付シリンダ CNGTN
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ (CDNGT~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGTN
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGTN40
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ケーブル XBTGK、XBTGTW、XBTN401、XBTN410、XBTNU400、XBTR410、XBTR411用
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SchneiderElectric接続ケーブルは、長さ2.5mです。HarmonyXBTシリーズと互換性があります。オスSub-D25コネクタ1つと、HE-13コネクタ1つを備えています。水銀不使用物理インターフェースRS232仕様●アクセサリタイプ:Cable●ケーブル長:2.5mアズワン品番65-7329-21
Schneider Electric ケーブル XBTGK, XBTGT1, XBTN200, XBTN400, XBTR400, XBTRT500, XBTRT511用
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様品番 ; 617-2915 617-2915 にはアダプタが必要です(XBTGT11にはXBTZG939、XBTGT2にはXBTZG919)。XBTZ915 (品番 ; 617-2886 617-2886 )は、XBTN200 / N400 / R400 / XBTGには適しません。. プログラミングケーブル及びアクセサリ. XBT HMIに最適なメモリカードやアダプタを含む、Schneiderのケーブル及びアクセサリです。ケーブル長(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプCable
会議用椅子_ミーティングチェア クルール 4本脚
アイリスチトセ¥47,980税込¥52,7781台21日以内出荷スリット座芯材。座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 。座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加。背座PP芯材には海洋プラス。チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。スタッキング可能。床積み6脚までスタッキング可能です。材質背クッション:ウレタンフォーム座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×515×780(S440)材質(脚)Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装、Φ15.9スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合グリーンマーク認定
会議用椅子_ミーティングチェア クルール キャスター脚
アイリスチトセ¥49,980税込¥54,9781台21日以内出荷スリット座芯材。座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 。座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加。背座PP芯材には海洋プラス。チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。スタッキング可能。床積み5脚までスタッキング可能です。材質背クッション:ウレタンフォーム、座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォームキャスターΦ50 ナイロンキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×545×780(S440)材質(脚)Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装、Φ15.9スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合グリーンマーク認定