カテゴリ
- 切削工具(4)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gtn4」の検索結果

突切加工用チップ GTN
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ(mm)4寸法W(mm)4.1(±0.1)寸法R(mm)0.24(±0.05)コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から15日以内出荷厚さ(mm)4寸法W(mm)4.1寸法R(mm)0.24コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ GTN
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷厚さ(mm)4.8寸法W(mm)4.8寸法R(mm)0.28コーナー半径(mm)0.28穴の形状-チップブレーカ片面
カマス袋 カマス GTN(ナイロンタイプ) No.4 バラ 福助工業
福助工業¥1,598税込¥1,7581袋(100点)5日以内出荷和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。冷凍-40℃まで対応可能です。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。ノッチ加工がされています。材質ナイロン、LD、LLD寸法(mm)170×135質量(g)2.5