こんなお得な商品も!
結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
締め付け強度を固定できます。
用途結束工具の締め付け強度固定
トラスコ品番148-7256
適合機種GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E
色黒
質量(g)24
1個
¥2,588
税込¥2,847
翌々日出荷
塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。
鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。
軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。
用途塩ビ・プラスチック用。
穴径(Φmm)25.4
歯数100
適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機
刃形交換刃
適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
ヴィンテージカラー(ウォールナット、シャビーオーク)を。スチール支柱に木目を転写したスタイリッシュなデザインの八角テレビスタンド ロータイプ ハードディスクホルダーセットです。ブラック×木目のオールスチール素材はインパクトがあり、お部屋の雰囲気がガラッと変わります。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質スチール(支柱部木目転写)
質量(kg)(テレビスタンド)12.4、(HDDホルダー)0.2
容量1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(テレビスタンド)49.5×37×92.8-104、(ホルダー)15×6.1×10
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状凸型
穴数5
サービス分類オーダー・加工
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Amazfit GTS 2e
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥879
税込¥967
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Amazfit GTS 2e
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥809
税込¥890
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Amazfit GTS 2e
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H/ブルーライトカット/光沢
1枚
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。
付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ
トラスコ品番351-0564
セット内容LA-S802DG、三脚(LA-T182)
電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
精度±1.0mm/10m
保護等級IP54相当
光源可視光半導体レーザ
自動補正範囲±3°
縦(mm)210
横(mm)140
制動方式電子整準
ライン幅(mm)2.5mm以下/5m
動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
プロ仕様の電気工事用結束バンドです。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定
色ナチュラル
材質ナイロン
長さ(mm)79
最大結束径(Φmm)17
仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可
幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)(ヘッド)2.9
規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):あり
グレード(材質)ポリイミド PA
連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)
固定方法その他
難燃性V-2
最小結束径(Φmm)0.8
推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2
ロックロック爪
作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)
ループ引張強度N(LBS)80(18)
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
1個
¥859,800
税込¥945,780
31日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
1個
¥979,800
税込¥1,077,780
31日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
規格アイボリー
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.14MB)
図解NoDKJ60G-15-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 フアンケースEマトメ_No.5、MDJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、MDJ61G-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、DKJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 フアンケースEマトメ_No.5、MD-J60T 羽根車部品_No.5、GD600 ファンケース、レバー、シャッタ部品 フアンケースEマトメ_No.5、MD575G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、MD575GT-26ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、DKJ60GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 フアンケースEマトメ_No.5、MD575G-26M-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、MD575G-26Mファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、MDJ60GTS-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.6、DKJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品 フアンケースEマトメ_No.5など
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Piaggio Vespa Gts 250 I.E. 2005/15 Homologated full line exhaustEvo4 Road
適合車種Piaggio Vespa Gts 250 (2005-2015)
1個
¥83,980
税込¥92,378
36日以内出荷
1個
¥489,800
税込¥538,780
31日以内出荷
適合車種Vespa、GTS 250 (2005-2013)、GTS Super 125 (2009-2016)、GTS Super 125 Sport (2009-2016)、GTS Super 125 Tech (2009-2016)、GTS Super 300 (2008-2020)、GTS Super 300 Sei Giorni (2008-2020)、GTS Super 300 Tech (2008-2020)、GTV 250 (2006-2013)、GTV 300 (2010-2017)
1個
¥26,980
税込¥29,678
36日以内出荷
1個
¥599,800
税込¥659,780
31日以内出荷
1個
¥939,800
税込¥1,033,780
31日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Piaggio Vespa Gts 250 I.E. 2005/15 Homologated フルラインエキゾーストキャタライザー Evo4 Road
適合車種Piaggio Vespa Gts 250 (2005-2015)
1個
¥99,980
税込¥109,978
36日以内出荷
適合車種Vespa、GTS Super 125 (2017-2020)、GTS Super 125 Sport (2017-2020)、GTS Super 125 Tech (2017-2020)
1個
¥149,800
税込¥164,780
36日以内出荷
1個
¥349,800
税込¥384,780
31日以内出荷
1個
¥949,800
税込¥1,044,780
31日以内出荷
1個
¥349,800
税込¥384,780
31日以内出荷
1個
¥1,051,428
税込¥1,156,571
31日以内出荷
適合車種Vespa GTS 125 (2009-2017) GTS250 (2005-2013) GTS300 (2008-2018) GTV250 (2006-2013) GTV300 (2010-2018)
1個
¥83,980
税込¥92,378
36日以内出荷
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
31日以内出荷
1個
¥689,800
税込¥758,780
31日以内出荷
1個
¥869,800
税込¥956,780
31日以内出荷
1個
¥859,800
税込¥945,780
31日以内出荷
適合車種Vespa、GTS 250 (2005-2013)、GTS Super 125 (2009-2016)、GTS Super 125 Sport (2009-2016)、GTS Super 125 Tech (2009-2016)、GTS Super 300 (2008-2020)、GTS Super 300 Sei Giorni (2008-2020)、GTS Super 300 Tech (2008-2020)、GTV 250 (2006-2013)、GTV 300 (2010-2017)
1個
¥149,800
税込¥164,780
36日以内出荷
1個
¥809,800
税込¥890,780
31日以内出荷
適合車種Vespa、GTS 250 (2005-2013)、GTS Super 125 (2009-2016)、GTS Super 125 Sport (2009-2016)、GTS Super 125 Tech (2009-2016)、GTS Super 300 (2008-2020)、GTS Super 300 Sei Giorni (2008-2020)、GTS Super 300 Tech (2008-2020)、GTV 250 (2006-2013)、GTV 300 (2010-2017)
1個
¥169,800
税込¥186,780
36日以内出荷
適合車種Vespa GTS 125 (2009-2017) GTS250 (2005-2013) GTS300 (2008-2018) GTV250 (2006-2013) GTV300 (2010-2018)
1個
¥94,980
税込¥104,478
36日以内出荷
適合車種PIAGGIO VESPA GTS 300 (2014-2019)
1個
¥279,800
税込¥307,780
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ