カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ガソリン/ディーゼル用(2)
  • 安全靴・作業靴(5)
    • ローカットセーフティスニーカー(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
    • ライディンググローブ(4)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 制御機器(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • バイク部品(19)
  • 理美容(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gtx」の検索結果

172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロール

    GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF

    カストロール(98件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1缶(4L)
    欠品中
    高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISM/CF相当ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • DEEDS GTX630Rセニング ディーズプロダクト

    DEEDS GTX630Rセニング

    ディーズプロダクト
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ベアリング内蔵でスムーズな開閉、R刃形状のフラットな刃先で抜けが良く、カットラインが出にくいので初心者でも使いやすいセニングです。
    刃渡り(mm)72全長(mm)170寸法(inch)6材質ステンレス炭素鋼440C仕様カット率:10~15%前後
  • DEEDS GTXワイドシザー ディーズプロダクト

    DEEDS GTXワイドシザー

    ディーズプロダクト
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    はまぐりドライストローク・スライドカットにも対応のオールマイティーシザー。立体ハンドル、笹刃形状のパワーのあるシザーです。
    刃渡り(mm)73全長(mm)175寸法(inch)6材質ステンレス炭素鋼440C
  • 作業靴ウベックス クアトロ GTX UVEX(ウベックス)

    作業靴ウベックス クアトロ GTX

    UVEX(ウベックス)
    11,980税込13,178
    1足
    当日出荷
    ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。優れた耐滑性を備えています。取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。
    材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
  • AT-ARX200S-GTX ルーター アライドテレシス

    AT-ARX200S-GTX ルーター

    アライドテレシス
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    AT-ARX200S-GTXはLAN/WANポート双方で10Gインターフェースに対応し、従来機種よりも高速かつコストパフォーマンスに優れた製品です。
    仕様●ADSL・CATVモデム機能:ADSL、CATVモデム機能対応●電気通信事業法備考:本体●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 2●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●DSU内蔵:なし●本体サイズ(W):210mm●スループット:9301Mbps●本体サイズ(H):43mm●同時接続ユーザー数:500●電波法備考:同法対象外の製品●本体サイズ(D):220mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信プロトコル:IPX、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6、イーサネット●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット●WANインターフェース:100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 1●電気通信事業法:適合付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)本体質量(g)1400最大消費電力(W)30セキュリティIPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、MACフィルタリング、DoS防御、SMTP&HTTPプロキシRoHS指令(10物質対応)対応
  • DEEDS GTXシザー ディーズプロダクト

    DEEDS GTXシザー

    ディーズプロダクト
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    立体ハンドル、オールマイティに使いやすいシザーです。
    材質ステンレス炭素鋼440C
  • エシュロン GTX REV’IT!

    エシュロン GTX

    REV’IT!
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    圧倒的防水透湿性能 マルチシーズン・ハイエンドGORE-TEXジャケット「ECHELON GTX(エシュロン)」。無駄なデザインを省いたシンプルルックの中にトップレベルの技術を秘めたプレミアムモデル。表地は繊維の太さが異なる2種類のGORE-TEX生地を贅沢に使い分け、機能性とプロテクション性を両立。裏地はメッシュ生地を使用し、えり裏にはウェットスーツにも使われるネオプレン生地を配置。細部の肌触りと着心地にもこだわりました。さらに腕・袖口・ウエスト・ヒップに調整機能を設け、腰にストレッチ生地を配置することで優れたフィット感を実現。プロテクターはCE規格レベル2の最上級タイプ「SEEFLEX」を肩とひじに、「SEESOFT」を背中に標準装備。別売胸部プロテクター対応。防水ファスナーが使用される前面ファスナー裏にはメッシュ生地が配置されベンチレーションとして使用可能。背・腕ベンチレーションとの組み合わせで走行中に快適なエアフローが作り出せます。長きにわたって使用できる、細部まで機能性を突き詰めたハイエンド・ジャケットです。
    タイプGORE-TEXジャケット型番FJT349関連部品型番:FJT288,FJT322,FJT351,FLU004素材ナイロン、合成ゴム性別メンズ
  • ドミネーター3 GTX REV’IT!

    ドミネーター3 GTX

    REV’IT!
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    防水性、透湿性、プロテクション、快適性のあらゆる要素を突き詰めたGORE-TEXトラウザーズです。特許取得のベンチレーション「VCS(ベンチレーション・コントロール・システム)」は閉じた状態で完全防水・防風となります。マグネット固定のためワンタッチ開閉も可能です。ひざ・すね周りは高機能繊維で補強したGORE-TEX ARMACOR生地を使用。転倒時の破れや摩耗を防止し高いプロテクション効果を発揮します。さらに防弾チョッキにも使用されるケブラー生地や牛皮を適正箇所に配置しました。標準装備の膝プロテクターはCE規格レベル2の最上級のものを採用。腰プロテクターも左右で標準装備しています。トラウザーのズリ下がりを防止する着脱可能ストラッパーも標準装備。腹・腰回りの更なるプロテクションのため生地面積を広めに設定しています。材質は500デニールと300デニールの高密度生地を使い分け、細部のプロテクション性・快適性も突き詰めました。防水性、透湿性、プロテクション、快適性のあらゆる要素を突き詰めたGORE-TEXトラウザーズです。特許取得のベンチレーション「VCS(ベンチレーション・コントロール・システム)」は閉じた状態で完全防水・防風となります。マグネット固定のためワンタッチ開閉も可能です。ひざ・すね周りは高機能繊維で補強したGORE-TEX ARMACOR生地を使用。転倒時の破れや摩耗を防止し高いプロテクション効果を発揮します。さらに防弾チョッキにも使用されるケブラー生地や牛皮を適正箇所に配置しました。標準装備の膝プロテクターはCE規格レベル2の最上級のものを採用。腰プロテクターも左右で標準装備しています。トラウザーのズリ下がりを防止する着脱可能ストラッパーも標準装備。腹・腰回りの更なるプロテクションのため生地面積を広めに設定しています。材質は500デニールと300デニールの高密度生地を使い分け、細部のプロテクション性・快適性も突き詰めました。「GORE-TEX PRO生地と特許取得ベンチレーションを備えた防水アドベンチャーパンツ」
    タイプGORE-TEXパンツ型番FPT103関連部品型番:FJT288,FGS159,FJT251,FJT254素材ナイロン、牛皮、アラミド、ケブラー性別メンズ
  • ドミネーター3 GTX REV’IT!

    ドミネーター3 GTX

    REV’IT!
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    ブラック/ダークグリーンタイプGORE-TEXジャケット型番FJT288関連部品型番:FPT103,FGS159,FJT254,FJT251,FJT252素材ナイロン、アラミド、ケブラー性別メンズ
  • ドミネーター3 GTX REV’IT!

    ドミネーター3 GTX

    REV’IT!
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    GORE-TEXとレザーを組み合わせた防水ウインターグローブ「DOMINATOR 3 GTX(ドミネーター3)」。2種類の天然皮革と防水透湿GORE-TEX生地を巧みに組み合わせた、こだわりの設計。手の甲は耐水加工を施したヤギ皮を、手のひらはより柔軟なヒツジ皮を主に使用。優れた操作性とフィット感、そしてプロテクションを発揮する適正配置です。手のひらのレザーは滑り止めダイヤモンド調加工がされておりグリップ力も強化されています。裏地にはGORE-TEX生地を使用し風・水を遮断しつつ湿気を外へ逃がす快適性を実現。プロテクターは手のひら・手の甲ともにハードTPU製のものを採用。柔軟性が求めらる指はソフトプロテクターを採用しています。手首からの水・風の侵入を最大限防げるようアジャスターはプルタブ方式を採用。もちろんスマホ操作にも対応しています。
    タイプGORE-TEXグローブ型番FGS159関連部品型番:FJT288,FPT103,FGW082,FGW088,FGW091,FGW077素材ヤギ皮、ヒツジ皮、ナイロン性別メンズ
  • ポセイドン3 GTX REV’IT!

    ポセイドン3 GTX

    REV’IT!
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    防水性能を追求したプレミアムGORE-TEXパンツ「POSEIDON 3 GTX(ポセイドン3)」。・複数のGORE-TEX生地。圧倒的な防水透湿性を発揮するGORE-TEX生地を3種類も使用。強度と硬さが異なる生地を適正配置することで、プロテクションと柔軟性のバランスを高次元で実現。・防水ベンチレーション。独自開発の開閉式防水ベンチレーションを太ももに配置。閉じた状態でカバーがベースに押し付けられ防水防風状態になる革新的な技術を搭載。・グリップパネル。滑り止め生地を臀部左右に配置。加減速時のポジションずれを防止し、長距離走行においての疲労を軽減します。・防寒インナー。着脱式の中綿インナーを標準装備。ウィンターシーズンの雨天走行にも対応。・CE規格プロテクター。ひざと腰にCE規格プロテクターを標準装備。優れた耐衝撃性で万が一のアクシデントにも対応。ひざプロテクターは最上級のCEレベル2タイプを採用。海の神「ポセイドン」の名にふさわしい防水性能と耐久性を実現。究極のライディングウエアを求めるライダーにおすすめです。
    タイプGORE-TEXパンツ型番FPT129関連部品型番:FJT351,FJT349,FJT305,FLU004素材ナイロン性別メンズ
  • ディフェンダー3 GTX REV’IT!

    ディフェンダー3 GTX

    REV’IT!
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    レブイットの最新技術とGORE-TEXを融合したオールシーズン/オールウェザー対応のパンツ。他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。ひざ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。腰とひざはストレッチ生地が配置され着心地とフィット感が強化されています。太もも左右には走行中も操作がしやすいマグネット式ベンチレーションを配置。走行風を効果的に取り込みパンツ内にエアフローを作ります。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプをひざに、。CE規格レベル1のSEEFLEXタイプを腰に標準装備。立体構造を採用するため優れた通気性とプロテクション性を両立しています。インナーは防水GORE-TEXと防寒中綿の2種類を装備。身体を雨、風、冷えから守り、組み替えることでマルチシーズンに対応します。臀部の滑り止めグリップパッチは走行中のポジションずれを防止し快適で疲れにくいライディングをサポート。パンツのずり下がりを防止する別売サスペンダーも装着可能です。走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXパンツです。レブイットの最新技術とGORE-TEXを融合したオールシーズン/オールウェザー対応のパンツ。他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。ひざ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。腰とひざはストレッチ生地が配置され着心地とフィット感が強化されています。太もも左右には走行中も操作がしやすいマグネット式ベンチレーションを配置。走行風を効果的に取り込みパンツ内にエアフローを作ります。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプをひざに、。CE規格レベル1のSEEFLEXタイプを腰に標準装備。立体構造を採用するため優れた通気性とプロテクション性を両立しています。インナーは防水GORE-TEXと防寒中綿の2種類を装備。身体を雨、風、冷えから守り、組み替えることでマルチシーズンに対応します。臀部の滑り止めグリップパッチは走行中のポジションずれを防止し快適で疲れにくいライディングをサポート。パンツのずり下がりを防止する別売サスペンダーも装着可能です。走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXパンツです。「着脱可能なGORE-TEXインナーを装備したオールシーズンパンツ」
    タイプGORE-TEXパンツ型番FPT107関連部品型番:FJT305,FPT104,FPT103素材ナイロン、牛皮性別メンズ
  • ポセイドン3 GTX REV’IT!

    ポセイドン3 GTX

    REV’IT!
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    防水性能を追求したプレミアムGORE-TEXジャケット「POSEIDON 3 GTX(ポセイドン3)」。・GORE-TEX生地。圧倒的な防水透湿性を発揮するGORE-TEX生地を全面に使用。頑丈な400デニール繊維と2層構造を採用し、耐摩耗性も極限まで強化されています。・防水ベンチレーション。独自開発の開閉式防水ベンチレーションを胸部に配置。閉じた状態でカバーがベースに押し付けられ防水防風状態になる革新的な技術を搭載。・ストームカラー。GORE-TEX生地とネオプレンを使用した着脱式のえりを付属。首元からの浸水を防ぎ快適性を向上させます。・防寒インナー。着脱式の中綿インナーを標準装備。ウィンターシーズンの雨天走行時にも対応。取り外したインナーは背面の大型ポケットに収納可能です。・CE規格プロテクター。肩とひじに最上級CE規格レベル2プロテクターを標準装備。優れた耐衝撃性で万が一のアクシデントにも対応。別売の胸部・バックプロテクターも装着可能です。海の神「ポセイドン」の名にふさわしい防水性能と耐久性を実現。究極のライディングウエアを求めるライダーにおすすめです。
    ブラックサイズLタイプGORE-TEXジャケット胸囲(cm)108型番FJT351肩幅(cm)46袖丈(cm)68着丈(cm)67関連部品型番:FPT129,FJT349,FJT305,FLU004素材ナイロン、ポリエステル性別メンズ
  • ドミネーター3 GTX REV’IT!

    ドミネーター3 GTX

    REV’IT!
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    GORE-TEX生地と特許取得ベンチレーションを採用した最上級アドベンチャージャケット「DOMINATOR 3 GTX(ドミネーター3)」。防水性、透湿性、プロテクション、快適性のあらゆる要素を突き詰めたトップ・スペックを保有。表地は高強度繊維で仕立てた3レイヤーGORE-TEXを主に使用し圧倒的な防水透湿性を発揮。肩・腕まわりは高機能繊維で補強したGORE-TEX ARMACORを配置。転倒時の破れや摩耗を防止し高いプロテクション効果を発揮します。さらに防弾チョッキにも使用されるストレッチ性のある「ケブラー生地」を関節部分に配置し、柔軟性と着心地を強化。ベンチレーションは胸、腕、背中に適正配置し快適なエアフローを実現。胸部ベンチレーションは「VCS AQUA DEFENCE(ベンチレーション・コントロール・システム アクア・ディフェンス)」と呼ばれる特殊タイプを採用。閉じた状態で加圧により完全防水・防風となる特許取得済みの独自構造をしています。標準装備の肩・ひじ・背プロテクターは最上級のCE規格レベル2タイプを使用。別売の胸部プロテクターにも対応しています。泥や小石の首元への侵入を防ぐGORE-TEXえり「ストームカラー」は取り外し可能で背中の大型ポケットに収納可能。妥協を一切許さない究極のライディングウエアを求めるライダーにおすすめです。
    タイプGORE-TEXジャケット型番FJT288関連部品型番:FPT103,FGS159,FJT254,FJT251,FJT252素材ナイロン、アラミド、ケブラー性別メンズ
  • トレンチ2 GTX REV’IT!

    トレンチ2 GTX

    REV’IT!
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    タイプGORE-TEXジャケット型番FJT384素材ナイロン性別メンズ
  • ポセイドン3 GTX REV’IT!

    ポセイドン3 GTX

    REV’IT!
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    防水性能を追求したプレミアムGORE-TEXジャケット「POSEIDON 3 GTX(ポセイドン3)」。・GORE-TEX生地。圧倒的な防水透湿性を発揮するGORE-TEX生地を全面に使用。頑丈な400デニール繊維と2層構造を採用し、耐摩耗性も極限まで強化されています。・防水ベンチレーション。独自開発の開閉式防水ベンチレーションを胸部に配置。閉じた状態でカバーがベースに押し付けられ防水防風状態になる革新的な技術を搭載。・ストームカラー。GORE-TEX生地とネオプレンを使用した着脱式のえりを付属。首元からの浸水を防ぎ快適性を向上させます。・防寒インナー。着脱式の中綿インナーを標準装備。ウィンターシーズンの雨天走行にも対応。取り外したインナーは背面の大型ポケットに収納可能です。・CE規格プロテクター。肩とひじに最上級CE規格レベル2プロテクターを標準装備。優れた耐衝撃性で万が一のアクシデントにも対応。別売の胸部・バックプロテクターも装着可能です。海の神「ポセイドン」の名にふさわしい防水性能と耐久性を実現。究極のライディングウエアを求めるライダーにおすすめです。
    タイプGORE-TEXジャケット型番FJT351関連部品型番:FPT129,FJT349,FJT305,FLU004素材ナイロン、ポリエステル性別メンズ
  • 作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ UVEX(ウベックス)

    作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ

    UVEX(ウベックス)
    10,980税込12,078
    1足
    当日出荷
    ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。 靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。 優れた耐滑性を備えています。 取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。 アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。
    材質/仕上先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム耐圧迫性荷重(kN)15
  • ディフェンダー3 GTX REV’IT!

    ディフェンダー3 GTX

    REV’IT!
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    バイクに乗っていようが降りていようが高い機能性を発揮するオールシーズン/オールウェザー対応のジャケット。他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。開閉ベンチレーションが各所に配置され自由自在にエアフローを調整可能です。胸部ベンチレーションは走行中でも操作がしやすいマグネット式を採用。前面ファスナー裏にもメッシュ生地を配置しあらゆる角度からの空気を取り込みます。表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。ひじ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。適正箇所に高強度ストレッチ生地を配置することで着心地とフィット感も強化しています。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプを肩とひじに標準装備。立体構造を採用するため優れた通気性を持ち合わせます。別売の胸部プロテクターとバックプロテクターで簡単にアップグレードも可能です。最大の特徴であるGORE-TEXインナーはカジュアルジャケットとして単体使用も可能な「2in1」仕様。ジャケットを脱いだ状態でも身体を雨・風から守ります。さらに取り外しができる中綿インナーも標準装備。防寒性も付加されています。未装着のインナーは拡張できる背面ポケットに収納可能です。腹部にはファスナー式の簡易防水ポケットを採用し、。左袖に小銭や駐車券の収納に便利な小型ポケットも配置。各インナーに内ポケットを設けどの組み合わせでもアクセスが可能。ハードなオフ走行のみならず普段使いやツーリングも考慮した設計です。走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXジャケットです。バイクに乗っていようが降りていようが高い機能性を発揮するオールシーズン/オールウェザー対応のジャケット。他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。開閉ベンチレーションが各所に配置され自由自在にエアフローを調整可能です。胸部ベンチレーションは走行中でも操作がしやすいマグネット式を採用。前面ファスナー裏にもメッシュ生地を配置しあらゆる角度からの空気を取り込みます。表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。ひじ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。適正箇所に高強度ストレッチ生地を配置することで着心地とフィット感も強化しています。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプを肩とひじに標準装備。立体構造を採用するため優れた通気性を持ち合わせます。別売の胸部プロテクターとバックプロテクターで簡単にアップグレードも可能です。最大の特徴であるGORE-TEXインナーはカジュアルジャケットとして単体使用も可能な「2in1」仕様。ジャケットを脱いだ状態でも身体を雨・風から守ります。さらに取り外しができる中綿インナーも標準装備。防寒性も付加されています。未装着のインナーは拡張できる背面ポケットに収納可能です。腹部にはファスナー式の簡易防水ポケットを採用し、。左袖に小銭や駐車券の収納に便利な小型ポケットも配置。各インナーに内ポケットを設けどの組み合わせでもアクセスが可能。ハードなオフ走行のみならず普段使いやツーリングも考慮した設計です。走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXジャケットです。「着脱可能なGORE-TEXインナーを装備したオールシーズンジャケット」
    タイプGORE-TEXジャケット型番FJT305関連部品型番:FPT107,FJT297,FJT252,FJT288素材ナイロン、牛皮性別メンズ
  • TFX1 GTX FIVE(ファイブ)

    TFX1 GTX

    FIVE(ファイブ)
    31,980税込35,178
    1双
    5日以内出荷から11日以内出荷
    グランドツーリングを提供するための素材とデザインで構成された、最高峰グローブ 手のひら側にデジタルピタード加工したフルグレインゴートレザーを使用。高いグリップ力を発揮。 全天候型グローブのTFX1 GTXは、雨や雪でもグローブ内の環境を快適に整える透湿防水GORE-TEX®;素材を使用。 高性能な耐摩耗性素材SuperFabric®;を手の付け根から指先まで配置。転倒時におけるライダーのダメージを軽減。 人間工学に基づき開発したERGO PROTECH®;ナックルプロテクターとメモリフォームの組み合わせで、ストレスを感じない装着感を実現。 ロングツーリングに対応するため手のひら側に幅広のSuperFabric®;を採用。手のひらを保護しつつ、疲労感を軽減。 伸縮性ストラップを使用したダブルカフクロジャーは、精密な調整が可能で高いフィット感を実現。 各所に3D反射パッチを配置し、視認性・安全性を向上。 シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。 タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
    用途バイクグローブ
  • 作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ UVEX(ウベックス)

    作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ

    UVEX(ウベックス)
    13,980税込15,378
    1足
    翌々日出荷
    材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:、アウトソール:ニトリルゴム形状ローカット質量(kg)1耐圧迫性荷重(kN)15甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用 カストロール

    GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用

    カストロール(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1缶(4L)
    欠品中
    合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル部分合成油
  • DEEDS GTXシザー レフティ ディーズプロダクト

    DEEDS GTXシザー レフティ

    ディーズプロダクト
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    低価格ながら切れ味も安定したレフティーシザー。
    刃渡り(mm)74全長(mm)172寸法(inch)6材質ステンレス炭素鋼440C
  • TCX 7305G D WOOD GTX 38 DAYTONA(デイトナ)

    TCX 7305G D WOOD GTX 38

    DAYTONA(デイトナ)
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    材質アッパー:フルグレイン牛革、リフレクターパイピング(後部)、プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、コンフォート:GORE-TEX(R)防水透湿メインブレン、OrthoLite(R)インソール、サイドZIP、靴ひも固定用バンド、アウトソール:groundtrax(R)
  • DEEDS GTX3段刃セニング ディーズプロダクト

    DEEDS GTX3段刃セニング

    ディーズプロダクト
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    ショートカットや荒刈り、刈上げのぼかしなどに便利です。ウェット、ドライどちらも可。立体ハンドル採用。
    刃渡り(mm)74全長(mm)165寸法(inch)6材質ステンレス炭素鋼440C仕様カット率:35%前後
  • STOCKHOLM GTX FIVE(ファイブ)

    STOCKHOLM GTX

    FIVE(ファイブ)
    12,980税込14,278
    1双
    11日以内出荷
    街にとけこむアーバンウィンターグローブ GORE-TEX®;を採用し優れた透湿防水性能。 ThinsulateTM150gライニングにより防寒性能を確保。 手のひらにはフルグレインゴートスキンを採用、しなやかさを追求。 PVCナックルと内側の超低反発素材により、衝撃吸収とナックルプロテクションの違和感を解消。 BembergTM(ベンベルグ)生地使用により肌触りの良い装着感を提供。 FIVEオリジナルのTPRスライダーと内側の超低反発素材により、衝撃吸収とグローブ自体への損傷を最大限に軽減。 ベルクロストラップにより、手首の締め付け調節可能。 手首にニットリブを採用し、風や寒気の進入をシャットアウト。 Touch ScreenTM素材を配置し、スマホ操作が可能。​
    用途バイクグローブ
  • DEEDS GTX2段刃セニング ディーズプロダクト

    DEEDS GTX2段刃セニング

    ディーズプロダクト
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    段刃形状で抜けの良いセニングです。
    刃渡り(mm)72全長(mm)174寸法(inch)6材質ステンレス炭素鋼440C仕様カット率:約25%目数30
  • DEEDS GTX2段刃セニング レフティ ディーズプロダクト

    DEEDS GTX2段刃セニング レフティ

    ディーズプロダクト
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    段刃形状で抜けが良く、1本でマルチに使える25%セニングのレフティ仕様。
    刃渡り(mm)65全長(mm)163寸法(inch)6材質ステンレス炭素鋼440C仕様カット率:25%前後
  • GK-814 GTX CE Tourer W-Gloves-ATERUI コミネ

    GK-814 GTX CE Tourer W-Gloves-ATERUI

    コミネ
    15,980税込17,578
    1双
    7日以内出荷
    GORE-TEXグローブインサート採用のロングタイプウインターグローブ。 袖口からの雨・風の浸入を防ぐインナースリーブにもGORE-TEXを使用する最高のツーリング向けグローブ。拳にはCE規格ナックルガードを内蔵。
    初期耐水圧(mm/cm2)45000以上プロテクターknuckle・finger・palm
  • WFX SKIN EVO WOMAN GTX FIVE(ファイブ)

    WFX SKIN EVO WOMAN GTX

    FIVE(ファイブ)
    17,980税込19,778
    1双
    11日以内出荷
    フルグレインレザーを惜しみなく使用した本革仕様 指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。 街乗りからツーリングまで幅広く使用可能なウインターグローブ。 手の甲、手のひら側にしなやかさのあるゴートレザーを採用。 GORE-TEX®;フィルムによる、透湿防水機能完備​​。 Primaloft®;素材が生み出す、水濡れにも強い温かさ​​。 手のひらにPrimaLoft®; Grip Controlを採用し、操作性を追求 人間工学に基づき開発されたERGO PROTECH®;プロテクター、スライダーを採用​​。 Touch ScreenTM素材を配置し、スマホ操作が可能​。
    用途バイクグローブ(レディース)BLACK/WHITE
  • AT-x330-20GTX レイヤー3スイッチ アライドテレシス

    AT-x330-20GTX レイヤー3スイッチ

    アライドテレシス
    169,800税込186,780
    1式
    13日以内出荷
    AT-x330-20GTX(RoHS対応)は、10Gマルチギガビット(1000/2.5G/5G/10GBASE-T)ポートと SFP/SFP+スロットをアップリンクに、1ギガビットポートをダウンリンクに搭載したレイヤー3 ギガビット・インテリジェント・スイッチです。
    仕様●タイプ:スイッチレイヤー3スイッチ●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:28W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220706●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):341mm●本体サイズ(D):231mm●本体重量:3000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。材質【筐体】メタルポート数標準ポート数:18、最大ポート数:20接続方式10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbpsアズワン品番68-4518-77マグネットなし
  • AT-x330-20GTX-Z5 レイヤー3スイッチ アライドテレシス

    AT-x330-20GTX-Z5 レイヤー3スイッチ

    アライドテレシス
    199,800税込219,780
    1式
    13日以内出荷
    仕様●タイプ:スイッチレイヤー2インテリジェント・スイッチ●標準ポート数:18●最大ポート数:20●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:28W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220706●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):341mm●本体サイズ(D):231mm●本体重量:3000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4518-78
  • AT-x330-20GTX-Z7 レイヤー3スイッチ アライドテレシス

    AT-x330-20GTX-Z7 レイヤー3スイッチ

    アライドテレシス
    219,800税込241,780
    1式
    13日以内出荷
    仕様●タイプ:スイッチレイヤー2インテリジェント・スイッチ●標準ポート数:18●最大ポート数:20●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:28W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220706●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):341mm●本体サイズ(D):231mm●本体重量:3000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4518-79
  • AT-x330-10GTX-Z7 レイヤー3スイッチ アライドテレシス

    AT-x330-10GTX-Z7 レイヤー3スイッチ

    アライドテレシス
    159,800税込175,780
    1式
    13日以内出荷
    仕様●タイプ:スイッチレイヤー3スイッチ●標準ポート数:9●最大ポート数:10●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:1●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:21W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20211202●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):263mm●本体サイズ(D):179mm●本体重量:1600g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4518-76
  • AT-x330-10GTX-Z5 レイヤー3スイッチ アライドテレシス

    AT-x330-10GTX-Z5 レイヤー3スイッチ

    アライドテレシス
    139,800税込153,780
    1式
    13日以内出荷
    仕様●タイプ:スイッチレイヤー3スイッチ●標準ポート数:9●最大ポート数:10●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:1●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:21W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20211202●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):263mm●本体サイズ(D):179mm●本体重量:1600g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4518-75
  • 液晶保護フィルム Razer Blade Stealth 13 ( 2020 ) GTX 4Kモデル 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Razer Blade Stealth 13 ( 2020 ) GTX 4Kモデル 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率93%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Razer Blade Stealth 13 (2020) GTX 4Kモデル寸法(mm)299×196取付方式シリコン吸着枚数1枚特性指紋防止/反射防止
  • 液晶保護フィルム マウス NEXTGEAR-NOTE i791BA1 GeForce GTX870M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム マウス NEXTGEAR-NOTE i791BA1 GeForce GTX870M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス NEXTGEAR-NOTE i791BA1 GeForce GTX870M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム マウス NEXTGEAR-NOTE i791SA1 GeForce GTX870M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム マウス NEXTGEAR-NOTE i791SA1 GeForce GTX870M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス NEXTGEAR-NOTE i791SA1 GeForce GTX870M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • ゲートプロテクター 大研化成工業

    ゲートプロテクター

    大研化成工業
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。
    用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。材質PVC取付貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)2
  • 安全スニーカー GT-X サンダンス

    安全スニーカー GT-X

    サンダンス(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1足
    当日出荷から11日以内出荷
    先芯耐荷重約1トン。足首を優しくホールド。フィット感抜群!。薄型ソールで路面状態を察知!
    形状ハイカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応 ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応

    ダイヤトレンド
    22,800税込25,080
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
    接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T機能管理機能なし準拠規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
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
"gtx" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷