カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガソリン/ディーゼル用(2)
- 安全靴・作業靴(5)
- ローカットセーフティスニーカー(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- ライディンググローブ(4)
- パソコン/周辺機器(50)
- 制御機器(27)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- バイク部品(17)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 溶接用品(5)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 測定用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
内容量(L)
ブランド
- カストロール(2)
- UVEX(ウベックス)(3)
- FIVE(ファイブ)(3)
- MOXA(59)
- REV’IT!(11)
- ダイヤトレンド(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- LONG(5)
- プリンス(フカシロ)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- アライドテレシス(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- サンダンス(2)
- COX(コックス)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- Vesrah(2)
- OUTDO(2)
- EPSON(1)
- プリンス(Prince Gas)(1)
- ブランドをもっと見る
「gtx」の検索結果

GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681缶(4L)欠品中高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISM/CF相当ベースオイル鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
作業靴ウベックス クアトロ GTX
UVEX(ウベックス)¥11,980~税込¥13,178~1足当日出荷ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。優れた耐滑性を備えています。取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
AT-ARX200S-GTX ルーター
アライドテレシス¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷AT-ARX200S-GTXはLAN/WANポート双方で10Gインターフェースに対応し、従来機種よりも高速かつコストパフォーマンスに優れた製品です。仕様●ADSL・CATVモデム機能:ADSL、CATVモデム機能対応●電気通信事業法備考:本体●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 2●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●DSU内蔵:なし●本体サイズ(W):210mm●スループット:9301Mbps●本体サイズ(H):43mm●同時接続ユーザー数:500●電波法備考:同法対象外の製品●本体サイズ(D):220mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信プロトコル:IPX、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6、イーサネット●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット●WANインターフェース:100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 1●電気通信事業法:適合付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)本体質量(g)1400最大消費電力(W)30セキュリティIPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、MACフィルタリング、DoS防御、SMTP&HTTPプロキシRoHS指令(10物質対応)対応
エシュロン GTX
REV’IT!¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷圧倒的防水透湿性能 マルチシーズン・ハイエンドGORE-TEXジャケット「ECHELON GTX(エシュロン)」。無駄なデザインを省いたシンプルルックの中にトップレベルの技術を秘めたプレミアムモデル。表地は繊維の太さが異なる2種類のGORE-TEX生地を贅沢に使い分け、機能性とプロテクション性を両立。裏地はメッシュ生地を使用し、えり裏にはウェットスーツにも使われるネオプレン生地を配置。細部の肌触りと着心地にもこだわりました。さらに腕・袖口・ウエスト・ヒップに調整機能を設け、腰にストレッチ生地を配置することで優れたフィット感を実現。プロテクターはCE規格レベル2の最上級タイプ「SEEFLEX」を肩とひじに、「SEESOFT」を背中に標準装備。別売胸部プロテクター対応。防水ファスナーが使用される前面ファスナー裏にはメッシュ生地が配置されベンチレーションとして使用可能。背・腕ベンチレーションとの組み合わせで走行中に快適なエアフローが作り出せます。長きにわたって使用できる、細部まで機能性を突き詰めたハイエンド・ジャケットです。タイプGORE-TEXジャケット型番FJT349関連部品型番:FJT288,FJT322,FJT351,FLU004素材ナイロン、合成ゴム性別メンズ
ドミネーター3 GTX
REV’IT!¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷防水性、透湿性、プロテクション、快適性のあらゆる要素を突き詰めたGORE-TEXトラウザーズです。特許取得のベンチレーション「VCS(ベンチレーション・コントロール・システム)」は閉じた状態で完全防水・防風となります。マグネット固定のためワンタッチ開閉も可能です。ひざ・すね周りは高機能繊維で補強したGORE-TEX ARMACOR生地を使用。転倒時の破れや摩耗を防止し高いプロテクション効果を発揮します。さらに防弾チョッキにも使用されるケブラー生地や牛皮を適正箇所に配置しました。標準装備の膝プロテクターはCE規格レベル2の最上級のものを採用。腰プロテクターも左右で標準装備しています。トラウザーのズリ下がりを防止する着脱可能ストラッパーも標準装備。腹・腰回りの更なるプロテクションのため生地面積を広めに設定しています。材質は500デニールと300デニールの高密度生地を使い分け、細部のプロテクション性・快適性も突き詰めました。防水性、透湿性、プロテクション、快適性のあらゆる要素を突き詰めたGORE-TEXトラウザーズです。特許取得のベンチレーション「VCS(ベンチレーション・コントロール・システム)」は閉じた状態で完全防水・防風となります。マグネット固定のためワンタッチ開閉も可能です。ひざ・すね周りは高機能繊維で補強したGORE-TEX ARMACOR生地を使用。転倒時の破れや摩耗を防止し高いプロテクション効果を発揮します。さらに防弾チョッキにも使用されるケブラー生地や牛皮を適正箇所に配置しました。標準装備の膝プロテクターはCE規格レベル2の最上級のものを採用。腰プロテクターも左右で標準装備しています。トラウザーのズリ下がりを防止する着脱可能ストラッパーも標準装備。腹・腰回りの更なるプロテクションのため生地面積を広めに設定しています。材質は500デニールと300デニールの高密度生地を使い分け、細部のプロテクション性・快適性も突き詰めました。「GORE-TEX PRO生地と特許取得ベンチレーションを備えた防水アドベンチャーパンツ」タイプGORE-TEXパンツ型番FPT103関連部品型番:FJT288,FGS159,FJT251,FJT254素材ナイロン、牛皮、アラミド、ケブラー性別メンズ
ドミネーター3 GTX
REV’IT!¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷色ブラック/ダークグリーンタイプGORE-TEXジャケット型番FJT288関連部品型番:FPT103,FGS159,FJT254,FJT251,FJT252素材ナイロン、アラミド、ケブラー性別メンズ
ドミネーター3 GTX
REV’IT!¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷GORE-TEXとレザーを組み合わせた防水ウインターグローブ「DOMINATOR 3 GTX(ドミネーター3)」。2種類の天然皮革と防水透湿GORE-TEX生地を巧みに組み合わせた、こだわりの設計。手の甲は耐水加工を施したヤギ皮を、手のひらはより柔軟なヒツジ皮を主に使用。優れた操作性とフィット感、そしてプロテクションを発揮する適正配置です。手のひらのレザーは滑り止めダイヤモンド調加工がされておりグリップ力も強化されています。裏地にはGORE-TEX生地を使用し風・水を遮断しつつ湿気を外へ逃がす快適性を実現。プロテクターは手のひら・手の甲ともにハードTPU製のものを採用。柔軟性が求めらる指はソフトプロテクターを採用しています。手首からの水・風の侵入を最大限防げるようアジャスターはプルタブ方式を採用。もちろんスマホ操作にも対応しています。タイプGORE-TEXグローブ型番FGS159関連部品型番:FJT288,FPT103,FGW082,FGW088,FGW091,FGW077素材ヤギ皮、ヒツジ皮、ナイロン性別メンズ
ポセイドン3 GTX
REV’IT!¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷防水性能を追求したプレミアムGORE-TEXパンツ「POSEIDON 3 GTX(ポセイドン3)」。・複数のGORE-TEX生地。圧倒的な防水透湿性を発揮するGORE-TEX生地を3種類も使用。強度と硬さが異なる生地を適正配置することで、プロテクションと柔軟性のバランスを高次元で実現。・防水ベンチレーション。独自開発の開閉式防水ベンチレーションを太ももに配置。閉じた状態でカバーがベースに押し付けられ防水防風状態になる革新的な技術を搭載。・グリップパネル。滑り止め生地を臀部左右に配置。加減速時のポジションずれを防止し、長距離走行においての疲労を軽減します。・防寒インナー。着脱式の中綿インナーを標準装備。ウィンターシーズンの雨天走行にも対応。・CE規格プロテクター。ひざと腰にCE規格プロテクターを標準装備。優れた耐衝撃性で万が一のアクシデントにも対応。ひざプロテクターは最上級のCEレベル2タイプを採用。海の神「ポセイドン」の名にふさわしい防水性能と耐久性を実現。究極のライディングウエアを求めるライダーにおすすめです。タイプGORE-TEXパンツ型番FPT129関連部品型番:FJT351,FJT349,FJT305,FLU004素材ナイロン性別メンズ
ディフェンダー3 GTX
REV’IT!¥87,980税込¥96,7781個4日以内出荷レブイットの最新技術とGORE-TEXを融合したオールシーズン/オールウェザー対応のパンツ。他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。ひざ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。腰とひざはストレッチ生地が配置され着心地とフィット感が強化されています。太もも左右には走行中も操作がしやすいマグネット式ベンチレーションを配置。走行風を効果的に取り込みパンツ内にエアフローを作ります。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプをひざに、。CE規格レベル1のSEEFLEXタイプを腰に標準装備。立体構造を採用するため優れた通気性とプロテクション性を両立しています。インナーは防水GORE-TEXと防寒中綿の2種類を装備。身体を雨、風、冷えから守り、組み替えることでマルチシーズンに対応します。臀部の滑り止めグリップパッチは走行中のポジションずれを防止し快適で疲れにくいライディングをサポート。パンツのずり下がりを防止する別売サスペンダーも装着可能です。走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXパンツです。レブイットの最新技術とGORE-TEXを融合したオールシーズン/オールウェザー対応のパンツ。他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。ひざ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。腰とひざはストレッチ生地が配置され着心地とフィット感が強化されています。太もも左右には走行中も操作がしやすいマグネット式ベンチレーションを配置。走行風を効果的に取り込みパンツ内にエアフローを作ります。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプをひざに、。CE規格レベル1のSEEFLEXタイプを腰に標準装備。立体構造を採用するため優れた通気性とプロテクション性を両立しています。インナーは防水GORE-TEXと防寒中綿の2種類を装備。身体を雨、風、冷えから守り、組み替えることでマルチシーズンに対応します。臀部の滑り止めグリップパッチは走行中のポジションずれを防止し快適で疲れにくいライディングをサポート。パンツのずり下がりを防止する別売サスペンダーも装着可能です。走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXパンツです。「着脱可能なGORE-TEXインナーを装備したオールシーズンパンツ」タイプGORE-TEXパンツ型番FPT107関連部品型番:FJT305,FPT104,FPT103素材ナイロン、牛皮性別メンズ
ポセイドン3 GTX
REV’IT!¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷防水性能を追求したプレミアムGORE-TEXジャケット「POSEIDON 3 GTX(ポセイドン3)」。・GORE-TEX生地。圧倒的な防水透湿性を発揮するGORE-TEX生地を全面に使用。頑丈な400デニール繊維と2層構造を採用し、耐摩耗性も極限まで強化されています。・防水ベンチレーション。独自開発の開閉式防水ベンチレーションを胸部に配置。閉じた状態でカバーがベースに押し付けられ防水防風状態になる革新的な技術を搭載。・ストームカラー。GORE-TEX生地とネオプレンを使用した着脱式のえりを付属。首元からの浸水を防ぎ快適性を向上させます。・防寒インナー。着脱式の中綿インナーを標準装備。ウィンターシーズンの雨天走行時にも対応。取り外したインナーは背面の大型ポケットに収納可能です。・CE規格プロテクター。肩とひじに最上級CE規格レベル2プロテクターを標準装備。優れた耐衝撃性で万が一のアクシデントにも対応。別売の胸部・バックプロテクターも装着可能です。海の神「ポセイドン」の名にふさわしい防水性能と耐久性を実現。究極のライディングウエアを求めるライダーにおすすめです。色ブラックサイズLタイプGORE-TEXジャケット胸囲(cm)108型番FJT351肩幅(cm)46袖丈(cm)68着丈(cm)67関連部品型番:FPT129,FJT349,FJT305,FLU004素材ナイロン、ポリエステル性別メンズ
ドミネーター3 GTX
REV’IT!¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷GORE-TEX生地と特許取得ベンチレーションを採用した最上級アドベンチャージャケット「DOMINATOR 3 GTX(ドミネーター3)」。防水性、透湿性、プロテクション、快適性のあらゆる要素を突き詰めたトップ・スペックを保有。表地は高強度繊維で仕立てた3レイヤーGORE-TEXを主に使用し圧倒的な防水透湿性を発揮。肩・腕まわりは高機能繊維で補強したGORE-TEX ARMACORを配置。転倒時の破れや摩耗を防止し高いプロテクション効果を発揮します。さらに防弾チョッキにも使用されるストレッチ性のある「ケブラー生地」を関節部分に配置し、柔軟性と着心地を強化。ベンチレーションは胸、腕、背中に適正配置し快適なエアフローを実現。胸部ベンチレーションは「VCS AQUA DEFENCE(ベンチレーション・コントロール・システム アクア・ディフェンス)」と呼ばれる特殊タイプを採用。閉じた状態で加圧により完全防水・防風となる特許取得済みの独自構造をしています。標準装備の肩・ひじ・背プロテクターは最上級のCE規格レベル2タイプを使用。別売の胸部プロテクターにも対応しています。泥や小石の首元への侵入を防ぐGORE-TEXえり「ストームカラー」は取り外し可能で背中の大型ポケットに収納可能。妥協を一切許さない究極のライディングウエアを求めるライダーにおすすめです。タイプGORE-TEXジャケット型番FJT288関連部品型番:FPT103,FGS159,FJT254,FJT251,FJT252素材ナイロン、アラミド、ケブラー性別メンズ
ポセイドン3 GTX
REV’IT!¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷防水性能を追求したプレミアムGORE-TEXジャケット「POSEIDON 3 GTX(ポセイドン3)」。・GORE-TEX生地。圧倒的な防水透湿性を発揮するGORE-TEX生地を全面に使用。頑丈な400デニール繊維と2層構造を採用し、耐摩耗性も極限まで強化されています。・防水ベンチレーション。独自開発の開閉式防水ベンチレーションを胸部に配置。閉じた状態でカバーがベースに押し付けられ防水防風状態になる革新的な技術を搭載。・ストームカラー。GORE-TEX生地とネオプレンを使用した着脱式のえりを付属。首元からの浸水を防ぎ快適性を向上させます。・防寒インナー。着脱式の中綿インナーを標準装備。ウィンターシーズンの雨天走行にも対応。取り外したインナーは背面の大型ポケットに収納可能です。・CE規格プロテクター。肩とひじに最上級CE規格レベル2プロテクターを標準装備。優れた耐衝撃性で万が一のアクシデントにも対応。別売の胸部・バックプロテクターも装着可能です。海の神「ポセイドン」の名にふさわしい防水性能と耐久性を実現。究極のライディングウエアを求めるライダーにおすすめです。タイプGORE-TEXジャケット型番FJT351関連部品型番:FPT129,FJT349,FJT305,FLU004素材ナイロン、ポリエステル性別メンズ
作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ
UVEX(ウベックス)¥10,980税込¥12,0781足当日出荷ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。 靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。 優れた耐滑性を備えています。 取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。 アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。材質/仕上先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム耐圧迫性荷重(kN)15
ディフェンダー3 GTX
REV’IT!¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷バイクに乗っていようが降りていようが高い機能性を発揮するオールシーズン/オールウェザー対応のジャケット。他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。開閉ベンチレーションが各所に配置され自由自在にエアフローを調整可能です。胸部ベンチレーションは走行中でも操作がしやすいマグネット式を採用。前面ファスナー裏にもメッシュ生地を配置しあらゆる角度からの空気を取り込みます。表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。ひじ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。適正箇所に高強度ストレッチ生地を配置することで着心地とフィット感も強化しています。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプを肩とひじに標準装備。立体構造を採用するため優れた通気性を持ち合わせます。別売の胸部プロテクターとバックプロテクターで簡単にアップグレードも可能です。最大の特徴であるGORE-TEXインナーはカジュアルジャケットとして単体使用も可能な「2in1」仕様。ジャケットを脱いだ状態でも身体を雨・風から守ります。さらに取り外しができる中綿インナーも標準装備。防寒性も付加されています。未装着のインナーは拡張できる背面ポケットに収納可能です。腹部にはファスナー式の簡易防水ポケットを採用し、。左袖に小銭や駐車券の収納に便利な小型ポケットも配置。各インナーに内ポケットを設けどの組み合わせでもアクセスが可能。ハードなオフ走行のみならず普段使いやツーリングも考慮した設計です。走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXジャケットです。バイクに乗っていようが降りていようが高い機能性を発揮するオールシーズン/オールウェザー対応のジャケット。他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。開閉ベンチレーションが各所に配置され自由自在にエアフローを調整可能です。胸部ベンチレーションは走行中でも操作がしやすいマグネット式を採用。前面ファスナー裏にもメッシュ生地を配置しあらゆる角度からの空気を取り込みます。表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。ひじ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。適正箇所に高強度ストレッチ生地を配置することで着心地とフィット感も強化しています。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプを肩とひじに標準装備。立体構造を採用するため優れた通気性を持ち合わせます。別売の胸部プロテクターとバックプロテクターで簡単にアップグレードも可能です。最大の特徴であるGORE-TEXインナーはカジュアルジャケットとして単体使用も可能な「2in1」仕様。ジャケットを脱いだ状態でも身体を雨・風から守ります。さらに取り外しができる中綿インナーも標準装備。防寒性も付加されています。未装着のインナーは拡張できる背面ポケットに収納可能です。腹部にはファスナー式の簡易防水ポケットを採用し、。左袖に小銭や駐車券の収納に便利な小型ポケットも配置。各インナーに内ポケットを設けどの組み合わせでもアクセスが可能。ハードなオフ走行のみならず普段使いやツーリングも考慮した設計です。走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXジャケットです。「着脱可能なGORE-TEXインナーを装備したオールシーズンジャケット」タイプGORE-TEXジャケット型番FJT305関連部品型番:FPT107,FJT297,FJT252,FJT288素材ナイロン、牛皮性別メンズ
TFX1 GTX
FIVE(ファイブ)¥31,980税込¥35,1781双5日以内出荷から11日以内出荷グランドツーリングを提供するための素材とデザインで構成された、最高峰グローブ 手のひら側にデジタルピタード加工したフルグレインゴートレザーを使用。高いグリップ力を発揮。 全天候型グローブのTFX1 GTXは、雨や雪でもグローブ内の環境を快適に整える透湿防水GORE-TEX®;素材を使用。 高性能な耐摩耗性素材SuperFabric®;を手の付け根から指先まで配置。転倒時におけるライダーのダメージを軽減。 人間工学に基づき開発したERGO PROTECH®;ナックルプロテクターとメモリフォームの組み合わせで、ストレスを感じない装着感を実現。 ロングツーリングに対応するため手のひら側に幅広のSuperFabric®;を採用。手のひらを保護しつつ、疲労感を軽減。 伸縮性ストラップを使用したダブルカフクロジャーは、精密な調整が可能で高いフィット感を実現。 各所に3D反射パッチを配置し、視認性・安全性を向上。 シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。 タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。用途バイクグローブ
作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ
UVEX(ウベックス)¥13,980税込¥15,3781足翌々日出荷材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:、アウトソール:ニトリルゴム形状ローカット質量(kg)1耐圧迫性荷重(kN)15甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用
カストロール(12件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481缶(4L)欠品中合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル部分合成油
TCX 7305G D WOOD GTX 38
DAYTONA(デイトナ)¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷材質アッパー:フルグレイン牛革、リフレクターパイピング(後部)、プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、コンフォート:GORE-TEX(R)防水透湿メインブレン、OrthoLite(R)インソール、サイドZIP、靴ひも固定用バンド、アウトソール:groundtrax(R)
STOCKHOLM GTX
FIVE(ファイブ)¥12,980税込¥14,2781双11日以内出荷街にとけこむアーバンウィンターグローブ GORE-TEX®;を採用し優れた透湿防水性能。 ThinsulateTM150gライニングにより防寒性能を確保。 手のひらにはフルグレインゴートスキンを採用、しなやかさを追求。 PVCナックルと内側の超低反発素材により、衝撃吸収とナックルプロテクションの違和感を解消。 BembergTM(ベンベルグ)生地使用により肌触りの良い装着感を提供。 FIVEオリジナルのTPRスライダーと内側の超低反発素材により、衝撃吸収とグローブ自体への損傷を最大限に軽減。 ベルクロストラップにより、手首の締め付け調節可能。 手首にニットリブを採用し、風や寒気の進入をシャットアウト。 Touch ScreenTM素材を配置し、スマホ操作が可能。用途バイクグローブ
GK-814 GTX CE Tourer W-Gloves-ATERUI
コミネ¥15,980税込¥17,5781双7日以内出荷GORE-TEXグローブインサート採用のロングタイプウインターグローブ。 袖口からの雨・風の浸入を防ぐインナースリーブにもGORE-TEXを使用する最高のツーリング向けグローブ。拳にはCE規格ナックルガードを内蔵。初期耐水圧(mm/cm2)45000以上プロテクターknuckle・finger・palm
WFX SKIN EVO WOMAN GTX
FIVE(ファイブ)¥17,980税込¥19,7781双11日以内出荷フルグレインレザーを惜しみなく使用した本革仕様 指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。 街乗りからツーリングまで幅広く使用可能なウインターグローブ。 手の甲、手のひら側にしなやかさのあるゴートレザーを採用。 GORE-TEX®;フィルムによる、透湿防水機能完備。 Primaloft®;素材が生み出す、水濡れにも強い温かさ。 手のひらにPrimaLoft®; Grip Controlを採用し、操作性を追求 人間工学に基づき開発されたERGO PROTECH®;プロテクター、スライダーを採用。 Touch ScreenTM素材を配置し、スマホ操作が可能。用途バイクグローブ(レディース)色BLACK/WHITE
液晶保護フィルム Razer Blade Stealth 13 ( 2020 ) GTX 4Kモデル 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率93%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Razer Blade Stealth 13 (2020) GTX 4Kモデル寸法(mm)299×196取付方式シリコン吸着枚数1枚特性指紋防止/反射防止
液晶保護フィルム マウス NEXTGEAR-NOTE i791BA1 GeForce GTX870M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス NEXTGEAR-NOTE i791BA1 GeForce GTX870M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム マウス NEXTGEAR-NOTE i791SA1 GeForce GTX870M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス NEXTGEAR-NOTE i791SA1 GeForce GTX870M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
安全スニーカー GT-X
サンダンス(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1足当日出荷から11日以内出荷先芯耐荷重約1トン。足首を優しくホールド。フィット感抜群!。薄型ソールで路面状態を察知!形状ハイカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応
ダイヤトレンド¥22,800~税込¥25,080~1台当日出荷から3日以内出荷CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T機能管理機能なし準拠規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディガストーチGT-X用交換用火口
プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。適合機種GT-X TYPE R,T,S
ガストーチ
プリンス(Prince Gas)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から4日以内出荷プリンスXシリーズ(アタッチメント取り替えできます)。 6mm~9mmパイプのロウ付けに最適。 より鋭角な炎で集中加熱。 1700℃火炎温度(℃)1700
ビリビリガードプラス(地絡保護専用)
テンパール工業(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード コンセントにワンタッチで取付。工事不要 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン定格電流(A)フレーム:15AF/15A質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2保護機能地絡保護専用動作時間0.1秒以内(高速形)定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E(OCなし)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
安全スニーカー GT-XX
サンダンス(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281足3日以内出荷から8日以内出荷脱ぎ履きのし易いマジックタイプ。 鋼鉄製先芯のミドルカットで片足390g(26.0cm)と軽量。 ソールは薄型で、不安定な足場でも対応できます。 JSAA-A種認定商品 クッションインソールで疲れを軽減。形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)390(26cm)機能軽量、クッション性材質(先芯)鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J))甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
産業用イーサネットスイッチングハブ 1000Base-T 16ポート
ダイヤトレンド¥46,980税込¥51,6781個当日出荷仕様●インタフェース:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xセット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内材質ケース:アルミニウム質量(g)475取付方式DINレール、壁掛け取り付け保護構造IP50ポート数16(イーサネット:16)電源DC12~56V(冗長電源) (逆極性保護)接続方式1000Mbps外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105最大消費電力(W)10.7マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
PRINCE ガストーチGT-X タイプ P
プリンス(フカシロ)¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷Φ6mm~Φ9mmの小径パイプのロー付けに効果的。集中炎による小径パイプのロウ付け等に最適です。ガス噴射量を最小限に抑えたECO仕様。堅牢なアルミダイキャスト製ボディの採用で、落下などの衝撃に強く、利用頻度の高いプロフェッショナルのご利用にも耐える製品です。トリガーを握るだけのワンアクション着火※1により作業性が向上します。また、本製品に使用する純正ガスボンベ※2は、液体ガスの吸収体が内蔵された特殊構造のボンベです。360°あらゆる方向で安定した使用が可能で、逆さ使用にも対応しております。集中炎(中細炎)。微細加工にも対応できる中細集中炎。用途半田付け、塩ビ材加工、ロー付け、微細加工・工芸・ホビー、アウトドア等、料理用(あぶり、焦がし)仕様圧電着火方式、安全ロックボタン、空気調整、連続燃焼ボタンその他【トーチ用カートリッジ】200gボンベ(ネジ式)形状【炎】集中(中炎)寸法(mm)89×160×34.5質量(g)233(本体のみ)温度(℃)【燃焼】1700スタンド別売火口径(mm)Φ22.2防塵・防滴ー燃焼時間(分)120ガス容量(g)-アタッチメント○
ガストーチGT-X (火口交換可能)
プリンス(フカシロ)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火口径(mm)Φ22.2ロックナットΦ32mm
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ)
ダイヤトレンド¥64,900税込¥71,3901台当日出荷SCポート搭載。マルチモード。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能。最長2kmの通信ができます。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130最大消費電力(W)8インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-XネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3zRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70ファイバータイプマルチモード MMF
法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証
corega(コレガ)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台欠品中接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断するループガード(LDF検出)に対応しています。ループ収束後は自動的に通信を復旧させます。 ファンレス設計、50℃対応 動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。 また、ファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。 MDI/MDI-X自動認識機能により、ネットワーク機器との接続においてストレート/クロスケーブルを自動判別するため、結線ミスによる配線トラブルを回避することができます。 また、本製品同士のカスケード接続の際に、ストレート/クロスケーブルのどちらでも使用できます。 全ポートが10/100/1000Mbps、Half/Full Duplexの自動認識に対応し、最適に設定されます。 EAPパケットを透過しますので、802.1X認証を行っているレイヤー2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能です。また、BPDUを透過しますので、スパニングツリーの段数制限の対象になることなく、スパニングツリー構成を拡張することが可能です。 通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。 未使用ポート省電力 未使用ポートを自動判別し消費電力を抑制することで省電力を実現します。 ケーブル長省電力 接続されたLANケーブルの長さを自動的に検出し、消費電力を抑制します。 EEE(Energy Efficient Ethernet) データの流れていないアイドリング時の消費電力を抑制します。ポート数10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×16、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動認識接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様ループガード機能スイッチ、ループガード機能の有効(ENABLE)/無効(DISABLE)を設定 、EEE(Energy Efficient Ethernet)機能スイッチ EEE機能の有効(ENABLE)/ 無効(DISABLE)を設定セット内容本体、電源ケーブル、製品保険証/4年質量(kg)1.5適合規格EMI規格、VCCIクラスA、EU RoHS 指令定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38(突起部含まず)機能サポート:BPDU/EAP 透過、フローコントロール、ループガード、省エネ機能(未使用ポート省電力、ケーブル長省電力、EEE)、Jumbo フレーム対応準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernetデータメモリ容量(パケットバッファー)524KByte、(フラッシュメモリー)512KByte定格入力電流(A)0.3LEDPower(緑):電源供給時に点灯、LOOP(緑):ループガード機能有効時に点灯/ループ検出時に点滅、【ポートLED】L/A(緑):確立時に点灯、パケット送受信時に点滅、SPD/LOOP(緑):1000Mbpsでリンク確立時に点灯/1000Mbps でループ検出時に点滅・(橙):100Mでリンク確立時に点灯/10/100Mbps でループ検出時に点滅入力電流(A)(最大/実測値)0.24動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(ただし、結露なきこと)平均消費電力(W)10(最大12)電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)38(最大43)ファンなしMACアドレス登録数8Kスイッチング方式ストア&フォワード方式通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps使用ケーブル径(Φmm)10BASE-T UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T UTPエンハンスド・カテゴリー5以上最大パケット転送能力(Mpps)23.8(装置全体/64Byte)
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ)
ダイヤトレンド¥38,400税込¥42,2401台当日出荷SCポート搭載。マルチモード。光信号⇔有線LANに変換し、最長2kmの通信が可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ材質メタルタイプ対応光ファイバー:マルチモード MMF 1310nm電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯)接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130機能管理機能なし最大消費電力(W)3動作温度(℃)-25~70アズワン品番64-8202-50ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル)
ダイヤトレンド¥69,900税込¥76,8901台3日以内出荷SCポート搭載。シングルモード。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能。最長20kmの通信ができます。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130最大消費電力(W)8インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-XネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3zRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70ファイバータイプシングルモード SMF