リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)15
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
GU-1本体とNo.4スピンドルのセットです。
汎用旋盤に取り付けて使用する、小型内径/外径研磨機です。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨
空気消費量(m3/min)0.3~0.38
ホース取付口R1/4オネジ
トラスコ品番537-0035
セット内容ハウジングセット、GU-1エアモータ、No.4スピンドル、エアホース3m
質量(kg)8.5
砥石サイズ(mm)48/75
供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
形状ユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
用途銅管用継手
形状ユニオン
最高使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
負荷電圧:400V
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1b
用途防犯・防災機器、センサ機器、電話装置
接点構成1b
負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品)
出力構成:1a
用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置
接点構成1a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、BSI
パッケージDIP6
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
トラスコ品番537-0086
セット内容No.1スピンドル、No.2スピンドル、No.3スピンドル、No.4スピンドル、Φ3軸付砥石(Φ3・Φ6・Φ10 各1本)、Φ19カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ32カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ48カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ75切断砥石 1枚、砥石カバー、切断砥石カバー 、ハウジングセット、標準エアモータ、タイミングベルト(88MXL×6.4)2本、工具セット、エアホース3m、バンド、金具付、梱包用木箱
質量(kg)14
パッケージサイズ(mm)480×340×220
1個
¥399,800
税込¥439,780
当日出荷
連続負荷電流:max.1.1Aの高容量
負荷電圧:60V
耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)
出力構成:1a
用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場
接点構成1a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、VDE
負荷電圧(V)60
負荷電流(A)1.1
耐電圧(V)5000
パッケージDIP4
負荷電圧:400V
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1a1b
用途セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、センサ機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット
接点構成1a1b
電圧AC/DC
規格UL/C-UL
負荷電圧(V)400
負荷電流(A)0.1
耐電圧(V)1500
パッケージDIP8
カレントリミット機能付
リレーオン時の耐サージ性能の向上を実現
耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)
出力構成:1a
用途電話装置、通信モデム、防犯・防災装置、センサ機器
接点構成1a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)350
負荷電流(A)0.12
耐電圧(V)5000
パッケージDIP4
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)3.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(01) 1/8
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
主な適合純正品番2GU-11610-00
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
主な適合純正品番2GU-13610-00
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ