カテゴリ
- 切削工具(52)
- ハイスドリル(17)
- 超硬ドリル(14)
- 超硬エンドミル(14)
- センタードリル(7)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(3)
- 1.05(2)
- 1.1(2)
- 1.15(2)
- 1.2(2)
- 1.25(2)
- 1.3(2)
- 1.35(2)
- 1.5(3)
- 2(4)
- 2.1(4)
- 2.2(4)
- 2.3(4)
- 2.4(3)
- 2.5(4)
- 2.6(3)
- 2.7(3)
- 2.8(3)
- 2.9(3)
- 3(33)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3
- 3.2(22)
- 3.3(23)
- 3.5(23)
- 4(107)
- 4.2(24)
- 4.5(23)
- 5(55)
- 5.5(24)
- 6(222)
- 6.5(23)
- 7(23)
- 8(191)
- 9(23)
- 10(193)
- 12(183)
- 14(53)
- 16(119)
- 18(32)
- 20(97)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(10)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(30)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 38(4)
- 39(2)
- 40(2)
- 41(2)
- 42(2)
- 43(2)
- 44(2)
- 45(2)
- 46(8)
- 48(2)
- 56(2)
- 59(2)
- 61(4)
- 62(2)
- 100(5)
- 150(5)
- 200(3)
- 240(2)
- 250(2)
- 300(2)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(4)
- 13(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 24(2)
- 27(2)
- 30(2)
- 33(6)
- 60(4)
- 90(3)
- 100(2)
- 120(3)
- 150(2)
- 160(2)
- 180(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(8)
- アルミナ系コーティング(7)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(11)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
シャンク形状
- ストレートシャンク(5)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(52)
グーリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「guhring」の検索結果

コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(10本)当日出荷から9日以内出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥429税込¥4721本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732
グーリング¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
グーリング¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から翌々日出荷溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
NCスポッテイングドリル
グーリング(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602
グーリング¥5,698税込¥6,2681本3日以内出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
超硬小径ドリル アルミナコート
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本)
グーリング¥31,980税込¥35,1781セット(24本)当日出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。仕様1.0~10.5mm(0.5mmとび24本セット)※Φ3.3、Φ4.2、Φ6.8、Φ10.2含むトラスコ品番835-9708セット内容1.0~10.5(0.5とび)、3.3、4.2、6.8、10.2材質高速度鋼(HSS)質量(g)800先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8加工深さ5D(刃径×5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0141
4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート
グーリング¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から20日以内出荷グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。用途グラファイト、プラスチック用。
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500
グーリング¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023
グーリング¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から翌々日出荷深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。用途一般鋼、非鉄、鋳鉄、ステンレス用その他GU 500トラスコ品番233-2518材質HSCO全長(mm)59溝長(mm)27シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)28刃径(Φmm)2.2表面処理TiNコートねじれ角(°)118
9502_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥1,298税込¥1,4281セット(2本)当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質コバルトハイス先端角(°)118
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556
グーリング¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷センタリングと面取りを同時加工出来ます。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°
NCスポッテイングドリル
グーリング¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル
グーリング¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731
グーリング¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734
グーリング¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷から8日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742
グーリング¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733
グーリング¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長100mm GT100 J601
グーリング¥6,598税込¥7,2581本4日以内出荷深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743
グーリング¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
超硬NCスポッティングドリルロング90°
グーリング¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート
グーリング¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬NCスポッティングドリル60°
グーリング¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
2枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート
グーリング¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高硬度用2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本4日以内出荷から9日以内出荷60HRCを超える焼入材の加工が可能です。用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735
グーリング¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
超硬NCスポッティングドリル145°
グーリング¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765
グーリング¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764
グーリング¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 J763
グーリング¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100 J762
グーリング¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長100mm オイルホール付き GT100 J761
グーリング¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741
グーリング¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング