グーリング
6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。
公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途
構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。
材質
粉末ハイス
先端角(°)
118
表面処理
Fireコート
内容量
1本
全65種類を絞り込む
刃径(mm)
選択してください
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
3.35
3.45
3.55
3.65
3.75
3.85
3.95
4.05
4.15
4.25
4.35
4.45
4.55
4.75
4.85
4.95
5.05
5.15
5.25
5.35
5.45
5.65
5.75
5.85
6.05
6.15
6.25
6.45
6.55
6.65
6.85
6.95
7.05
7.15
7.25
7.35
7.45
7.65
7.75
7.85
7.95
8.05
シャンク径(mm)
選択してください
3
4
6
8
10
全長(mm)
選択してください
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
50
52
54
66
68
70
72
75
78
81
87
溝長(mm)
選択してください
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
31
34
37
65種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86551030
6005 5.350
716-8430
72
28
6
5.35
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551109
6005 5.250
716-8386
70
26
6
5.25
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551136
6005 6.050
716-8400
75
31
8
6.05
¥
3,170
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551145
6005 7.350
716-8439
78
34
8
7.35
¥
3,520
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551319
6005 3.150
716-8423
50
18
4
3.15
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551416
6005 3.350
716-8426
50
18
4
3.35
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551425
6005 6.850
716-8388
78
34
8
6.85
¥
3,290
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551459
6005 7.050
716-8418
78
34
8
7.05
¥
3,520
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551477
6005 6.550
716-8419
75
31
8
6.55
¥
3,290
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551486
6005 1.850
716-8401
43
11
3
1.85
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551511
6005 7.650
716-8410
81
37
8
7.65
¥
3,570
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551556
6005 7.250
716-8445
78
34
8
7.25
¥
3,520
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551565
6005 4.450
716-8392
68
24
6
4.45
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551626
6005 4.950
716-8427
70
26
6
4.95
¥
2,280
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551651
6005 2.250
716-8398
45
13
3
2.25
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551660
6005 4.350
716-8425
68
24
6
4.35
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551678
6005 2.850
716-8395
48
16
3
2.85
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551687
6005 3.750
716-8385
52
20
4
3.75
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551766
6005 4.050
716-8432
66
22
6
4.05
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551791
6005 6.250
716-8424
75
31
8
6.25
¥
3,170
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551827
6005 1.950
716-8443
44
12
3
1.95
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551845
6005 4.750
716-8428
68
24
6
4.75
¥
2,280
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551861
6005 5.850
716-8422
72
28
6
5.85
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551870
6005 2.150
716-6909
45
13
3
2.15
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551897
6005 6.150
716-8434
75
31
8
6.15
¥
3,170
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552001
6005 7.150
716-8444
78
34
8
7.15
¥
3,520
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552046
6005 6.650
716-8431
75
31
8
6.65
¥
3,290
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552116
6005 3.050
716-8433
50
18
4
3.05
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552141
6005 5.150
716-8408
70
26
6
5.15
¥
2,510
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552150
6005 5.650
716-8404
72
28
6
5.65
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552168
6005 3.850
716-8393
54
22
4
3.85
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552186
6005 7.850
716-8382
81
37
8
7.85
¥
3,570
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552247
6005 5.050
716-8447
70
26
6
5.05
¥
2,510
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552265
6005 2.650
716-8414
46
14
3
2.65
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552281
6005 2.350
716-8429
45
13
3
2.35
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552290
6005 7.450
716-6911
78
34
8
7.45
¥
3,520
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552299
6005 2.550
716-8394
46
14
3
2.55
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552326
6005 1.650
716-6910
42
10
3
1.65
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552335
6005 3.550
716-8402
52
20
4
3.55
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552360
6005 1.250
716-8436
40
8
3
1.25
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552378
6005 1.450
716-8417
41
9
3
1.45
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552405
6005 7.750
716-8441
81
37
8
7.75
¥
3,570
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552430
6005 2.750
716-8396
48
16
3
2.75
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552448
6005 3.650
716-8415
52
20
4
3.65
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552457
6005 3.250
716-8389
50
18
4
3.25
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552466
6005 3.450
716-8383
52
20
4
3.45
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552667
6005 4.550
716-8413
68
24
6
4.55
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552685
6005 1.750
716-8405
43
11
3
1.75
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552807
6005 1.050
716-8412
38
6
3
1.05
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552841
6005 1.350
716-6906
41
9
3
1.35
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ