カテゴリ

  • 切削工具(107)
    • ハイスドリル(16)
    • 面取りカッター(2)
    • 超硬ドリル(14)
    • 超硬エンドミル(66)
    • センタードリル(7)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 3.05(1)
  • 3.1(2)
  • 3.15(1)
  • 3.17(2)
  • 3.2(2)
  • 3.3(3)
  • 3.4(2)
  • 3.5(3)
  • 3.57(2)
  • 3.6(2)
  • 3.7(2)
  • 3.8(2)
  • 3.9(2)
  • 3.97(2)
  • 4(34)
  • 10.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4
  • 3(52)
  • 3.2(22)
  • 3.3(23)
  • 3.5(23)
  • 4.2(24)
  • 4.5(23)
  • 5(55)
  • 5.5(24)
  • 6(222)
  • 6.5(23)
  • 7(23)
  • 8(191)
  • 9(23)
  • 10(193)
  • 12(183)
  • 14(53)
  • 16(119)
  • 18(32)
  • 20(97)
材質
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(13)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(70)
  • (1)
全長(mm)
  • 40(3)
  • 50(7)
  • 52(2)
  • 54(2)
  • 55(6)
  • 68(2)
  • 71(2)
  • 75(8)
  • 100(5)
  • 119(1)
  • 150(4)
  • 175(1)
  • 200(4)
  • 220(1)
  • 250(2)
  • 280(2)
  • 300(2)
溝長(mm)
  • 12(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 36(2)
  • 39(2)
  • 43(6)
  • 60(4)
  • 78(1)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 120(4)
  • 150(4)
  • 180(2)
  • 190(2)
表面処理
  • その他(8)
  • アルミナ系コーティング(7)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(11)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
シャンク形状
  • ストレートシャンク(6)
ストレートシャンク
ブランド
  • グーリング(107)
グーリング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「guhring」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル グーリング

    ストレートドリル

    グーリング(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
    用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • コバルトストレートドリル グーリング

    コバルトストレートドリル

    グーリング(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(10本)
    当日出荷
    コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリング

    ハイスストレートドリル レギュラー タイプN

    グーリング
    489税込538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
  • 深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732

    グーリング
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602

    グーリング
    6,098税込6,708
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326 グーリング

    カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326

    グーリング
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    材質SKH51面取角度90
  • ECOエンドミル4枚刃 グーリング

    ECOエンドミル4枚刃

    グーリング
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数4仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
  • ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本) グーリング

    ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本)

    グーリング
    31,980税込35,178
    1セット(24本)
    当日出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。仕様1.0~10.5mm(0.5mmとび24本セット)※Φ3.3、Φ4.2、Φ6.8、Φ10.2含むトラスコ品番835-9708セット内容1.0~10.5(0.5とび)、3.3、4.2、6.8、10.2材質高速度鋼(HSS)質量(g)800先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8加工深さ5D(刃径×5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0141
  • 4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート グーリング

    4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
    用途グラファイト、プラスチック用。
  • ECOエンドミル3枚刃 グーリング

    ECOエンドミル3枚刃

    グーリング
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数3仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500

    グーリング
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • 6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング

    6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500

    グーリング
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500

    グーリング
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • ハイスドリル レギュラ FIREコート グーリング

    ハイスドリル レギュラ FIREコート

    グーリング
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。
    用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
  • 汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023 グーリング

    汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023

    グーリング
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。
    用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
  • 4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート グーリング

    4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート

    グーリング
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 1.5 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 1.5

    グーリング
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長6全長L(mm)50表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)1.5ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)4.5C面0.03シャンク径4
  • 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング

    9502_ステップパワードリル レギュラー N

    グーリング
    1,498税込1,648
    1セット(2本)
    当日出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質コバルトハイス先端角(°)118
  • NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリング

    NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556

    グーリング
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    センタリングと面取りを同時加工出来ます。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)90°
  • 高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃 グーリング

    高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃

    グーリング
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
  • 2枚刃エンドミル ロングFIREコート グーリング

    2枚刃エンドミル ロングFIREコート

    グーリング
    1本
    取扱停止中
    深い溝や、深い場所の加工に適しています。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-1907材質超硬刃数2全長(mm)75刃長(mm)25表面処理FIREコート寸法C(mm)【コーナー】0.05刃径公差h10シャンク径(mm)4刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 グーリング

    カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327

    グーリング
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TINコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄の加工材質SKH51刃数3コーティングTiNコーティング面取角度90
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
  • 高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド ロング 4枚刃 グーリング

    高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド ロング 4枚刃

    グーリング
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
  • 4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short グーリング

    4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short

    グーリング
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。
    用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 1.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 1.0

    グーリング
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長4全長L(mm)50表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)1ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)3C面0.02シャンク径4
  • 深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734

    グーリング
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742

    グーリング
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • 深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長100mm GT100 J601 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長100mm GT100 J601

    グーリング
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743

    グーリング
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • ECOエンドミル2枚刃 グーリング

    ECOエンドミル2枚刃

    グーリング
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数2仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
  • 超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング

    超硬NCスポッティングドリルロング90°

    グーリング
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
    用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
  • 4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート グーリング

    4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
  • 超硬NCスポッティングドリル60° グーリング

    超硬NCスポッティングドリル60°

    グーリング
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
    用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
  • 高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃 グーリング

    高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃

    グーリング
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
  • トーラスエンドミル G-Mold 65 T レギュラ 4枚刃 グーリング

    トーラスエンドミル G-Mold 65 T レギュラ 4枚刃

    グーリング
    9,898税込10,888
    1本
    4日以内出荷
    金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
    用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼