カテゴリ
- 切削工具(43)
- ハイスドリル(32)
- 超硬ドリル(7)
- 超硬エンドミル(3)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.19(13)
- 1.2(12)
- 1.21(6)
- 1.22(9)
- 1.23(6)
- 1.24(5)
- 1.25(7)
- 1.27(7)
- 1.28(5)
- 1.29(5)
- 1.3(12)
- 1.32(12)
- 1.95(4)
- 1.98(6)
- 1.99(5)
- 2(11)
- 2.05(5)
- 2.06(4)
- 2.08(5)
- 2.1(11)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.2(3)
- 1.3(3)
- 3(4)
材質
- コバルトハイス(13)
- ハイス(19)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(9)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 38
- 40(45)
- 46(50)
- 49(40)
- 57(49)
- 65(47)
- 66(61)
- 70(84)
- 75(53)
- 80(41)
- 89(43)
- 100(40)
- 101(41)
- 102(58)
- 115(49)
- 125(47)
- 131(42)
- 133(54)
- 150(38)
- 151(44)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(12)
- 16(18)
- 18(3)
表面処理
- その他(5)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(9)
- ホモ処理(3)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ホモ処理
シャンク形状
- ストレートシャンク(2)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(43)
グーリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「guhring」の検索結果

コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
グーリング¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から翌々日出荷溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
超硬小径ドリル アルミナコート
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥599~税込¥659~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥7,498~税込¥8,248~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥22,980税込¥25,2781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
超硬小径ドリル 刃径0.10mm~3.00mm
グーリング¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463
グーリング¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,298税込¥1,4281本当日出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート
5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥9,398~税込¥10,338~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461
グーリング¥21,980~税込¥24,178~1箱(10本)翌々日出荷ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工材質コバルトハイス
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 3D
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA 3D
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm
グーリング¥48,980税込¥53,8781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷溝幅ワイド型のコーティングドリルです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用その他GT 80材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥46,980税込¥51,6781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン
グーリング¥8,998~税込¥9,898~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
グーリング¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)翌々日出荷溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途快削鋼の加工材質コバルトハイス
超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷から7日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。