用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
主な適合純正品番3GV-14940-00
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
主な適合純正品番2GV-13596-00
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
溝ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
長さ(mm)2400
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。
プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途ゲージ直結用
主な用途調整器用
種別支燃性ガス用
タイププラグ
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥289
税込¥318
欠品中
主な適合純正品番2GV-13586-01
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
4つの機能が1台でできる、プロ仕様のコーヒーメーカー。注湯速度、蒸らし時間も自分好みに設定可能。おうちにバリスタが来たような完成度。。1台4役、プロ仕様のグラインダーと幅広い抽出方法を兼ね備えた次世代コーヒーメーカー。直径2.8mmの3つの注ぎ口から一定の速度で360度回転しながら自動抽出します。豆やお好みに合わせて51段階の細かさに設定できるフラットカッター式 プロ仕様のグラインダー。2キロまで0.1g単位で計測できるデジタルスケール、40-99度まで1度単位で設定できる850ml容量のケトルとして単体使用も可能です。内蔵されている簡単レシピと自分で試して色々保存できるマイレシピモードがあります。お手入れも洗浄モードがあるので簡単にできます
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
仕様(ロジック機能)NAND、(エレメント数)1、(ゲートあたりの入力数)2、(シュミットトリガ入力)なし、(ロジックファミリー)AHC
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
遅延時間(最大伝播遅CL)14.5ns@50pF
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSC-74A
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2~5.5
低レベル出力電流(mA)8
高レベル出力電流(mA)-8
最大伝播遅延時間@最大CL14.5ns@50pF
1リール(3000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。
専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格電流(A)(交流)16、(直流)8
交流定格出力(kVA)1.6
トラスコ品番818-4618
定格周波数(Hz)50/60切り替え
本体質量(kg)22
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~59
燃料タンク容量(L)4.6
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
仕様(ロジック機能)AND、(エレメント数)1、(ゲートあたりの入力数)2、(シュミットトリガ入力)なし、(ロジックファミリー)HC
寸法(mm)3.1×1.7×1
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
遅延時間(最大伝播遅CL)135ns@50pF
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSC-74A
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2~6
低レベル出力電流(mA)2.6
高レベル出力電流(mA)-2.6
最大伝播遅延時間@最大CL135ns@50pF
1リール(3000個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
4つの機能が1台でできる、プロ仕様のコーヒーメーカー。注湯速度、蒸らし時間も自分好みに設定可能。おうちにバリスタが来たような完成度。。1台4役、プロ仕様のグラインダーと幅広い抽出方法を兼ね備えた次世代コーヒーメーカー。直径2.8mmの3つの注ぎ口から一定の速度で360度回転しながら自動抽出します。豆やお好みに合わせて51段階の細かさに設定できるフラットカッター式 プロ仕様のグラインダー。2キロまで0.1g単位で計測できるデジタルスケール、40-99度まで1度単位で設定できる850ml容量のケトルとして単体使用も可能です。内蔵されている簡単レシピと自分で試して色々保存できるマイレシピモードがあります。お手入れも洗浄モードがあるので簡単にできます
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。読み込み速度最大MB/sなので、使い勝手バツグン。UltraHD(UHD)や4Kビデオ撮影にも対応。高画質動画や画像の保存にもおススメ。
寸法(mm)24×32×2.1
質量(g)2
適合機器SDHC対応機器
カードSDHC
保証期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-1
ビデオスピードクラスV10
呼び15
寸法C(mm)19.9
材質鉄
板厚t(mm)1
表面処理生地
寸法d(mm)1.3
寸法S(mm)15
寸法D1(mm)13.8
寸法D2(mm)18.2
寸法W(mm)1.1
寸法G(mm)14.3
スラスト荷重(N)8041
1箱(1000個)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
GR III、GR II、 GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITALのホットシューに取り付ける、光学ファインダーです。21mm相当と28mm相当(35mm判カメラ換算)用のフレームがついていて、視野率は約90%です(ケース付)。
対応機種GR III、GR II、 GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITAL
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色) パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)。オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。
付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書
定格電圧(V)AC100/DC5
定格電流(A)AC18A/DC3A
定格周波数(Hz)50/60HZ切替式
本体質量(kg)17
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65-73
エンジン部総排気量(mL)79.7
燃料タンク容量(L)3.8
プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)3.1-7.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×92×443
エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン
定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4
エンジンオイル容量(mL)400
コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個
関連資料(0.36MB)
取扱説明書(7.95MB) (2.05MB)
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
寸法L(mm)46
最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気)
寸法D(mm)23
使用流体水、油、空気
最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)
ハンドル色黒
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボディ)C3602
クラス20K
接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202
耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)
バルブ種類ニードルバルブ
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
関連資料部品図(0.49MB)
1台使用個数1
酸素用継手プラグです。
ワンタッチホース継手ゲージ直結用酸素用バルブです。
酸素調整器に取り付けます。
関東用です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
曇り止め加工を施したスーパークリアレンズタイプ
レンズ色スーパークリア
サイズフリー
タイプ曇り止め・スーパークリア
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状先開形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
特性難燃
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製
取付厚(mm)1.2~2.5
使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)1100
運転音(dB)75
付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
電源コード(m)8(アース端子付)
フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)2
ホース口径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.6
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100、(直流)12
定格周波数(Hz)50/60切り替え
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
プラグA5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
置くだけティーアップできるオクティー。地面が固くなる冬場のゴルフにおすすめ。ティー中央部をワンプッシュで2パターンに高さ調節可能。
仕様ティーアップ時の地上/5mm・10mm、全10個(青3個・白4個・ピンク3個)
材質シリコーン
1箱
¥499
税込¥549
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ