カテゴリ

  • 制御機器(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • バイク部品(42)
  • 自動車純正部品(40)
  • バイク純正部品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • メカニカル部品(25)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 測定用品(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 学童・教育用品(16)
  • オフィス家具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • エンジン工具(10)
  • 電気材料(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 機構部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 切削工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 照明(3)
  • 防災用品(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「gv-1」の検索結果

関連キーワード
563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝ゴム 光溝ゴム(35件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。厚さ(mm)8幅(mm)4.3材質EPDMゴムスリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
ダイヤフラムアセンブリ 3GV-14940-01 YAMAHA(ヤマハ)ダイヤフラムアセンブリ 3GV-14940-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3GV-14940-00
ガス検知器セット ガステックガス検知器セットガステック(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
溝ゴム2.4Mカット 光溝ゴム2.4Mカット(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
溝ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
長さ(mm)2400
ジョイント キャブレタ 2 2GV-13596-01 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 2 2GV-13596-01YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2GV-13596-00
SPジョイント(メネジ) TBC(タブチ)SPジョイント(メネジ)TBC(タブチ)(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
サンロック 阪口製作所サンロック阪口製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途ゲージ直結用主な用途調整器用種別支燃性ガス用タイププラグ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カバー 1 2GV-14603-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー 1 2GV-14603-00YAMAHA(ヤマハ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
U1V10クラス SDカード GigastoneU1V10クラス SDカードGigastone(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。読み込み速度最大MB/sなので、使い勝手バツグン。UltraHD(UHD)や4Kビデオ撮影にも対応。高画質動画や画像の保存にもおススメ。
寸法(mm)24×32×2.1質量(g)2適合機器SDHC対応機器カードSDHC保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
インバーター発電機 1.6KVA 工進インバーター発電機 1.6KVA工進(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格電流(A)(交流)16、(直流)8交流定格出力(kVA)1.6トラスコ品番818-4618定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65~59燃料タンク容量(L)4.6プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)始動方式リコイルスターター方式エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(9.4MB)
コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーターコンビ用ギヤヘッド単体オリエンタルモーター
6,698税込7,368
1個
当日出荷から17日以内出荷
ガスケツト,シリンダヘツド 1 2GV-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト,シリンダヘツド 1 2GV-11181-00YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
ジョイント キャブレタ 1 2GV-13586-02 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1 2GV-13586-02YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2GV-13586-01
カバー 1 5GV1246A00 YAMAHA(ヤマハ)カバー 1 5GV1246A00YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
3日以内出荷
インバーター発電機 1.8KVA 工進インバーター発電機 1.8KVA工進
63,980税込70,378
1台
当日出荷
本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書定格電圧(V)AC100/DC5定格電流(A)AC18A/DC3A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)17使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65-73エンジン部総排気量(mL)79.7燃料タンク容量(L)3.8プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)3.1-7.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×92×443エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4エンジンオイル容量(mL)400コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個関連資料(0.36MB)取扱説明書(7.95MB) (2.05MB)
容器用圧力調整器 セフティゴールドV 小池酸素工業容器用圧力調整器 セフティゴールドV小池酸素工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
黄銅製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)黄銅製圧力計ゲージバルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボディ)C3602クラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
酸素用ゲージ直結ソケット SUZUKID(スズキッド)酸素用ゲージ直結ソケットSUZUKID(スズキッド)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用酸素用バルブです。 酸素調整器に取り付けます。 関東用です。
用途ガス溶接・切断用。
ケーブルブッシング鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業ケーブルブッシング鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉未来工業
2,998税込3,298
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)1.2~2.5
GVトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂GVトメワ(ジク(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
GV型リング 軸用(磐田規格)(鉄/生地)(小箱) 磐田電工GV型リング 軸用(磐田規格)(鉄/生地)(小箱)磐田電工
28,980税込31,878
1箱(1000個)
翌々日出荷
呼び15寸法C(mm)19.9材質板厚t(mm)1表面処理生地寸法d(mm)1.3寸法S(mm)15寸法D1(mm)13.8寸法D2(mm)18.2寸法W(mm)1.1寸法G(mm)14.3スラスト荷重(N)8041
SPジョイント TBC(タブチ)SPジョイントTBC(タブチ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質青銅鋳物流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
4-in-1 スマートコーヒーメーカー Gevi シルバー GV1001 シナジートレーディング4-in-1 スマートコーヒーメーカー Gevi シルバー GV1001シナジートレーディング
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
4つの機能が1台でできる、プロ仕様のコーヒーメーカー。注湯速度、蒸らし時間も自分好みに設定可能。おうちにバリスタが来たような完成度。1台4役、プロ仕様のグラインダーと幅広い抽出方法を兼ね備えた次世代コーヒーメーカー直径2.8mmの3つの注ぎ口から一定の速度で360度回転しながら自動抽出します豆やお好みに合わせて51段階の細かさに設定できるフラットカッター式 プロ仕様のグラインダー2キロまで0.1g単位で計測できるデジタルスケール、40-99度まで1度単位で設定できる850ml容量のケトルとして単体使用も可能です内蔵されている簡単レシピと自分で試して色々保存できるマイレシピモードがありますお手入れも洗浄モードがあるので簡単にできます
インバーター発電機 GV-SEシリーズ 工進インバーター発電機 GV-SEシリーズ工進(3件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え使用燃料自動車用無鉛ガソリンプラグA5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
部品 インパクトドライバー SI-1070 SHINANO(信濃機販)部品 インパクトドライバー SI-1070SHINANO(信濃機販)
109税込120
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.49MB)1台使用個数1
ハイパワークリーナーGクリーン(万能型) スイデンハイパワークリーナーGクリーン(万能型)スイデン(5件のレビュー)
93,980税込103,378
1台
当日出荷から翌日出荷
使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)モーター出力(W)1100運転音(dB)75付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル電流(A)11.5電源(V)100消費電力(W)1100電源コード(m)8(アース端子付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
インナチューブコンプリート 1 2GV-23110-01 YAMAHA(ヤマハ)インナチューブコンプリート 1 2GV-23110-01YAMAHA(ヤマハ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
部品 エアインパクトドライバー SI-1062 SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトドライバー SI-1062SHINANO(信濃機販)
109税込120
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
関連資料部品図(0.48MB)1台使用個数1
4-in-1 スマートコーヒーメーカー Gevi ブルー GV1002 シナジートレーディング4-in-1 スマートコーヒーメーカー Gevi ブルー GV1002シナジートレーディング
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
4つの機能が1台でできる、プロ仕様のコーヒーメーカー。注湯速度、蒸らし時間も自分好みに設定可能。おうちにバリスタが来たような完成度。1台4役、プロ仕様のグラインダーと幅広い抽出方法を兼ね備えた次世代コーヒーメーカー直径2.8mmの3つの注ぎ口から一定の速度で360度回転しながら自動抽出します豆やお好みに合わせて51段階の細かさに設定できるフラットカッター式 プロ仕様のグラインダー2キロまで0.1g単位で計測できるデジタルスケール、40-99度まで1度単位で設定できる850ml容量のケトルとして単体使用も可能です内蔵されている簡単レシピと自分で試して色々保存できるマイレシピモードがありますお手入れも洗浄モードがあるので簡単にできます
リフトティー タバタ(Tabata)リフトティータバタ(Tabata)
499税込549
1箱(8本)
当日出荷
振り抜きの良さとティーアップの安定性を兼ね備えたロングティー。ボールを点で支えるリフトアップ&やわらかヘッドがポイント。インパクト時の抵抗が少ない仕様で振り抜きやすい。ティーアップ時の安定感に優れた8支点リフト。
材質ティー/PC、ヘッド/PUR長さ(mm)ティー(ロング):78各種認証ゴルフ規則適合
IC, NXP, 74AHC1G00GV nexperiaIC, NXP, 74AHC1G00GVnexperia
21,980税込24,178
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様(ロジック機能)NAND、(エレメント数)1、(ゲートあたりの入力数)2、(シュミットトリガ入力)なし、(ロジックファミリー)AHC入力方式CMOSピン数(ピン)5遅延時間(最大伝播遅CL)14.5ns@50pF動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSC-74A実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~5.5低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8最大伝播遅延時間@最大CL14.5ns@50pF
外部ミニファインダー RICOH(リコー)外部ミニファインダーRICOH(リコー)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
GR III、GR II、 GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITALのホットシューに取り付ける、光学ファインダーです。21mm相当と28mm相当(35mm判カメラ換算)用のフレームがついていて、視野率は約90%です(ケース付)。
対応機種GR III、GR II、 GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITAL
石製精密Vブロック SK(新潟精機)石製精密VブロックSK(新潟精機)
99,980税込109,978
1セット(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
花崗岩を使った精密Vブロックです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途精密ケガキ用測定具として平行度(mm)底面とV溝:0.005/100RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ・ギア 保護メガネ PROGEARセーフティ・ギア 保護メガネPROGEAR
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
曇り止め加工を施したスーパークリアレンズタイプ
レンズ色スーパークリアサイズフリータイプ曇り止め・スーパークリア
15%グラファイト/85%べスペルフェラル ジーエルサイエンス15%グラファイト/85%べスペルフェラルジーエルサイエンス
17,980税込19,778
1組(10個)
4日以内出荷から17日以内出荷
【レンタル】ガステック検知器 ガステック【レンタル】ガステック検知器ガステック
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。カウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。
関連キーワード
...