カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「gv-350」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
溝ゴムドラム巻 光溝ゴムドラム巻(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51長野計器(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
操作端 azbil(旧:山武)操作端azbil(旧:山武)
369,800税込406,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
ブラストバリアー ステー DAYTONA(デイトナ)ブラストバリアー ステーDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
タバタゴルフ 曲がり知らず Tabata GOLF タバタ(Tabata)タバタゴルフ 曲がり知らず Tabata GOLFタバタ(Tabata)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
正しいインパクトを実現する手首の動きを身につける!
仕様左・右手両用ブラック素材本体/クロロプレン、芯/スチール
Opto Semiconductors LED 青-緑 表面実装 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青-緑 表面実装 1袋 10個入OSRAM
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の青緑は、優れた堅牢性、高信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。コンパクトで実績のある 3 mm x 3 mm パッケージで、設置済みのフットプリントとなっています。建築照明やガーデン照明、医療照明、写真治療、ステージ照明で使用されています。3B の耐腐食性クラスに属し、一般的に 88 lm/W の発光効率を備えていま
仕様●LED色:青-緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.93 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030アズワン品番65-7251-26
Opto Semiconductors LED 青-緑 表面実装 1セット 600個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青-緑 表面実装 1セット 600個入OSRAM
91,980税込101,178
1セット(600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:青-緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.93 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030アズワン品番65-7249-02
パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV 協和パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV協和
42,980税込47,278
1個
18日以内出荷
◎KLPD-G 型オイルゲージのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに内蔵されていて、取り付けボルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・バルブ取り付けボルトの材質は C3604 (真鍮)です。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLPD-G型オイルゲージと同じです。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 MPa
形状パイプ式シリーズKLPD-GV