カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 制御機器(70)
  • バイク純正部品(53)
  • バイク部品(32)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 農業機械(22)
  • 自動車純正部品(17)
  • 測定用品(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • エンジン工具(11)
  • 電気材料(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 機構部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv2」の検索結果

443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric, GV2MC02, エンクロージャ エンクロジャー GV2MEシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, GV2MC02, エンクロージャ エンクロジャー GV2MEシリーズシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ: エンクロジャー●併用可能製品: GV2MEシリーズ●長さ: 84mm●幅: 93mm●奥行き: 147mm●寸法: 84 x 93 x 147 mm●Better World 製品: あり●GV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備
Schneider Electric エンクロージャ GV2MEシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric エンクロージャ GV2MEシリーズシュナイダーエレクトリック
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム(L)リヤードアー (GV2S) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (GV2S)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
バンパーリヤー (GV2A) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (GV2A)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (GV2S) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (GV2S)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
ブスバー Schneider Electric GV2G シュナイダーエレクトリックブスバー Schneider Electric GV2Gシュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:GV2G●パワー端子バスバーGV2. GV2モータ回路ブレーカへの入力側パワー接続用RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止用押釦スイッチ GV2 スプリングリターン 赤 シュナイダーエレクトリック非常停止用押釦スイッチ GV2 スプリングリターン 赤シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
UL、CSASchneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2Schneider Electrics GV2 製品の一部を構成しているため、これらの信頼性と堅牢性に優れたモータ保護回路ブレーカには、熱磁気遮断技術が採用されています。高電圧、短絡、リレーのシャットダウンの過負荷などの障害からユーザーのモータを保護するための最適なソリューションです。これらのモータ保護回路ブレーカは、1 つのデバイスに短絡及び過負荷保護機能を内蔵しています。機械のダウンタイムは事業やその運営に悪影響を及ぼすため、Schneider Electrics GV2 シリーズは、機械とデバイスの中間者として機能するように設計及び設計されており、予期しない事故が発生した場合に重要な機器を保護することができます。これらの回路ブレーカは遮断にも使用できます。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するにはMPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
仕様●シリーズ:GV2●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:スプリングリターン●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP55●プッシュボタンの直径:40mm●ボディ / 固定カラー付属:なし●コード番号:305-2133アズワン品番65-7818-08
押ボタンヘッド GV2 キーリリース 赤 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド GV2 キーリリース 赤シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys GV は、GV2 及び LE シリーズと互換性のある緊急停止プッシュボタンです。この製品には、ラッチ式のキーリリースタイプのオペレータがあります。IP 保護等級は IP55 です 高さは 48 mm です
仕様●シリーズ:GV2●カットアウト直径:40mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:キーリリース●コード番号:210-9816アズワン品番65-7800-70
GV2/ATV320B シュナイダーエレクトリックGV2/ATV320Bシュナイダーエレクトリック
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
ロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 赤 60mm TeSys GVAP シュナイダーエレクトリックロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 赤 60mm TeSys GVAPシュナイダーエレクトリック
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Schneider Electric GVAP シリーズロータリハンドルは、TeSys GV2-GV3-U のトリップ表示付きの赤色で統一されていますGreen Premium 製品 直接実装 IP 保護等級: IP54
仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GVAP●IP保護等級:IP54●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2542アズワン品番65-7800-44
ロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 黒 60mm TeSys GVAP シュナイダーエレクトリックロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 黒 60mm TeSys GVAPシュナイダーエレクトリック
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
Schneider Electric GVAP シリーズロータリハンドル(黒)は、TeSys GV2-GV3-U のトリップ表示付きですGreen Premium 製品 直接実装型 IP 保護等級: IP54
仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GVAP●IP保護等級:IP54●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2539アズワン品番65-7799-87
スポ-クセツト,リヤ 2GV-25304-02 YAMAHA(ヤマハ)スポ-クセツト,リヤ 2GV-25304-02YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ドライバ 2GV-28152-00 YAMAHA(ヤマハ)ドライバ 2GV-28152-00YAMAHA(ヤマハ)
239税込263
1個
3日以内出荷
シール ダスト 2GV-23144-00 YAMAHA(ヤマハ)シール ダスト 2GV-23144-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
スペーサ ベアリング 2GV-25317-00 YAMAHA(ヤマハ)スペーサ ベアリング 2GV-25317-00YAMAHA(ヤマハ)
639税込703
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
フランジ スペーサ 2GV-25315-00 YAMAHA(ヤマハ)フランジ スペーサ 2GV-25315-00YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
アクスル ホイール 2GV-25181-09 YAMAHA(ヤマハ)アクスル ホイール 2GV-25181-09YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2GV-25181-00
フートレスト リヤ 1 2GV-27431-00 YAMAHA(ヤマハ)フートレスト リヤ 1 2GV-27431-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番120-27431-00
ブツシユ,リヤクツシヨン 2GV-22216-00 YAMAHA(ヤマハ)ブツシユ,リヤクツシヨン 2GV-22216-00YAMAHA(ヤマハ)
759税込835
1個
3日以内出荷
インナチューブコンプリート 1 2GV-23110-01 YAMAHA(ヤマハ)インナチューブコンプリート 1 2GV-23110-01YAMAHA(ヤマハ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ケーブル ブレーキ 2GV-26351-00 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル ブレーキ 2GV-26351-00YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ハンドルバー 2GV-26111-01 YAMAHA(ヤマハ)ハンドルバー 2GV-26111-01YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2GV-26111-11
ブラケット 2 2GV-2138L-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット 2 2GV-2138L-00YAMAHA(ヤマハ)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
ペダル ブレーキ 2GV-27211-00-93 YAMAHA(ヤマハ)ペダル ブレーキ 2GV-27211-00-93YAMAHA(ヤマハ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
パイプ 2 2GV-24312-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 2 2GV-24312-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ステー 2 2GV-2317F-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー 2 2GV-2317F-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
メタル スライド 1 2GV-23125-00 YAMAHA(ヤマハ)メタル スライド 1 2GV-23125-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
カバー サイド 2 2GV-21721-00-P8 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 2 2GV-21721-00-P8YAMAHA(ヤマハ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2GV-21721-00-4B
カバー サイド 3 2GV-21731-00-93 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 2GV-21731-00-93YAMAHA(ヤマハ)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
サンロック 阪口製作所サンロック阪口製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途ゲージ直結用主な用途調整器用種別支燃性ガス用タイププラグ
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
容器用圧力調整器 セフティゴールドV 小池酸素工業容器用圧力調整器 セフティゴールドV小池酸素工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。
高容量形基本スイッチ A omron(オムロン)高容量形基本スイッチ Aomron(オムロン)(5件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリックTeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズシュナイダーエレクトリック(2件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
仕様標準形(熱動-電磁)質量(kg)0.26外形寸法(mm)44.5×89×78適合規格IEC、UL508、CSA
ガス用ゲージ直結ソケット SUZUKID(スズキッド)ガス用ゲージ直結ソケットSUZUKID(スズキッド)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用ガス用バルブです。 アセチレン調整器に取り付けます。 メス側です。
用途ガス溶接・切断用。
インバーター発電機 2.8KVA 工進インバーター発電機 2.8KVA工進
89,980税込98,978
1台
当日出荷
クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
用途電気を供給したい時に付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター定格電圧(V)AC100/DC12定格電流(A)AC28A/DC8A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)28使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)72-64エンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)連続運転時間(h)5.7-16.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096エンジンオイル容量(mL)550コンセント15A×2個 30A×2個関連資料(0.76MB)取扱説明書(9.3MB) (2.93MB)
ケーブルブッシング鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業ケーブルブッシング鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉未来工業
3,698税込4,068
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)1.2~2.5
VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生象印マホービン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」 プラグをはずして、どこに持っていっても、かるく注げる「コードレス電動給湯」しかも液晶に湯温表示。(別売単3アルカリ乾電池2本使用) 905W「スピード沸とう」 大型オレンジくっきり液晶 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能
ホワイト(WA)消費電力(W)905(湯沸かし時)機能カルキとばし沸とう、お知らせメロディー、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、センター給湯ボタン、マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、広口容器、フッ素加工内容器、メッキ・シボ加工フックツマミ
セレック チャミエルVポット クリア セレックセレック チャミエルVポット クリアセレック(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
注ぎ口が、本体と一体成型で注ぎ出しがスムーズです。 網目が細かいので、目づまりしにくく、洗い易いです。 金網を使っていないから金気が出ません。 V字型なので、水きり抜群。2煎目も美味しく飲めます。 網目が細かいので茶殻が出にくいです。
材質耐熱ガラス製
...