カテゴリ

  • 測定用品(40)
  • バイク部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv50」の検索結果

80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50

    長野計器(11件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • メーターGV50R1/4-60X35MPA-(N) BIGM(丸山製作所)

    メーターGV50R1/4-60X35MPA-(N)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    備考PAGTPT1/460X35部品名称メーターGV50R1/4-60X35MPA-(N)図解NoMJI-1010 切替バルブ部品_No.13
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル 茶

    NEG(日電理化硝子)
    ¥4,398税込¥4,838
    1ケース(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
  • 荷締機用プロテクター TRUSCO

    荷締機用プロテクター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    荷物を傷めない様、本体金具の当て物として使用。ヒットテープ付なので、容易に取付、取外しが、可能です。巻取側ベルトのガイド付。後付け可能です。
    用途積載荷物の保護に。仕様ヒットテープ材質ナイロン原糸ヒットテープ
  • 目盛付バイアル ケニス

    目盛付バイアル

    ケニス
    ¥4,898税込¥5,388
    1組(5本)
    翌日出荷から7日以内出荷
    多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)材質(パッキン)両面フッ素PTFE
  • ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCO

    ベルト荷締機ワイドハンドル

    TRUSCO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
    用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ
  • GVトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂

    GVトメワ(ジク(イワタキカク

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • スーパーサンデーリール ハタヤリミテッド

    スーパーサンデーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    シンプルで使いやすいコードリールです。
    用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。電線太さ(mm2)2.0
  • グリセリン圧力計AU1/4R 60X1.0MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4R 60X1.0MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
  • 石製精密Vブロック SK(新潟精機)

    石製精密Vブロック

    SK(新潟精機)
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    花崗岩を使った精密Vブロックです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
    用途精密ケガキ用測定具として平行度(mm)底面とV溝:0.005/100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    ¥4,298税込¥4,728
    1ケース(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X1.5MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X1.5MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1.5
  • グリセリン圧力計AU1/4R 60X25MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4R 60X25MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    圧力レンジ(MPa)0~25精度(%)±1.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)約0.3種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)SUS304保護等級IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当)測定流体気体、液体材質(ブルドン管)SUS316外装生地(ケース)材質(接続部)SUS316
  • スーパーサンデーリール ハタヤリミテッド

    スーパーサンデーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    円盤のユニークな抜文字はケーブルの放熱効果を高めるデザインです。巻取能力も余裕の50mタイプ。
    仕様コンセント防塵キャップ付電線溶解防止機能付です。トラスコ品番370-3380材質円盤:鉄板製質量(kg)10.8太さ(mm2)2.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×275×250芯数2P(接地付)使用場所屋内特性防塵、アース付
  • グリセリン圧力計AU1/4G 60X1MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4G 60X1MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X7.0MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X7.0MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~7
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X5.0MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X5.0MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~5
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X2.0MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X2.0MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
  • グリセリン圧力計 AU1/4G 60X5MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4G 60X5MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~5
  • 目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル(瓶のみ)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(50本)
    6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.6 JIS NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.6 JIS

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X35MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X35MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~35
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.3MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.3MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.3
  • グリセリン圧力計 AU1/4G 60X25MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4G 60X25MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~25
  • グリセリン圧力計 AU1/4G 60X16MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4G 60X16MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~16
  • グリセリン圧力計AU1/4R 60X10MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4R 60X10MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~10
  • グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.4MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.4MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.4
  • グリセリン圧力計AU1/4G60X2.5MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4G60X2.5MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2.5
  • グリセリン圧力計AU1/4G 60X10MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4G 60X10MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~10
  • グリセリン圧力計 AU1/4G 60X3.5MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4G 60X3.5MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3.5
  • グリセリン圧力計 AU1/4G 60X35MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4G 60X35MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~35
  • グリセリン圧力計AU1/4G 60X0.6MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4G 60X0.6MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • グリセリン圧力計 AU1/4G 60X15MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4G 60X15MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~15
  • 強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック TRUSCO

    強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。
    用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端Jフック色オレンジ
  • 強力型ベルト荷締機 SUS金具 アイタイプ TRUSCO

    強力型ベルト荷締機 SUS金具 アイタイプ

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。
    用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端アイフック色オレンジ
  • グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.1MPAーJ NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.1MPAーJ

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    5日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.1
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.2MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.2MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    5日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.2
  • Lumberg Dinソケット Socket 5極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 5極 パネルマウント

    LUMBERG
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト荷締機 Jフック TRUSCO

    ベルト荷締機 Jフック

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
    用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。トラスコ品番697-8227材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール形状両端:Jフック色オレンジベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5最大使用荷重(t)0.764ベルト厚(mm)2.2