TRUSCO
強力型ベルト荷締機 SUS金具 アイタイプ
防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。
JIS規格相当品です。
用途
水や潮風の影響を受けやすい場所に。
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
形状
両端アイフック
色
オレンジ
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト長さ巻取側(m)
最大使用荷重(t)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト幅×厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00178898
GV35S-500R
702-5307
4.5
0.509
1
35×2
¥
12,920
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
00178941
GV25S-250R
702-5309
4.5
0.254
0.5
25×1.8
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
00179038
GV50S-750R
702-5308
5
0.764
1
50×2.2
¥
18,560
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください