曜日別特売

強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック

強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック - TRUSCO強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック - TRUSCO強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック - TRUSCO強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック - TRUSCO強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック - TRUSCO強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック - TRUSCO強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック - TRUSCO強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック - TRUSCO

防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。
JIS規格相当品です。

用途
水や潮風の影響を受けやすい場所に。
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
形状
両端Jフック
色
オレンジ
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト長さ巻取側(m)
最大使用荷重(t)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト幅×厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GV35S-500J 0017888000178880GV35S-500J702-53064.50.509135×2
¥16,000
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
GV50S-750J 0017888900178889GV50S-750J702-530550.764150×2.2
¥21,480
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
GV25S-250J 0017893200178932GV25S-250J702-53044.50.2540.525×1.8
¥11,400
¥8,598
¥9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする