カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • 学童・教育用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(4)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gvt」の検索結果

関連キーワード
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイト替えゴム GVT-J SHIFT

    グラファイト替えゴム GVT-J

    SHIFT
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(10本)
    翌日出荷
    主な適合純正品番S8522-11110適合メーカーHINO
  • 交流電子電圧計 GVTシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    交流電子電圧計 GVTシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    感度:300μV~100V、12レンジ 平均値検波の実効値表示 周波数帯域:10Hz~1MHz 入力インピーダンス:1MΩ、約40pF
    付属品取扱説明書、電源コード、テストリード質量(kg)約2.7測定範囲(電圧)300μV、1mV、3mV、10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100Vフルスケール、(dB)-70dB~+40dB、(dBm)-70dBm~+40dBmチャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×210×295電源電圧(V)AC100±10%、50/60Hz周波数特性10Hz~1MHz入力インピーダンス1MΩ、50pF以下歪率(%)≦2(フルスケールにおいて)確度フルスケールの±3%以内(1kHz基準)RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルAC:0.1Vrms±10%各レンジ(1kHz,無負荷時)入力電圧300μV~100V
  • プロジェクタースクリーン GRANDVIEW ELECTRIC(Tab-Tension) グランヴューホワイト GVT-120HDW-K [120インチ /電動] キクチ科学研究所

    プロジェクタースクリーン GRANDVIEW ELECTRIC(Tab-Tension) グランヴューホワイト GVT-120HDW-K [120インチ /電動]

    キクチ科学研究所
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    6日以内出荷
    赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。 タブテンション機能により優れた平面性を実現。付属L型金具で壁面や天井に簡単設置。 上下左右にテンションをかけるタブテンション機構により高い平面性を実現。 (ボトムバーについているダイヤルにてワイヤーの張り具合の調整可能) スクリーン生地には「グランヴューホワイトマット」を採用 グランヴューホワイトマットは、ナチュラルなカラーバランスで映像を再現することを追求した、ピークゲイン0.97±10%のマット系スクリーンです。 角度のある位置からの視聴でも明るさに差がなく、しっとりとした映像をお楽しみいただけます。
    寸法(mm)上黒:400質量(kg)24.5サイズ120型外形寸法(mm)スクリーンケース:3114×143×135寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2656 × 1494生地グランヴューホワイトマット
  • 電動巻上げ式スクリーン(タブテンション付) GVT-100HDW-K ホワイト キクチ科学研究所

    電動巻上げ式スクリーン(タブテンション付) GVT-100HDW-K ホワイト

    キクチ科学研究所
    ¥197,900税込¥217,690
    1個
    7日以内出荷
    赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。 タブテンション機能により優れた平面性を実現。付属L型金具で壁面や天井に簡単設置。 上下左右にテンションをかけるタブテンション機構により高い平面性を実現。 (ボトムバーについているダイヤルにてワイヤーの張り具合の調整可能) スクリーン生地には「グランヴューホワイトマット」を採用 グランヴューホワイトマットは、ナチュラルなカラーバランスで映像を再現することを追求した、ピークゲイン0.97±10%のマット系スクリーンです。 角度のある位置からの視聴でも明るさに差がなく、しっとりとした映像をお楽しみいただけます。
    寸法(mm)上黒:400質量(kg)21.5サイズ100型外形寸法(mm)スクリーンケース:2672×143×135寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2214 × 1245生地グランヴューホワイトマット
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 園芸用ビニールタイ TRUSCO

    園芸用ビニールタイ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。 簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
    用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。幅(mm)4材質/仕上ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)色緑奥行(mm)0.2
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
    色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • 横吊りクランプ(GVC2E)用部品 スーパーツール

    横吊りクランプ(GVC2E)用部品

    スーパーツール
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ
    クリア
    ブルー
    レッド
    イエロー

    絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 横吊クランプ(GVC0.5E)用カムセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.5E)用カムセット

    スーパーツール
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0694タイプ横吊クランプ(GVC0.5E)用カムセット
  • 腐食性ガス吸収器 ビニル管 id6mm SUS FG-VT6-S 山本電機製作所

    腐食性ガス吸収器 ビニル管 id6mm SUS FG-VT6-S

    山本電機製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    計器の使用材料(アルミ合金、銅合金、鉄、鋼等)を腐食させるガスの計測に使用します。
    用途ビニル管用材質ステンレス鋼
  • 横吊クランプ(GVC1E)用カムセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC1E)用カムセット

    スーパーツール
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0701タイプ横吊クランプ(GVC1E)用カムセット
  • パワーグリップバルブツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップバルブツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)4寸法D(mm)22
  • 横吊りクランプ(GVC0.35E)用部品 スーパーツール

    横吊りクランプ(GVC0.35E)用部品

    スーパーツール
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • 被覆付圧着端子センターピン棒形 TRUSCO

    被覆付圧着端子センターピン棒形

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
    用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0色赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
  • 園芸用ビニールタイ TRUSCO

    園芸用ビニールタイ

    TRUSCO
    ¥179税込¥197
    1袋(100本)
    当日出荷
    ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
    用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。材質ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)長さ(mm)150幅(mm)4高さ(mm)150奥行(mm)0.2
  • 交流電子電圧計 GW INSTEK

    交流電子電圧計

    GW INSTEK(1件のレビュー)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    4日以内出荷
    交流電圧の平均値を測定する高感度な電子電圧計
    チャンネル数2ch周波数10Hz~1MHz入力インピーダンス1MΩ、50pF以下RoHS指令(10物質対応)対応指示フルスケール±3%以内
  • 絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形) TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。
    用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。トラスコ品番250-8337全長(mm)25色赤透明定格電圧(V)300内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
  • Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ アクセサリー・オプション Merck(メルクミリポア)

    Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ アクセサリー・オプション

    Merck(メルクミリポア)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • 圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器

    圧力トランスミッタ 形番:KP15

    長野計器
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
    用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
  • □450 埋込 深枠(白) Panasonic(パナソニック)

    □450 埋込 深枠(白)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1組
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)38器具・セットセット品光束(Lm)5370明るさ(Lm)5370光色昼白色調光の可否×
  • 専用ツール(足回り関連) パワーグリップバルブツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    専用ツール(足回り関連) パワーグリップバルブツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥469~税込¥516~
    1丁
    7日以内出荷
    自動車やオートバイなどのタイヤのエアバルブ着脱専用の工具です。
    用途自動車やオートバイなどのタイヤのエアバルブ着脱専用。
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    7日以内出荷
    GVTL1710GB は、軽量かつ堅牢な Vertex Travel Lite シリーズの 17 x 10 インチ・ペダルボードと専用バッグのセット。アルミニウム製のスロット入りボードは、配線の取り回しが容易で、エフェクターのレイアウト自由度が高い。傾斜デザインにより操作性が向上し、電源ユニットの下部搭載にも対応する。付属の専用ギグバッグは耐久性が高く、持ち運びに適したハンドルとショルダーストラップを備える。・17 x 10 インチの軽量アルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・傾斜デザインで操作性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・耐久性の高い専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GVTL1710GB Vertex Travel Lite 17 x 10 Pedalboard with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570181。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • □450 埋込 深枠(白) Panasonic(パナソニック)

    □450 埋込 深枠(白)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1組
    3日以内出荷
    光色昼白色
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    7日以内出荷
    GV-TE3113-GB は、Vertex Tour Elite シリーズの 31×13 インチペダルボードと専用バッグのセット。広いボード面積で大型ペダルや多数のエフェクターに対応し、アルミ製スロット構造で配線が容易。電源ユニットの下部搭載にも対応する堅牢設計。付属ギグバッグは厚手パッド入りで機材を保護し、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・31 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・大型ペダルや多数のエフェクターに対応する広いボード面積。・電源ユニットの下部搭載に対応。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TE3113-GB Vertex Tour Elite 31 x 13 Pedalboard with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570150。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • ケーブルラック用カバー T型分岐カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー T型分岐カバー

    カナフジ電工
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    11日以内出荷
    T型分岐用のラックに使用します。※800W以上は分割タイプになります。
    タイプ分岐:T型
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    7日以内出荷
    GV-TC2713-GB は、Vertex Tour Compact シリーズの 27 x 13 インチ・ペダルボードと専用バッグのセット。広めのボードサイズにより、多数のエフェクターを搭載するレイアウトに対応。アルミニウム製スロット構造で配線が容易になり、電源ユニットの下部搭載にも対応する。ツアー用途を想定した堅牢設計で、付属の専用ギグバッグは厚手パッド入りで機材を保護し、持ち運びに適したハンドルとショルダーストラップを備える。・27 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・電源ユニットの下部搭載に対応。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TC2713-GB Vertex Tour Compact 27 x 13 Pedalboard with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570143。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    7日以内出荷
    GV-TC2313-GB は、Vertex Tour Compact シリーズの 23 x 13 インチ・ペダルボードと専用バッグのセット。堅牢なアルミニウム製ボードはスロット構造を採用し、配線の取り回しが容易でレイアウト自由度が高い。ツアー用途を想定した耐久性の高い設計で、電源ユニットの下部搭載にも対応。付属の専用ギグバッグは厚手パッド入りで機材を保護し、持ち運びに適したハンドルとショルダーストラップを備える。・23 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・ツアー用途に適した堅牢設計。・電源ユニットの下部搭載に対応。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TC2313-GB Vertex Tour Compact 23 x 13 Pedalboard with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570198。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • ケーブルラック用カバー T型分岐山型カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー T型分岐山型カバー

    カナフジ電工
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    11日以内出荷
    T型分岐用のラックに使用します。※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。※800W以上は分割タイプになります。
    タイプ分岐:T型
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    7日以内出荷
    GV-TC2713R2-GB は、Vertex Tour Compact シリーズの 27×13 インチペダルボードに専用ライザーを組み合わせたモデル。広めのボードで多数のエフェクターに対応し、アルミ製スロット構造で配線が容易。ライザー下部には電源ユニットや追加ペダルを収納可能。堅牢設計で、付属ギグバッグは厚手パッド入り、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・27 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・専用ライザー付属で段差配置や拡張性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TC2713R2-GB Vertex Tour Compact 27 x 13 Pedalboard Riser with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570136。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    7日以内出荷
    GV-TL1710R1-GB は、Vertex Travel Lite シリーズの 17×10 インチペダルボードに専用ライザーを組み合わせたモデル。アルミ製スロット構造で配線が容易かつレイアウト自由度が高い。ライザーは電源や追加ペダルの下部収納に対応し、操作性と拡張性を両立。専用ギグバッグは耐久性が高く、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・17 x 10 インチの軽量アルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・専用ライザー付属で段差配置や拡張性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・耐久性の高い専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TL1710R1-GB Vertex Travel Lite 17 x 10 Pedalboard and Riser with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570167。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    7日以内出荷
    GV-TC2313R2-GB は、Vertex Tour Compact シリーズの 23×13 インチペダルボードに専用ライザーを組み合わせたモデル。アルミ製スロット構造で配線が容易かつレイアウト自由度が高い。ライザーは電源ユニットや追加ペダルの下部収納に対応し、操作性と拡張性を向上。専用ギグバッグは厚手パッド入りで機材を保護し、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・23 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・専用ライザー付属で段差配置や拡張性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TC2313R2-GB Vertex Tour Compact 23 x 13 Pedalboard Riser with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570204。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    7日以内出荷
    GV-TE3113R2-GB は、Vertex Tour Elite シリーズの 31×13 インチペダルボードに専用ライザーを組み合わせたモデル。広いボード面積で大型ペダルや多数のエフェクターに対応し、アルミ製スロット構造で配線が容易。ライザー下部には電源ユニットや追加ペダルを収納可能。堅牢設計で、付属ギグバッグは厚手パッド入り、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・31 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・専用ライザー付属で段差配置や拡張性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・大型ペダルや多数のエフェクターに対応する広いボード面積。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TE3113R2-GB Vertex Tour Elite 31 x 13 Pedalboard Riser with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570174。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • FAMV-5E26SB-IPGVT□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FAMV-5E26SB-IPGVT□M

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本(3m)ほか
    5日以内出荷
    1000Base-T方式に対応したイーサネットケーブル。ケーブルベア試験4000万回以上クリアした高屈曲イーサネットケーブル。ケーブルシースには耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を仕様。難燃性:UL VW-1(ケーブル)。PoE対応:IEEE802.3af準拠
    用途GigE Vision準拠の製品に接続するか同様イーサネットケーブル規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性146(Ω/km)(20℃)以下耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT5e
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.4A●コード番号:187-2163アズワン品番65-7583-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.6A●コード番号:187-2167アズワン品番65-7586-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.4A●コード番号:187-2168アズワン品番65-7587-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、S
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:16.8A●コード番号:187-2166アズワン品番65-7483-33