カテゴリ
- 電気材料(12)
- 学童・教育用品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 物流用品(4)
- バイク部品(3)
- オフィス家具(3)
- 制御機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC(9)
- Frameworks(フレームワークス)(8)
- スーパーツール(4)
- TRUSCO(4)
- カナフジ電工(4)
- イトーキ(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- キクチ科学研究所(3)
- ニチフ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SHIFT(2)
- GW INSTEK(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- CKD(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 長野計器(1)
- 山本電機製作所(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gvt」の検索結果

交流電子電圧計 GVTシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥65,980~税込¥72,578~1台4日以内出荷から15日以内出荷感度:300μV~100V、12レンジ 平均値検波の実効値表示 周波数帯域:10Hz~1MHz 入力インピーダンス:1MΩ、約40pF付属品取扱説明書、電源コード、テストリード質量(kg)約2.7測定範囲(電圧)300μV、1mV、3mV、10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100Vフルスケール、(dB)-70dB~+40dB、(dBm)-70dBm~+40dBmチャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×210×295電源電圧(V)AC100±10%、50/60Hz周波数特性10Hz~1MHz入力インピーダンス1MΩ、50pF以下歪率(%)≦2(フルスケールにおいて)確度フルスケールの±3%以内(1kHz基準)RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルAC:0.1Vrms±10%各レンジ(1kHz,無負荷時)入力電圧300μV~100V![プロジェクタースクリーン GRANDVIEW ELECTRIC(Tab-Tension) グランヴューホワイト GVT-120HDW-K [120インチ /電動] キクチ科学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426168-231113-02.jpg)
プロジェクタースクリーン GRANDVIEW ELECTRIC(Tab-Tension) グランヴューホワイト GVT-120HDW-K [120インチ /電動]
キクチ科学研究所¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。 タブテンション機能により優れた平面性を実現。付属L型金具で壁面や天井に簡単設置。 上下左右にテンションをかけるタブテンション機構により高い平面性を実現。 (ボトムバーについているダイヤルにてワイヤーの張り具合の調整可能) スクリーン生地には「グランヴューホワイトマット」を採用 グランヴューホワイトマットは、ナチュラルなカラーバランスで映像を再現することを追求した、ピークゲイン0.97±10%のマット系スクリーンです。 角度のある位置からの視聴でも明るさに差がなく、しっとりとした映像をお楽しみいただけます。寸法(mm)上黒:400質量(kg)24.5サイズ120型外形寸法(mm)スクリーンケース:3114×143×135寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2656 × 1494生地グランヴューホワイトマット
電動巻上げ式スクリーン(タブテンション付) GVT-100HDW-K ホワイト
キクチ科学研究所¥197,900税込¥217,6901個7日以内出荷赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。 タブテンション機能により優れた平面性を実現。付属L型金具で壁面や天井に簡単設置。 上下左右にテンションをかけるタブテンション機構により高い平面性を実現。 (ボトムバーについているダイヤルにてワイヤーの張り具合の調整可能) スクリーン生地には「グランヴューホワイトマット」を採用 グランヴューホワイトマットは、ナチュラルなカラーバランスで映像を再現することを追求した、ピークゲイン0.97±10%のマット系スクリーンです。 角度のある位置からの視聴でも明るさに差がなく、しっとりとした映像をお楽しみいただけます。寸法(mm)上黒:400質量(kg)21.5サイズ100型外形寸法(mm)スクリーンケース:2672×143×135寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2214 × 1245生地グランヴューホワイトマット
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(100個)当日出荷RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65色赤透明難燃性UL94V-0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17寸法F(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から41日以内出荷端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有
腐食性ガス吸収器 ビニル管 id6mm SUS FG-VT6-S
山本電機製作所¥22,980税込¥25,2781台当日出荷計器の使用材料(アルミ合金、銅合金、鉄、鋼等)を腐食させるガスの計測に使用します。用途ビニル管用材質ステンレス鋼
被覆付圧着端子センターピン棒形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0色赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
園芸用ビニールタイ
TRUSCO¥179税込¥1971袋(100本)当日出荷ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。材質ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)長さ(mm)150幅(mm)4高さ(mm)150奥行(mm)0.2
絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。トラスコ品番250-8337全長(mm)25色赤透明定格電圧(V)300内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
圧力トランスミッタ 形番:KP15
長野計器¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から6日以内出荷最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
□450 埋込 深枠(白)
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781組4日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)38器具・セットセット品光束(Lm)5370明るさ(Lm)5370光色昼白色調光の可否×
エフェクターボード
Frameworks(フレームワークス)¥19,980税込¥21,9781セット7日以内出荷GVTL1710GB は、軽量かつ堅牢な Vertex Travel Lite シリーズの 17 x 10 インチ・ペダルボードと専用バッグのセット。アルミニウム製のスロット入りボードは、配線の取り回しが容易で、エフェクターのレイアウト自由度が高い。傾斜デザインにより操作性が向上し、電源ユニットの下部搭載にも対応する。付属の専用ギグバッグは耐久性が高く、持ち運びに適したハンドルとショルダーストラップを備える。・17 x 10 インチの軽量アルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・傾斜デザインで操作性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・耐久性の高い専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GVTL1710GB Vertex Travel Lite 17 x 10 Pedalboard with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570181。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
エフェクターボード
Frameworks(フレームワークス)¥27,980税込¥30,7781セット7日以内出荷GV-TE3113-GB は、Vertex Tour Elite シリーズの 31×13 インチペダルボードと専用バッグのセット。広いボード面積で大型ペダルや多数のエフェクターに対応し、アルミ製スロット構造で配線が容易。電源ユニットの下部搭載にも対応する堅牢設計。付属ギグバッグは厚手パッド入りで機材を保護し、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・31 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・大型ペダルや多数のエフェクターに対応する広いボード面積。・電源ユニットの下部搭載に対応。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TE3113-GB Vertex Tour Elite 31 x 13 Pedalboard with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570150。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
ケーブルラック用カバー T型分岐山型カバー
カナフジ電工¥28,980~税込¥31,878~1個10日以内出荷T型分岐用のラックに使用します。※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。※800W以上は分割タイプになります。タイプ分岐:T型
エフェクターボード
Frameworks(フレームワークス)¥25,980税込¥28,5781セット7日以内出荷GV-TC2713-GB は、Vertex Tour Compact シリーズの 27 x 13 インチ・ペダルボードと専用バッグのセット。広めのボードサイズにより、多数のエフェクターを搭載するレイアウトに対応。アルミニウム製スロット構造で配線が容易になり、電源ユニットの下部搭載にも対応する。ツアー用途を想定した堅牢設計で、付属の専用ギグバッグは厚手パッド入りで機材を保護し、持ち運びに適したハンドルとショルダーストラップを備える。・27 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・電源ユニットの下部搭載に対応。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TC2713-GB Vertex Tour Compact 27 x 13 Pedalboard with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570143。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
エフェクターボード
Frameworks(フレームワークス)¥23,980税込¥26,3781セット7日以内出荷GV-TC2313-GB は、Vertex Tour Compact シリーズの 23 x 13 インチ・ペダルボードと専用バッグのセット。堅牢なアルミニウム製ボードはスロット構造を採用し、配線の取り回しが容易でレイアウト自由度が高い。ツアー用途を想定した耐久性の高い設計で、電源ユニットの下部搭載にも対応。付属の専用ギグバッグは厚手パッド入りで機材を保護し、持ち運びに適したハンドルとショルダーストラップを備える。・23 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・ツアー用途に適した堅牢設計。・電源ユニットの下部搭載に対応。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TC2313-GB Vertex Tour Compact 23 x 13 Pedalboard with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570198。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
エフェクターボード
Frameworks(フレームワークス)¥35,980税込¥39,5781セット7日以内出荷GV-TC2713R2-GB は、Vertex Tour Compact シリーズの 27×13 インチペダルボードに専用ライザーを組み合わせたモデル。広めのボードで多数のエフェクターに対応し、アルミ製スロット構造で配線が容易。ライザー下部には電源ユニットや追加ペダルを収納可能。堅牢設計で、付属ギグバッグは厚手パッド入り、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・27 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・専用ライザー付属で段差配置や拡張性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TC2713R2-GB Vertex Tour Compact 27 x 13 Pedalboard Riser with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570136。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
エフェクターボード
Frameworks(フレームワークス)¥29,980税込¥32,9781セット7日以内出荷GV-TL1710R1-GB は、Vertex Travel Lite シリーズの 17×10 インチペダルボードに専用ライザーを組み合わせたモデル。アルミ製スロット構造で配線が容易かつレイアウト自由度が高い。ライザーは電源や追加ペダルの下部収納に対応し、操作性と拡張性を両立。専用ギグバッグは耐久性が高く、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・17 x 10 インチの軽量アルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・専用ライザー付属で段差配置や拡張性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・耐久性の高い専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TL1710R1-GB Vertex Travel Lite 17 x 10 Pedalboard and Riser with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570167。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
エフェクターボード
Frameworks(フレームワークス)¥32,980税込¥36,2781セット7日以内出荷GV-TC2313R2-GB は、Vertex Tour Compact シリーズの 23×13 インチペダルボードに専用ライザーを組み合わせたモデル。アルミ製スロット構造で配線が容易かつレイアウト自由度が高い。ライザーは電源ユニットや追加ペダルの下部収納に対応し、操作性と拡張性を向上。専用ギグバッグは厚手パッド入りで機材を保護し、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・23 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・専用ライザー付属で段差配置や拡張性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TC2313R2-GB Vertex Tour Compact 23 x 13 Pedalboard Riser with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570204。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
エフェクターボード
Frameworks(フレームワークス)¥37,980税込¥41,7781セット7日以内出荷GV-TE3113R2-GB は、Vertex Tour Elite シリーズの 31×13 インチペダルボードに専用ライザーを組み合わせたモデル。広いボード面積で大型ペダルや多数のエフェクターに対応し、アルミ製スロット構造で配線が容易。ライザー下部には電源ユニットや追加ペダルを収納可能。堅牢設計で、付属ギグバッグは厚手パッド入り、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・31 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・専用ライザー付属で段差配置や拡張性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・大型ペダルや多数のエフェクターに対応する広いボード面積。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TE3113R2-GB Vertex Tour Elite 31 x 13 Pedalboard Riser with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570174。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
FAMV-5E26SB-IPGVT□M
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥10,980~税込¥12,078~1本(3m)ほか5日以内出荷1000Base-T方式に対応したイーサネットケーブル。ケーブルベア試験4000万回以上クリアした高屈曲イーサネットケーブル。ケーブルシースには耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を仕様。難燃性:UL VW-1(ケーブル)。PoE対応:IEEE802.3af準拠用途GigE Vision準拠の製品に接続するか同様イーサネットケーブル規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性146(Ω/km)(20℃)以下耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT5e
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.4A●コード番号:187-2163アズワン品番65-7583-44
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列
SAMTEC¥819税込¥9011個7日以内出荷電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.6A●コード番号:187-2167アズワン品番65-7586-37
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.4A●コード番号:187-2168アズワン品番65-7587-10
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列
SAMTEC¥989税込¥1,0881個7日以内出荷電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、S仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:16.8A●コード番号:187-2166アズワン品番65-7483-33
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列
SAMTEC¥949税込¥1,0441個7日以内出荷電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります






![プロジェクタースクリーン GRANDVIEW ELECTRIC(Tab-Tension) グランヴューホワイト GVT-120HDW-K [120インチ /電動] キクチ科学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426168-231113-02.jpg)