カテゴリ

  • バイク純正部品(59)
  • 制御機器(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 切削工具(19)
  • 建築金物(15)
  • 物流用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「gw-300」の検索結果

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIN,CRANK   13381GW0300 ホンダPIN,CRANK 13381GW0300ホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
CRANKSHAFT,R.   13311GW0300 ホンダCRANKSHAFT,R. 13311GW0300ホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
CRANKSHAFT,L.   13321GW0300 ホンダCRANKSHAFT,L. 13321GW0300ホンダ
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
ROD CONNECTING   13201GW0300 ホンダROD CONNECTING 13201GW0300ホンダ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
石定盤用ワックス SK(新潟精機)石定盤用ワックスSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。
用途石定盤表面の保護に成分カルナウバワックスなど容量(mL)300本体質量(g)340pH6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163RoHS指令(10物質対応)対応
ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガガルバウッドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
ダクタイル製支持金具 岡本工機ダクタイル製支持金具岡本工機(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から31日以内出荷
防水形は主要部分にSUS304を使用しています。
ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型岡本工機(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型岡本工機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型岡本工機(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ダクタイル ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型岡本工機
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から65日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製幅広重量用金具 岡本工機ダクタイル製幅広重量用金具岡本工機
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から8日以内出荷
クリーンルームワイパー バークシャークリーンルームワイパーバークシャー
169,800税込186,780
1箱(25袋×10枚)
当日出荷から91日以内出荷
クリーンルーム用ワイパーです。 滅菌済みのドライタイプです。 滅菌バリデーションに対応しています(無菌性保証水準(SAL)10-6 を達成しており、全ての滅菌工程が基準に達していることを証明する無菌証明書を提供可能です)。 トレーサビリティのために、パックと外箱にはそれぞれロット番号を印字しています。 パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。
材質ポリエステル長繊維
産業車輌用空気入車輪 岡本工機産業車輌用空気入車輪岡本工機
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から5日以内出荷
取付穴径(Φmm)14車輪タイプ空気入り
水冷TIGトーチ ダイヘン水冷TIGトーチダイヘン
279,800税込307,780
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ300mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)8.7本体寸法(mm)300×300×800関連資料(1.99MB)
12.7sq.プレロック型トルクレンチ KTC12.7sq.プレロック型トルクレンチKTC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
差込角(sq.)12.7
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワディーゼルエンジン溶接機新ダイワ
919,800税込1,011,780
1台
3日以内出荷
軽量270kg、コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。 単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)発電/単相100(50Hz)・単相110(60Hz)、単相200(50Hz)・単相220(60Hz)、三相200(50Hz)・三相220(60Hz)定格電流(A)単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz)定格出力電流(A)DC260(50Hz)、DC280(60Hz)乾燥質量(kg)270電流調整範囲(A)DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz)定格出力(kVA)単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1200×566×768
ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワディーゼルエンジン溶接機新ダイワ
919,800税込1,011,780
1台
3日以内出荷
軽量278kg(車輪付)コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。 単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100(50Hz)/単相110(60Hz)、単相200(50Hz)/単相220(60Hz)、三相200(50Hz)/三相220(60Hz)定格電流(A)単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz)定格出力電流(A)DC260(50Hz)、DC280(60Hz)乾燥質量(kg)278電流調整範囲(A)DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz)定格出力(kVA)単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1200×566×865
ピン ローラーガイド 23225GW3000 ホンダピン ローラーガイド 23225GW3000ホンダ(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型岡本工機
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個(300g)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型岡本工機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)MCナイロン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型岡本工機
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)MCナイロン ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Oリング 23X1.9 91304GW3003 ホンダOリング 23X1.9 91304GW3003ホンダ(2件のレビュー)
319税込351
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番91304-GW3-003
INSULATOR,CARB ホンダINSULATOR,CARBホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
SHROUD COMP ホンダSHROUD COMPホンダ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
PIPE,INLET ホンダPIPE,INLETホンダ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
BYSTER SET,AUTO ホンダBYSTER SET,AUTOホンダ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
VALVE SET,STARTER ホンダVALVE SET,STARTERホンダ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
CYLINDER B  12102GW3000 ホンダCYLINDER B 12102GW3000ホンダ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
BUSH,8X12X6  11205GW3003 ホンダBUSH,8X12X6 11205GW3003ホンダ
629税込692
1個
4日以内出荷
GASKET,CRANKCASE   11191GW3000 ホンダGASKET,CRANKCASE 11191GW3000ホンダ
449税込494
1個
4日以内出荷
GASKET KIT   061A0GW3000 ホンダGASKET KIT 061A0GW3000ホンダ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
ボルト フランジ 6X14 90112GW3000 ホンダボルト フランジ 6X14 90112GW3000ホンダ
149税込164
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90112-GW3-000
CARBURETOR ASSY. ホンダCARBURETOR ASSY.ホンダ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
VALVE COMP.,REED   14100GW3000 ホンダVALVE COMP.,REED 14100GW3000ホンダ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
CRANK SHAFT COMP.   13000GW3000 ホンダCRANK SHAFT COMP. 13000GW3000ホンダ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷