カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(27)
    • メカニカル継手(6)
  • 事務用品(206)
    • パイプ式ファイル(4)
  • 制御機器(358)
    • センサ(19)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(14)
    • 遮断(16)
  • 測定用品(178)
    • 電子天秤(35)
    • 検知器(32)
  • 農業機械(1,848)
    • 農機用バッテリー/オイル(4)
    • 農業機械部品(1,814)
  • 空調・電設資材(671)
    • 一体型LED(ライトバー)(31)
  • 食品・飲料(4,914)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(728)
  • 切削工具(470)
  • バイク部品(224)
  • パソコン/周辺機器(207)
  • 自動車純正部品(163)
  • バイク純正部品(146)
  • 照明(100)
  • カー用品(98)
  • 建材・エクステリア(97)
  • メカニカル部品(84)
  • 作業工具(82)
  • 電動工具(79)
  • 医療(75)
  • はんだ関連・静電気対策用品(70)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(66)
  • 電気材料(59)
  • 自転車部品(59)
  • 自動車補修部品(55)
  • 卓上消耗品(54)
  • 家電(50)
  • エンジン工具(50)
  • 建築金物(49)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
  • 塗装・養生・内装用品(37)
  • 物流用品(36)
  • オフィス家具(36)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 作業服(30)
  • 機構部品(29)
  • 縫製用品(29)
  • 塗料(26)
  • 安全標識(26)
  • 研磨材(24)
  • 溶接用品(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 清掃用品(19)
  • 介護用品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 日用品(16)
  • 測定関連サービス(14)
  • 防災用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 住設機器(13)
  • ヘルスケア(12)
  • 手袋(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 厨房用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • テープ(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全保護具(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 安全用品(2)
  • マスク(2)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「gx」の検索結果

関連キーワード
12,007件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キングファイルGX(タテ型)片開き キングジムキングファイルGX(タテ型)片開きキングジム(57件のレビュー)
559税込615
1冊
当日出荷
中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具。 差替え全面背見出し。
サイズA4付属品カラーインデックス1組材質表紙芯材:再生紙貼表紙:オレフィン素材とじ具:スチール幅(mm)243高さ(mm)307穴数2穴穴間隔(mm)80
ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンドストラブ・グリップ GXタイプショーボンド(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
レバーリングファイルGX Dタイプ キングジムレバーリングファイルGX Dタイプキングジム(3件のレビュー)
919税込1,011
1冊
当日出荷
大口径のリングで大量の書類もしっかりファイリング。保管や持ち運びに便利な表紙ストッパー付き。書類の端がきれいにそろうDリング。閲覧・検索がスムーズ。
サイズA4タテグリーン購入法適合仕様紙押さえ付き材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材幅(mm)275高さ(mm)307タイプタテ型穴数2穴穴間隔(mm)80とじ具の種類Dリング式再生紙使用マーク適合
マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
809税込890特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付保存湿度範囲35~95%RH使用湿度範囲35~85%RH応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-8パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から91日以内出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状曲げ半径(mm)R2保護構造IP68(IEC)、IP68G繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能材質表示灯部:ポリエステル使用周囲温度(℃)-25~70保存温度範囲(℃)-40~85応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内材質(本体)PBT標準検出物体(mm)鉄15×15×t1最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
プレッサファイルGX キングジムプレッサファイルGXキングジム(1件のレビュー)
399税込439
1冊
当日出荷
横にスライドするだけ!簡単なとじ具操作。 最大50枚収納可能!書類をしっかりホールド。 暑くて丈夫なPP製表紙! 穴あけ不要!スライド式クリップで挟むだけ!
サイズA4タテ材質(表紙)PP、(とじ具)樹脂幅(mm)228高さ(mm)306背幅(mm)9収納枚数(枚)約50とじ具の種類スライドクリップ式
wasser  LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事)wasser LED電球 GX53TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能選べる2タイプの光色電球色(2700K)リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100
保護サポーター メディカGX 腰用 ユタカメイク保護サポーター メディカGX 腰用ユタカメイク(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。
用途腰痛予防サポーター。材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン適合部位腰用RoHS指令(10物質対応)対応
シンプリーズ クリアーファイル(透明)GX キングジムシンプリーズ クリアーファイル(透明)GXキングジム(1件のレビュー)
319税込351
1冊
当日出荷から3日以内出荷
シンプル仕様でしっかり品質。
サイズA4タテ高さ(mm)307
フラットFクイックイン<PP>GX キングジムフラットFクイックイン<PP>GXキングジム
259税込285
1冊
当日出荷
まっすぐだから、入れやすい。 フラットファイルクイックインのお買い求めやすいラインアップ。
材質表紙:再生PP、とじ具:樹脂サイズA4タイプタテ型種類フラットファイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×20×307穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80収納枚数(枚)(適正)150グリーン購入法適合
マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-15パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から119日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状保護構造IP68(IEC)、IP68G応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大応答周波数(kHz)0.25質量(g)約20
GX スリム漏電ブレーカ 日東工業GX スリム漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60 石川金属スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60石川金属(3件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1巻
当日出荷から37日以内出荷
飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.69合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:93
赤いイナヅマGX 三京ダイヤモンド工業赤いイナヅマGX三京ダイヤモンド工業
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から8日以内出荷
レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
純正IPSiO GX廃インクボックス タイプe5500 RICOH(リコー)純正IPSiO GX廃インクボックス タイプe5500RICOH(リコー)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合IPSiO GX e5500/RICOH SG5100-種別純正品サイズ-適合機種メーカーリコー(RICOH)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)13000アズワン品番65-0376-68
MELSOFT GX Works3(日本語版)のサイトライセンス品 三菱電機MELSOFT GX Works3(日本語版)のサイトライセンス品三菱電機
99,980税込109,978
1個
当日出荷
仕様パッケージ版(DVD)種類シーケンサエンジニアリングソフトウェア
GX-200 東リGX-200東リ
5,198税込5,718
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-P プレートタイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
純正GXカートリッジ リコー GC31 RICOH(リコー)純正GXカートリッジ リコー GC31RICOH(リコー)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合IPSiO GX e7700/e5500/e3300/e2600、RICOH SG5100種別純正品適合機種メーカーリコー(RICOH)
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から46日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付きパスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、電源ACアダプタ(標準付属)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備タイプ分銅内蔵型種類電子天秤温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
GX-2650 東リGX-2650東リ
7,698税込8,468
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
赤いイナヅマGX 三京ダイヤモンド工業赤いイナヅマGX三京ダイヤモンド工業
32,980税込36,278
1枚
翌々日出荷
エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。各メーカーのエンジン機種に対応しています。鉄筋コンクリートや石材の切断も可能なレーザーターボ型ダイヤモンドカッターです。
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。外径(mm)307穴径(mm)25.4刃厚(mm)2.8仕様乾式トラスコ品番828-5672セット内容付属リング穴径(mm):20・22・25.4、取扱説明書、リングストッパーシール、スベリドメシート、付属リング穴径(mm):20・22材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100使用工具エンジンハンドカッター付属リング穴径(Φmm)20/22チップ高さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ5 0809
GX-2400 東リGX-2400東リ
5,398税込5,938
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
GX-300 東リGX-300東リ
5,198税込5,718
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
立体的で深い色調のソリッドカラー。 様々なタイルカーペットとの組み合わせも魅力的。
チップ SNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ SNGG-GX住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
GX形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所GX形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
389,800税込428,780
1個
翌日出荷
質量(kg)約52電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.4/0.33(高圧)、3.0/2.5(低圧)吐出圧力(MPa)100(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1700/1410【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)油量(L)14(総)、10(有効)
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)2.78穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ SNGG-GX住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
プラッドウェイ GX-3450 東リプラッドウェイ GX-3450東リ
6,598税込7,258
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
空からみた街の風景を抽象的に表現しました。 大胆かつ抑揚のある格子柄は、空間にアクセントをもたらします。
用途ホテルや店舗に住宅にも最適材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500パイル長(mm)H6~L3密度1/10ゲージ 16.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)全厚(mm)9.5
マイクロ近接センサ GX-6 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-6パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型検出対象鉄12×12×t1mm検出距離(mm)0~1.3ヘッド形状保護構造IP68(IEC)、IP68g(JEM)繰返し精度(mm)(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能材質(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)電源電圧(V)12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)質量(g)約15
外径用ホルダ GX-R/LI タンガロイ外径用ホルダ GX-R/LIタンガロイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50 石川金属スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50石川金属
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.70固相/液相温度(℃)約183/約215合金組成(Wt%)Sn:50、Pb:残部広がり率(%)酸化板:90以上
フォルドシェイプ GX-3250 東リフォルドシェイプ GX-3250東リ
6,998税込7,698
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
紙を幾重にも折り重ねた様を繊細な色変化で表現しました。
用途ホテルや店舗に住宅にも最適材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500パイル長(mm)H6~L3密度1/10ゲージ 16.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)全厚(mm)9.5
プラッドウェイ GX-3450 東リプラッドウェイ GX-3450東リ
6,598税込7,258
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
空からみた街の風景を抽象的に表現しました。 大胆かつ抑揚のある格子柄は、空間にアクセントをもたらします。
用途ホテルや店舗に住宅にも最適材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500パイル長(mm)H6~L3密度1/10ゲージ 16.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)全厚(mm)9.5
敷金 GX□ タンガロイ敷金 GX□タンガロイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質D30
オカッシュ GX-2400 東リオカッシュ GX-2400東リ
5,398税込5,938
1箱(4枚)
3日以内出荷
銀糸をあしらい、敷詰めるとクールな大地を思わせるデザインが浮かび上がる。
寸法(mm)500×500シリーズGX-2400加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号EO080040ゲージ2025/01/08ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ11.5全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
グラナストーン GX-7650 東リグラナストーン GX-7650東リ
6,998税込7,698
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
花崗岩からインスピレーションを得たデザイン。 繊細な質感と洗練された色彩は、上質な空間を演出します。
材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状カット&ループパイル寸法(mm)500×500パイル長(mm)H7.5~L2.5密度1/10ゲージ 12.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)全厚(mm)10
プラッドウェイ GX-3450 東リプラッドウェイ GX-3450東リ
6,598税込7,258
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
空からみた街の風景を抽象的に表現しました。 大胆かつ抑揚のある格子柄は、空間にアクセントをもたらします。
用途ホテルや店舗に住宅にも最適材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500パイル長(mm)H6~L3密度1/10ゲージ 16.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)全厚(mm)9.5
アクアルーチェ GX-4400 東リアクアルーチェ GX-4400東リ
5,998税込6,598
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
穏やかな水面から波立つまでの変化を同色異柄で展開。 3つの品番を組み合わせることで、ダイナミックな自然の情景を表現できます。
用途ホテル共用部など広い場所に最適材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500パイル長(mm)H6~L3密度1/10ゲージ 13.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)全厚(mm)8.5
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番TNGX432Lコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
...