カテゴリ

  • 制御機器(16)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(12)
    • 能動部品(2)
    • 表示機器・デジタル表示ユニット(1)
  • 建築金物(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ

「gx works」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機(12件のレビュー)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から102日以内出荷
第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
FA統合ツールパッケージ CX-One omron(オムロン)FA統合ツールパッケージ CX-Oneomron(オムロン)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
学習テキスト 三菱電機学習テキスト三菱電機(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合機種MELSEC-Fシリーズ
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機パソコン接続用RS-422/USB変換器三菱電機(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機ユニバーサルモデルQCPU三菱電機(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
Omron PLCプログラミングソフトウェア omron(オムロン)Omron PLCプログラミングソフトウェアomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境 三菱電機MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境三菱電機
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
ひとつのプロダクトIDで何台のパソコンでもインストール可能。 各ユーザは三菱電機FAサイトにてソフトウェアユーザ登録をすることで、ご使用いただけます。
仕様MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境●ライセンス内容:サイトライセンス品対象パソコンOS(Windows11/Windows10)、CPU、必要メモリディスプレイ解像度 1024×768 ドット以上言語表示日本語
シーケンサ FX5Uシリーズ 三菱電機シーケンサ FX5Uシリーズ三菱電機
99,980税込109,978
1個
当日出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは,命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。また,構造化プログラムや複数プログラムの実行,ST言語,FBなどが対応可能です。
トラスコ品番363-4161幅(mm)83高さ(mm)90奥行(mm)150制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力点数(1)と(2)の合計点数:512点以下、 (1)入出力点数:256点以下/384点以下**CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応しています。また、GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要です。入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX,DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル omron(オムロン)プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデルomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
出力増設ブロック 三菱電機出力増設ブロック三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷
基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。 接続ケーブルが付属されています。
電源仕様基本ユニットから給電適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
パソコンローダ 富士電機パソコンローダ富士電機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
種別CD-ROM適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5Uシリーズ CPUユニット三菱電機
68,980税込75,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、ストラクチャードテキスト(ST)、ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD)メモリー容量【プログラム容量】64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)※CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応/GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要、【SDメモリーカード】メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、【デバイス/ラベルメモリ】120Kバイト、【データメモリ/標準ROM】5Mバイト最大格納ファイル本数[デバイス/ラベルメモリ]1本、[データメモリ/プログラムファイル数]32本、[データメモリ/FBファイル数]16本、[SDメモリカード/2Gバイト]511本(ルートフォルダに格納できる本数)、[SDメモリカード/4G、8G、16Gバイト]65534本(ルートフォルダに格納できる本数)制御方式【演算】ストアードプログラム繰返し演算、【入出力】リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)停電保持機能大容量コンデンサ停電保持時間(日)10(周囲温度:25℃)命令処理時間(ns)LD X0/MOV D0 D1:34※プログラム容量64kステップの場合
MULTIBOX GX36K 田島メタルワークMULTIBOX GX36K田島メタルワーク
16,980税込18,678
1台
16日以内出荷
GX36K用巾木です。
用途ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 アジャスター付 高さ調整巾0~15mm前入前出巾木仕様投入・取出口:前入前出巾木材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行262本体高さH(mm)100本体幅(mm)360
MULTIBOX GX36K 田島メタルワークMULTIBOX GX36K田島メタルワーク
41,980税込46,178
1台
16日以内出荷
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上 BA仕上扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GX36R 田島メタルワークMULTIBOX GX36R田島メタルワーク
16,980税込18,678
1台
16日以内出荷
GX36R用巾木です。
用途ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 アジャスター付 高さ調整巾0~15mm前入前出巾木仕様投入・取出口:前入前出巾木材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行332本体高さH(mm)50本体幅(mm)360
MULTIBOX GX36R 田島メタルワークMULTIBOX GX36R田島メタルワーク
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上扉:ステンレス 焼付塗装 色:ブラック 0.8t 透明アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠ブラック材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GXC 田島メタルワークMULTIBOX GXC田島メタルワーク
78,980税込86,878
1台
16日以内出荷
メイルボックスMX-20型と組み合わせが可能で、エントランスの省スペース化が図れます。誰でも使える4桁暗証番号ダイヤル式で、操作が簡単です。ツマミを回して施錠するとダイヤルがリセットされる、施錠ミスのない確実なダイヤル錠です。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ前入前出ダイヤル錠捺印機能付材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)スチール錠前ダイヤル錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GX-DW 田島メタルワークMULTIBOX GX-DW田島メタルワーク
23,980税込26,378
1台
16日以内出荷
GX-DW用巾木です。
用途ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 アジャスター付 高さ調整巾0~15mm前入前出巾木仕様投入・取出口:前入前出巾木材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行492本体高さH(mm)50
MULTIBOX GX36R 田島メタルワークMULTIBOX GX36R田島メタルワーク
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上 BA仕上扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GX36K 田島メタルワークMULTIBOX GX36K田島メタルワーク
51,980税込57,178
1台
16日以内出荷
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上 BA仕上扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠捺印機能付仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠捺印機能付材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GX36R 田島メタルワークMULTIBOX GX36R田島メタルワーク
63,980税込70,378
1台
16日以内出荷
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上扉:ステンレス 焼付塗装 色:ブラック 0.8t 透明アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠捺印機能付仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠捺印機能付ブラック材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GX-DW 田島メタルワークMULTIBOX GX-DW田島メタルワーク
229,800税込252,780
1台
16日以内出荷
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装前入前出ダイヤル錠捺印機能付材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)ステンレス錠前ダイヤル錠本体高さH(mm)900本体幅(mm)450
MULTIBOX GX-DW 田島メタルワークMULTIBOX GX-DW田島メタルワーク
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装前入前出ダイヤル錠材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)ステンレス錠前ダイヤル錠本体高さH(mm)900本体幅(mm)450
MULTIBOX GX-DW 田島メタルワークMULTIBOX GX-DW田島メタルワーク
159,800税込175,780
1台
16日以内出荷
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ前入前出ダイヤル錠材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)スチール錠前ダイヤル錠本体高さH(mm)900本体幅(mm)450
MULTIBOX GXC 田島メタルワークMULTIBOX GXC田島メタルワーク
69,980税込76,978
1台
16日以内出荷
メイルボックスMX-20型と組み合わせが可能で、エントランスの省スペース化が図れます。誰でも使える4桁暗証番号ダイヤル式で、操作が簡単です。ツマミを回して施錠するとダイヤルがリセットされる、施錠ミスのない確実なダイヤル錠です。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ前入前出ダイヤル錠材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)スチール錠前ダイヤル錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GX-DW 田島メタルワークMULTIBOX GX-DW田島メタルワーク
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ前入前出ダイヤル錠捺印機能付材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)スチール錠前ダイヤル錠本体高さH(mm)900本体幅(mm)450
MULTIBOX GX36R 田島メタルワークMULTIBOX GX36R田島メタルワーク
63,980税込70,378
1台
16日以内出荷
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上扉:ステンレス 焼付塗装 色:ホワイト 0.8t 透明アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠捺印機能付仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠捺印機能付ホワイト材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GXC 田島メタルワークMULTIBOX GXC田島メタルワーク
94,980税込104,478
1台
16日以内出荷
メイルボックスMX-20型と組み合わせが可能で、エントランスの省スペース化が図れます。誰でも使える4桁暗証番号ダイヤル式で、操作が簡単です。ツマミを回して施錠するとダイヤルがリセットされる、施錠ミスのない確実なダイヤル錠です。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装前入前出ダイヤル錠捺印機能付材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)ステンレス錠前ダイヤル錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GXC 田島メタルワークMULTIBOX GXC田島メタルワーク
84,980税込93,478
1台
16日以内出荷
メイルボックスMX-20型と組み合わせが可能で、エントランスの省スペース化が図れます。誰でも使える4桁暗証番号ダイヤル式で、操作が簡単です。ツマミを回して施錠するとダイヤルがリセットされる、施錠ミスのない確実なダイヤル錠です。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装前入前出ダイヤル錠材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)ステンレス錠前ダイヤル錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GXE 田島メタルワークMULTIBOX GXE田島メタルワーク
189,800税込208,780
1台
16日以内出荷
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装前入前出ダイヤル錠捺印機能付仕様投入・取出口:前入前出ダイヤル錠捺印機能付材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行600材質(扉)ステンレス錠前ダイヤル錠本体高さH(mm)750本体幅(mm)500
MULTIBOX GXE 田島メタルワークMULTIBOX GXE田島メタルワーク
84,980税込93,478
1台
16日以内出荷
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装前入前出ダイヤル錠仕様投入・取出口:前入前出ダイヤル錠材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行600材質(扉)ステンレス錠前ダイヤル錠本体幅(mm)500
MULTIBOX GX36R 田島メタルワークMULTIBOX GX36R田島メタルワーク
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上扉:ステンレス 焼付塗装 色:ホワイト 0.8t 透明アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠ホワイト材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GX36R 田島メタルワークMULTIBOX GX36R田島メタルワーク
59,980税込65,978
1台
16日以内出荷
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上 BA仕上扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠捺印機能付仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠捺印機能付材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GXE 田島メタルワークMULTIBOX GXE田島メタルワーク
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。非常脱出レバーがついています。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装前入前出ダイヤル錠仕様投入・取出口:前入前出ダイヤル錠材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行600材質(扉)ステンレス錠前ダイヤル錠本体幅(mm)500
MULTIBOX GXC 田島メタルワークMULTIBOX GXC田島メタルワーク
24,980税込27,478
1台
16日以内出荷
GXC用巾木です。
用途ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 アジャスター付 高さ調整巾0~15mm前入前出巾木材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行492本体高さH(mm)50
MULTIBOX GX-DW 田島メタルワークMULTIBOX GX-DW田島メタルワーク
179,800税込197,780
1台
16日以内出荷
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。非常脱出レバーがついています。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ前入前出ダイヤル錠材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)スチール錠前ダイヤル錠本体高さH(mm)1800本体幅(mm)450
MULTIBOX GXE 田島メタルワークMULTIBOX GXE田島メタルワーク
169,800税込186,780
1台
16日以内出荷
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。非常脱出レバーがついています。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装前入前出ダイヤル錠捺印機能付仕様投入・取出口:前入前出ダイヤル錠捺印機能付材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行600材質(扉)ステンレス錠前ダイヤル錠本体高さH(mm)950本体幅(mm)500