GX-3RタイプE(酸欠事前測定用セット)理研計器取扱停止中
酸欠事前確認を含めた安全管理を便利なオプションセット付で簡易測定可能本セット商品は、ガス検知器本体「GX-3RタイプE【2成分検知:酸素・硫化水素】」・専用吸引式ポンプユニット「RP-3R(S)」・浮子式ガス採集器【8m】が付属されています。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります※ガス検知器本体に搭載されているガスセンサに限ります)JIS規格適合で安心・安全にご使用いただけます(適合:JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018)ガス検知器本体は約100グラムで小型・軽量頑丈設計:7m落下試験をクリア本質安全防爆構造:ガス検知器本体・吸引式ポンプユニットも本質安全防爆構造により如何なる作業シーンも安全にご使用いただけます。防塵防水構造:ガス検知器本体(IP66/68相当)・吸引式ポンプユニット(IP67相当)の両方とも高耐久性により作業性抜群
適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合トラスコ品番603-7735質量(g)質量(g)使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様 東芝製LR6)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)保護等級IP66/68(2m、1h)相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×65×26(突起部は除く)、(本体)約93×95×29検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)吸引流量Highモード約500/Lowモード約350(mL/min)防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡ CT4Ga(-20~+50℃東芝LR6))表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示防塵・防滴IP67相当【浮子式ガス採集器】サンプリングチューブ長 8m警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm)RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス酸素・硫化水素警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示流量低下警報時:FLOWランプ早い点滅(黄)、電池電圧低下警報時:POWERランプ点滅(緑)【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル 5分/設定変更可)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)