586件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-8
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認 種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 ヘッド形状 曲げ半径(mm)R2 保護構造IP68(IEC)、IP68G 繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 材質表示灯部:ポリエステル 使用周囲温度(℃)-25~70 保存温度範囲(℃)-40~85 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)15以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz)0.5 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内 材質(本体)PBT 標準検出物体(mm)鉄15×15×t1 最大動作距離2.5mm±8% 安定検出範囲(mm)0~2.1 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~95 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐油汚れ、耐摩耗にすぐれたスコッチガード加工されたWolverine Warrior Leatherのアッパーです。スリップ防止機能付です。感電の危険から守ります。 セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい) 非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)
仕様YKKサイドジッパー 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)豚革、ナイロン 機能耐油、耐摩耗、スリップ防止 材質(先芯)樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ
1足
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

便利な分包タイプのベーキングパウダー。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(8個×6個)
1,098 税込1,186
6日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ GX-8タイプ
検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認 規格CE
1個
3,298 税込3,628
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エスビット固形燃料 27gx8
エスビットの固形燃料はマッチ1本で手軽に着火できます。高山や氷点下でも安定した炎で燃え、熱効率7,000kcal/kgとよく熱を発生し、煙をたてず、燃えかすを殆ど残さずに燃焼します。エスビットの固形燃料はアルコール燃料より32%以上カロリーが高い燃料です。キャンプファイアやバーベキューの炭の火起し、ストーブのプレヒート、調理、湯沸かしなどアウトドアのアクティビティで役立ちます。引火点は約400℃で自然発火や爆発もしない為、安全に保管ができます。天災や大規模災害のようなときにも大いに役立ちます。(引火性が高い液体やガスの燃料は携行や安全の点に問題があります。又、燃えると液化するアルコール性固形燃料も同様に危険です。)エスビットはドイツやスイスなどのヨーロッパ他海外諸国の軍隊でも使用されていてます。食物の調理の他にも、飲用に適さない水を沸かしたり、冷凍食品を解凍したり、医療器具の消毒などにも使用されています。エスビットは軍隊用品として、また遠征隊などでも使用され、安全でしかも信頼できる燃料であることが実証されています。 。エスビットの固形燃料は吸湿性がありますのでスタンダードやブリスターパックから出した固形燃料は乾燥した場所に保管してください。
材質ヘキサミン 内容27g×8タブレット入り 燃焼時間(分)1タブレット約12
1個
1,798 税込1,978
欠品中

フルグラはオーツ麦、ライ麦、玄米などの穀物を丁寧に焼き上げたグラノーラに、彩り豊かなフルーツを絶妙なバランスでミックスした食食シリアル。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(380g×8個)
4,598 税込4,966
6日以内出荷

チーズクリームにカマンベールをプラスし、コクとうまみを引き立てました。香ばしい醤油のおかきとチーズクリームが織り成すハーモニーをお楽しみ頂けます。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(85g×8個)
2,498 税込2,698
6日以内出荷

風味豊かな信州赤系みそに、「北海道の昆布、焼津の鰹節だし入り」でおいしいだし入りみそをお楽しみ頂けます。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(650g×8個)
4,798 税込5,182
6日以内出荷

ビールにぴったりな、旨辛スパイシーな味わいの健康ソイジャーキーです。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(45g×8個)
1,698 税込1,834
6日以内出荷

マルサンアイマルサン 家康 500gx8
家康公生誕の地でもある豆みそ造りの本場三河で長期熟成し、鰹と昆布だしを加えて格調高く仕上げた赤だしみそです。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(500g×8個)
3,098 税込3,346
6日以内出荷

酸味・サワークリーム・塩味・オニオンなど7大要素のベストバランス、オニオンの深い味わいとクリーミーさが特長です。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(105g×8個)
2,698 税込2,914
6日以内出荷

穀物の自然な甘味 こだわりのふっくら粒立ち食感。国産原料100%使用。日常のごはのかわりに。ほくほく豆入り。食べきりやすい便利なサイズ180g。国産コシヒカリ使用(うるち米)。
タイプ常温 入数1セット(8個入)
1ケース(180g×8個)
1,698 税込1,834
6日以内出荷

フルーツのジューシーな味わいと、噛み応えのある独自食感で手軽に日常のワクワク感を創出するソフトキャンディです。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(86g×8個)
1,698 税込1,834
6日以内出荷

富士山の銘水国産コシヒカリ100%を使用したおかゆ。ふっくら粒立ちで、満足な食べ応え。ごはんのかわりにも。ポイント富士山の銘水使用国産コシヒカリ100%使用で安心引き立つ米の甘み
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(250g×8個)
1,198 税込1,294
6日以内出荷

アサヒグループ食品アサヒ シーズケース 22gx8
カリッとすっぱい元気速攻チャージ!カリッと食感と強い酸味のある味わい。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(22g×8個)
1,398 税込1,510
6日以内出荷

そとフワ、なかプルのやわらか食感と、開封時から後味まで続く、本物のりんごのような風味が特徴です。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(58g×8個)
1,298 税込1,402
6日以内出荷

富士山の銘水国産コシヒカリ100%を使用したおかゆ。ふっくら粒立ちで、満足な食べ応え。ごはんのかわりにも。ポイント富士山の銘水使用国産コシヒカリ100%使用で安心ふんわり玉子とだ
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(250g×8個)
1,198 税込1,294
6日以内出荷

そとフワ、なかプルのやわらか食感と、開封時から後味まで続く、本物のぶどうのような風味が特徴です。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(58g×8個)
1,298 税込1,402
6日以内出荷

離乳食が3回食になる満9か月頃からの成長期に、牛乳や食事では不足しがちな栄養をおいしくサポートするミルクです。
保存方法常温 入数1セット(8個入)
1セット(830g×8個)
18,980 税込20,498
6日以内出荷

「幸せみつけた、癒しのぱんだ」のチョコが美味しいチョコビスケット
タイプ常温 入数1セット(8個入)
1ケース(47g×8個)
1,998 税込2,158
6日以内出荷

穀物の自然な甘味。こだわりのふっくら粒立ち食感。もちもち食感。国産原料100%使用。日常のごはんのかわりに。食べきりやすい便利なサイズ180g。国産コシヒカリ使用。
タイプ常温 入数1セット(8個入)
1ケース(180g×8個)
1,698 税込1,834
6日以内出荷

国産米100%使用。辛味醤油だれをかけた大粒の柿の種です。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(82g×8個)
1,998 税込2,158
6日以内出荷

国産もち米を使用し、ふっくらとソフトに焼き上げた甘口の醤油おかきに海苔をまぶしました。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(60g×8個)
1,998 税込2,158
6日以内出荷

甘さ控えめなミルクチョコレートと、濃厚な苺クリームを組み合わせた大人向けのチョコレート。通常の「アポロ」に比べて砂糖を25%カットし、甘さを控えめにしながら、苺のおいしさはしっかりと残した味わい。ちょっと大きめサイズでつまみやすく、手につきにくいコーティングで仕上げているため、仕事や通勤の合間に食べるのにピッタリ。また、チャック付きのパウチパッケージを採用することで、持ち歩きに便利な商品となっています。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(41g×8個)
2,298 税込2,482
6日以内出荷

富士山の銘水国産コシヒカリ100%を使用したおかゆ。ふっくら粒立ちで、満足な食べ応え。ごはんのかわりにも。ポイント富士山の銘水使用国産コシヒカリ100%使用で安心紅鮭と昆布だしの
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(250g×8個)
1,698 税込1,834
6日以内出荷

サクサクに焼き上げた1口サイズのシュー生地にまろやかなチョコレートを詰め込みました。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(72g×8個)
809 税込874
6日以内出荷

揚げ物をサクッと軽く仕上げる上にサクッとおいしい食感を長く保ち、炒めものやドレッシング、ケーキなど幅広い料理にもお使いいただけます。コレステロールゼ天然由来の抗酸化成分ビタミンEをたっぷり含んでいます。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(900g×8個)
5,498 税込5,938
6日以内出荷

キャベツだけですぐできる、春雨と調味ソースがセットになった商品です。とんこつ味をベースに、イカやあさり等の魚介の旨味を効かせた味わいです。にんじん・きくらげ・イカミンチ入りです。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(210g×8個)
2,398 税込2,590
6日以内出荷

食べられるスライムを、科学反応で楽しむ実験ゼリーです。作って楽しい、見て楽しい、食べて美味しい、不思議食感のさわやかソーダ味です。
タイプ常温 入数1セット(8個入)
1ケース(20g×8個)
1,498 税込1,618
6日以内出荷

国産紅茶葉配合、北海道産全粉乳使用約17杯分の徳用タイプ。
タイプ常温 入数1セット(8個入)
1ケース(250g×8個)
4,998 税込5,398
6日以内出荷

国産もち米使用。焼き上げたあられにサラダ油をからめ、醤油で仕上げたおつまみあられです。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(80g×8個)
1,998 税込2,158
6日以内出荷

ソフトな食感の醤油味のおかきにパリッとした海苔を巻き、一つ一つ小袋に包みました。
その他常温 内容量(g)40
1セット(8個)
2,998 税込3,238
6日以内出荷

糖衣品質とパウチ形態で、いつでもどこでも気軽に食べられます。すっきりとした酸っぱさがリフレッシュさせてくれるソフトキャンディです。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(60g×8個)
1,698 税込1,834
6日以内出荷

ポイポイとつまめる源氏パイのかわいいひとくちサイズ。おでかけのお供にミニサイズの源氏パイをどうぞ!
タイプ常温 入数1セット(8個入)
1ケース(38g×8個)
879 税込949
6日以内出荷

マイルドな酸味のトマトベースと鶏のうま味が、野菜のおいしさを引き立てます。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(70g×8個)
1,598 税込1,726
6日以内出荷

早摘みグリーンオリーブにこだわりました。産地から食卓で開封するまで、酸素にふれない独自製法で、一番搾りのフレッシュで豊潤なおいしさが楽しめます。
その他常温 内容量(g)320
1セット(8個)
11,980 税込12,938
6日以内出荷

大豆で作ったカルビ味の肉厚半生ジャーキーが、旨辛なコチュジャン味アップでリニューアル。
タイプ常温 入数1セット(8個入)
1ケース(30g×8個)
1,598 税込1,726
6日以内出荷

甘みが特徴のスーパースイートコーンを使用。素材本来のおいしさをお楽しみいただけます。
タイプ常温 入数1セット(8個入)
1ケース(150g×8個)
1,998 税込2,158
6日以内出荷

国産もち米使用!ピリリと辛い醤油をからませた細長いねじりおかきに香ばしいピ-ナッツをミックスしました。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(60g×8個)
1,998 税込2,158
6日以内出荷

薄焼きのパリッとした千枚おかきをなめらかな口あたりの醤油味に仕上げました。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(60g×8個)
1,998 税込2,158
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • gx-20