「gx-f12」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
809税込890特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付保存湿度範囲35~95%RH使用湿度範囲35~85%RH応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
角型近接センサ GX-12タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ GX-12タイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,298税込3,628
1個
17日以内出荷
検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認規格CE
カネタ こだわりゲンさんアーモンドF 23gx12 カネタ・ツーワンカネタ こだわりゲンさんアーモンドF 23gx12カネタ・ツーワン
1,398税込1,510
1ケース(23g×12個)
3日以内出荷
香ばしい細切りアーモンドと甘口のごまいりこをミックスしたおつまみです。
タイプ常温入数1セット(12個入)
大潟村 あきたこまちグルテンFスパゲティ 90gx12 大潟村あきたこまち生産者協会大潟村 あきたこまちグルテンFスパゲティ 90gx12大潟村あきたこまち生産者協会
2,198税込2,374
1ケース(90g×12個)
3日以内出荷
小麦を使わず、国産の発芽玄米と白米で作った、スパゲティタイプの(細めん)ロングパスタです。和・洋・中といろいろなメニューでお楽しみ頂けます。
タイプ常温入数1セット(12個入)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
角型近接センサ[アンプ内蔵] GX-F/H パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ[アンプ内蔵] GX-F/Hパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,298税込3,628
1個
60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ホルダ(後挽き) NTKカッティングツールズホルダ(後挽き)NTKカッティングツールズ
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
TV用 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA LT-24WGX-F1 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA LT-24WGX-F1 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA LT-24WGX-F1取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ24インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA LT-24WGX-F1 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA LT-24WGX-F1 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,598税込6,158
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA LT-24WGX-F1取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ24インチ型特性ブルーライトカット反射防止
ブラシ BIGM(丸山製作所)ブラシBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
部品名称ブラシ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB)図解NoSSA-α1001S エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.12、SSA-F610 エンジン フライホイル スタータ部品_No.14、SSA-α610C エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.12、SSA-α1000S エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.12、SSA-F615DX エンジン フライホイール・スタータ部品_No.14、SSA-α601 エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.12、SSA-F615 エンジン フライホイール・スタータ部品_No.14、SSA-α1000ST エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.12、SSA-α1001ST エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.12、SSA-V600C エンジン フライホイール・スタータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.12、GX-1500J フライホイール スタータ部品_No.12、SSA-F615M-2AD エンジン フライホイール・スタータ部品_No.14、SSA-α600 エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.12、SSA-α602M エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.12、SSA-α602 エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.12